整備工具・収納 :「自動車解錠」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。
ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に
寸法(mm)145×198
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーインフレーター ドアロック解除補助
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
寸法(mm)205×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140
トラスコ品番323-1461
軸径(Φmm)2
質量(g)10
寸法A(mm)50
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーインフレーター ドアロック解除補助
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)100
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6
全長(mm)90
質量(g)220
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ヨーロッパ車等のオーディオを外す時に、ロックを解除する特殊工具。
用途BMW、MercedesBenz、VW、Audi、Ford・Mazda、Porshe、OPEL、KENWOOD、PIONEER、JVC、SONY、Panasonic、Crarion他
セット内容KENWOOD II 1998-2001×2個SONY II ab 2002×2個KENWOOD III ab 2002×2個PIONEER & JVC×2個SONY I bis 2001×2個PANASONIC×2個PANASONIC 2006×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個CLARION-NEU×2個CLARION (ALT)×2個FIAT BRAVA×2個OPEL×2個BLAUPUNKT, GRUNDIG, VW, AUDI, FORD×2個BMW×1個VW, AUDI, BECKER, MERCEDES BENZ×4個BECKER, PORSCHE, MERCEDES BENZ×2個VW×2個BMW, OPEL-Inbus×1個BECKER NEU ab 2002×2個SKODA NEU ab 2002×2個BLAUPUNKT NEU ab 2002×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。