整備工具・収納 :「2本爪」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種プーリー、ギヤの抜取りにご使用下さい。 最もご使用の多いサイズのプーラーです。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番823-0756 質量(g)200 寸法L(mm)660 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。 適合60768015 適合本体M13-65 粒度#220 砥石長(mm)28
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

仕様アーム深さ:92mm 質量(kg)0.63 アズワン品番64-7908-04 開口幅(mm)40-90
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

1個
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開きづらい!
用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 。厚み:46mm 。開き幅:65.5mm~84mm 。ジョー長さ:114mm 。クロスバー長さ:120mm
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。厚み:41.5mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・130mm 。クロスバー長さ:180mm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。奥行:25.4mm~57.2mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・114mm・130mm 。クロスバー長さ:120mm・180mm
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

大型2本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。 直径(Φmm)最大使用可能:300 耐荷重(t)13
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本爪で簡単にワイパーアームが取り外せます。
用途バッテリー端子の取り外しにも最適です。
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時) 最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時) 爪の先端厚さ(mm)2 最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

仕様2本爪アーム(差し替え用) 適合(プーラー)EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650 質量(kg)6.7 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2212-99 入数2本組
1組
60,300 税込66,330
当日出荷