整備工具・収納 :「SG」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
用途カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に
ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません
使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます
裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです
レンタカー、試乗車、カーディーラー、整備工場、介護車両、アウトドア、高齢者幼児のおでかけ、感染症対策に
色ホワイト
質量(g)82
材質ポリプロピレン、袋:ポリエチレン
幅(mm)800
高さ(mm)1570
1枚
¥399
税込¥439
欠品中
ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。
このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。
例:特別なツール、ペン、スプレーなど。
用途ヒートシュリンク
質量(g)30
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
用途2~4ton用
対応トラック:2t~4t
適合シャフト径(Φmm)Φ50~109
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
用途4ton~大型用
対応トラック:4t~大型
適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製
仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプター
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4
セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。
付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。
セット内容本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット
材質S45C
適合車種スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車
取扱説明書(4.8MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
7速DSG用
用途7速DSG(OBH・OBT)
主な適合純正品番T10524
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
2011年以降の7速DSGクラッチユニットの交換時にJTC4083と一緒に使用します。
主な適合純正品番T10466
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:325pF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18.5V
アズワン品番65-7196-62
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
適合車種BMWGS7D36SG(DKG) トランスミッション
純正品番230400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:13V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:42V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:150A●静電容量:900pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:25.5V
アズワン品番65-7194-18
1セット(1000個)
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5V
アズワン品番65-7192-35
1セット(1000個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
主な適合純正品番T40100
メーカーフォルクスワーゲン、アウディ
適合エンジン型式7速DSGトランスミッション
サイズ(mm)550×38×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
VW AUDI 0B5(s tronic)7速DSG用
用途適合車種:Audi A4 2008年~、Audi A5 Cabriolet 2009年~、Audi Q5 2008年~、アウディA5 2008年~、アウディA7 2011年~、etc 適合純正品番:T40217,T40228
関連資料(0.28MB)
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
メカトロユニットの取り外しに必要です。
適合車種VW AUDI 7速DSG用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dc
アズワン品番65-6922-40
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。