タイヤ・足回り :「コーティング ゴム」の検索結果

タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトアップなしで装着可能です。床面を汚さず、タイヤ跡を残しません。十字ゴム付きで内側への巻き込みを防止します。規格ごとに色分けされた、2本の取付ガイドラインが設置時の目安になります。撥水加工ナイロンに裏面樹脂コーティングを施し、破れにくい仕様となっています。改良を重ね、取り付け時および使用後の皺が軽減しました。
用途高所作業車用タイヤカバー
1箱(4枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用 材質ゴム タイプ耐熱コア/パッキン付 部品番号No.9200タイプ(コア) 幅(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (シーリングパッキン付)
エコ商品
大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途トラック用 材質ゴム 全長(mm)42.5 タイプ一般コア/パッキン付 部品番号No.9100タイプ(コア) 幅(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合リム穴(mm)Φ15.9
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

用途チューブレスタイヤのパンク修理に 釘穴(mm)MAX6 材質合成繊維、天然ゴムコーティング 寸法(mm)100
1パック(5本)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)