タイヤ・足回り :「ハンドル」の検索結果

タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

SIGNETタイヤゲージ(46967、49966)用グリップハンドルです。
質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×92×25
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

EA123CJ-1A、-2A用替ハンドルグリップ
アズワン品番65-2108-98
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)75 高さ(mm)10
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドルはタイヤバルブをリム穴に引き込むためのレバーとして使用されます。スイベルヘッドで様々な角度で使用できます。ナイロン66製リムガード付。
1本
6,260 税込6,886
翌日出荷

大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高次元のドライハンドリング性能を発揮。スポーティな走りを実現するため、パタン設計を最適化。ワイドインサイドリブによるハンドルの初期応答性を向上。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ205/50R17 89V タイヤ幅(mm)約205 リム径(inch)17 偏平率(%)50
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

エアーチャック先端部がオートロック式と360度首振り機能付きで奥まった場所でも作業が行いやすいデージです。ハンドルを軽く握ると入れすぎたエアーの排出もできます。見やすいダイヤル指示式のゲージを採用しています。
接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定範囲(kPa)60~1200 対応軽~トラック 機能ワンタッチ脱着機能、360°回転チャック機能、オートロック機能、マルチ首振り機能、排出機能 測定精度(%)60~400kPa=2、400~800kPa=2、800~1200kPa=3 首振り360° 最小目盛(kPa)20
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コンパクトなレシーバーは取り付けの自由度が高く、カウル内、ハンドル、タンクバッグなど様々な場所に設置可能です。 また日中でも夜間でも見やすいカラー液晶ディスプレイを採用しております。IP67相当の防水性があるので 突然の雨や霧などにあっても心配ご無用です。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA S001RFT
ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能
用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプセダン・スポーツカー
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

世界各国累計販売数200万本超! タイヤ、車両・環境に優しい! 滑り止め効果のある天然樹脂成分に、特殊ポリマーを配合 タイヤ表面をコーティングし雪道、圧雪路でのグリップ力を向上させ、緊急時の安全を確保します。 急な降雪時に、簡単・安全に脱着可能! タイヤチェーンの装着方法がわからない方に! 圧雪路など、スタッドレスを履いていても、それ以上のグリップ力が必要な際に!
使用の目安乗用車タイヤ:12~16本分 使用方法1.タイヤ表面の異物、雪、泥等を取り除きます(塗れていても問題ありません)2.缶を30回程度良く振ってから、ノズルを水平に上げて、タイヤの路面との接触面へスプレーします。スプレー出来ない部分は車を動かしてタイヤを回転させ、4本全てにスプレーします。3.スプレー後、3~4分経過してから、ハンドルを左右に1~2回回してからゆっくり発進します。
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

材質軸:スチール、ハンドル:プラスチック 軸径(Φmm)6 寸法(mm)100×305(L) 質量(g)約140 アズワン品番64-2214-36
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書 モデル2022年
1セット(2個)
特価
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)