21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)W7875 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用 タイプカートリッジタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 適合12V車・24V車両用 タイプD2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W)35 口金P32d-3 定格電圧(V)12・24兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 純正カラー 定格電圧(V)12・24兼用 口金P32d-3 全光束(Lm)約3300 色温度(K)4500 仕様車検対応 定格電力(W)35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

交換用電球 12V シングル アンバー S25 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 アンバー 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4957 他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式G18 クリア 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等 定格電力(W)5 本体寸法(mm)36.5×Φ19 他社参考品番(STANLEY)A4174D 他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
869 税込956
当日出荷

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプS25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm)20×49 消費電力(W)約0.8~3.0 電圧(V)12 口金その他 色温度(K)6000 LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 タイプD4C(D4R/D4S共通) 適合機種メーカートヨタ・ダイハツ 色温度(K)6000 適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム 定格電力(W)35 定格電圧(V)12・24兼用 口金P32d-3 全光束(Lm)約2800 適合12V車・24V車両用 定格寿命(時間)2000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプT20 ホワイト 電圧(V)DC12 口金その他 外径×長さL(Φ×mm)20×49 色温度(K)6000 フィラメントダブル LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SMDルーム モノタロウ 動画あり
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12 付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプT10 口金その他
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウ 動画あり
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25 ホワイト 種別シングル 電源(V)DC12 口金その他 光源CREE1チップ
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

シェード HIDバーナー用 モノタロウ 動画あり
モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。
付属品取付用ビス×6本
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷


世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
用途バックに タイプT16 ホワイト 電源(V)DC12 口金その他 光源CREE1チップ
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷