絞り込み
適合メーカー
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 自動車補修部品

インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
15,624件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラーOリングセット カルソニック新タイプ Modes

    クーラーOリングセット カルソニック新タイプ

    Modes(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(70個)
    当日出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
    適合R134セット内容CS1(6Φmm):92470-N8200(20個)CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200(各10個)CS5(11Φmm):92475-W1000、CS6(14.8Φmm):92475-W2100、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプカルソニック新型
  • 自動車フロントガラス(ホンダ) FUYAO

    自動車フロントガラス(ホンダ)

    FUYAO(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
    適合ホンダタイプ乗用車
  • フロントハブパッキン K.Pガスケット

    フロントハブパッキン

    K.Pガスケット
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    純正相当番号9003-21248,9003-21270,SZ930-21100
  • 広角ベルト 三ツ星ベルト

    広角ベルト

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様WFC/WMP(ワイドアングル)
  • ホンダタイプ クリップセット Modes

    ホンダタイプ クリップセット

    Modes(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(150個)
    当日出荷
    セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個タイプホンダ
  • ハブボルト SUN

    ハブボルト

    SUN
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
  • エアー エレメント PITWORK(日産)

    エアー エレメント

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
    用途自動車用キャビンフィルター
  • キャリパースライドピン ミヤコ自動車

    キャリパースライドピン

    ミヤコ自動車
    349税込384
    1本
    4日以内出荷
    型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。
    用途自動車のブレーキパーツ
  • クラッチレリーズシリンダASSY ミヤコ自動車

    クラッチレリーズシリンダASSY

    ミヤコ自動車
    4,998税込5,498
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のクラッチペダル側のシリンダーです。
  • ブリーダーキャップ ミヤコ自動車

    ブリーダーキャップ

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    809税込890
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    小型車用、落下防止ベロ付きブリーダーキャップです。
    主な適合純正品番41129-U0201・47538-1060・47538-1070・S4753-81020・S4753-81060・S4753-81070・1N01-33-693
  • ベアリング(60012RS) Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング(60012RS)

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • ハイビームインジケーターアダプタ PIAA

    ハイビームインジケーターアダプタ

    PIAA
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • パッキング 43422-60020 SPI

    パッキング 43422-60020

    SPI
    69税込76
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番43422-60010・43422-60020メーカーTOYOTA
  • ガスケットセット スバル サンワ SPI

    ガスケットセット スバル サンワ

    SPI(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボルト アクティ 2ホンイリ DAIEI 大栄テクノ

    ボルト アクティ 2ホンイリ DAIEI

    大栄テクノ
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番18231-S2R-J00適合メーカーHONDA
  • オイルコックチェンジャーM18-P1.5 FUMOTO

    オイルコックチェンジャーM18-P1.5

    FUMOTO(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8522-30
  • 【リビルト】 セルモーター(スズキ) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(スズキ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースズキ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト
  • エアジョイントパッキン OHNO(大野ゴム工業)

    エアジョイントパッキン

    OHNO(大野ゴム工業)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
  • サーモスタット パッキン付 ミヤコ自動車

    サーモスタット パッキン付

    ミヤコ自動車
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    サーモスタットはエンジンの温度状態に合わせて冷却水の循環を行ったり、止めたりして冷却水を適温に保つために自動的に作動するバルブ装置。エンジンが冷えている時は冷却水の循環を止めて、エンジンが適当な温度になったら冷却水を流すように調整しエンジンの性能を引き出します。
    参考品番16340-B2010型式LA100/110メーカーダイハツ代表車種ムーヴ
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    長寿命設計のフィルター紙を採用。国内外で高い評価を受けるオイルフィルター。[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。早め交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。オイルとの同時交換が理想。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)。ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。
  • 三ツ星ベルト リブスターベルトG J形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト リブスターベルトG J形

    三ツ星ベルト
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
    形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40
  • フューエルエレメント UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント

    UNION(ユニオン産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    型式XKC605、XKC6#5、XZC6##、XZU6#5メーカートヨタ、日野代表車種ダイナ(HV)、トヨエース(HV)、デュトロ(HV)
  • POLARG LED電球 T10 POLARG

    POLARG LED電球 T10

    POLARG
    899税込989
    1個
    当日出荷
    車検対応LEDバルブ。
    用途車のバルブ形状T10色温度(K)6500明るさ(Lm)50
  • ドレンパッキンセット エスコ

    ドレンパッキンセット

    エスコ
    14,400税込15,840
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:18種類(各10枚) ノンアスベスト:24×12×2.0mm、ノンアスベスト:28×18×2.0mm、ノンアスベスト:23×14×2.0mm、鉄Wゴム付:21×12×1.4mm、鉄Wゴム付:21×12×0.8mm、アルミ+ノンアスコーティング:21×12×1.7mm、銅プレス:22×15×3.0mm、銅プレス:18×12×3.0mm、銅W:20×12×1.0mm、銅W:20×14×1.5mm、鉄リング:19×14×2.0mm、鉄リング:26×20×2.5mm、鉄リング:21×16×2.3mm、アルミW:20×14×1.5mm、アルミW:22×14.2×2.0mm、アルミW:28×20×2.5mm、磁気アルミ:19×12×1.8mm、アルミ:20×14×1.5mm。国産車用。鉄・アルミ・ノンアスベスト・銅パッキン。
    質量(g)540ケース寸法(mm)250×180×40
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ車軸フロント
  • H4-12Vタイプヘッドライト用ハーネスセット IPF

    H4-12Vタイプヘッドライト用ハーネスセット

    IPF(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    H4-12Vタイプヘッドランプ(440wMAX)用ハーネスセット。2灯式または4灯式ロービームに。
  • PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会

    PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用

    竹村商会
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 。短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。 。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
    用途フォグランプ用寸法(mm)Φ25×70.5ホワイト消費電力(W)46(両側)口金PSX26W極性無極性明るさ(Lm)6,000(両側)適正電圧(V)12v
  • 補給用エキゾーストパイプ 大栄テクノ

    補給用エキゾーストパイプ

    大栄テクノ
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷
    当商品は触媒以降のエキゾーストパイプ部分のみの商品となります。エキゾーストパイプの指定部分でカットし、触媒部は再利用いたします。ユーザー様のコスト削減さらには資源を無駄にしないエコな商品となります。フルステンレス仕様(フランジ/フック/錘は除く)
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4

    アセントワールド
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
    質量(g)119タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
  • 大型車用オイルフィルター Fesco

    大型車用オイルフィルター

    Fesco
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    品質にこだわり、最新車種にも対応する充実のラインナップ。<高性能フィルターが不純物を除去!>。濾過面積をアップした高性能フィルターを使用することで、エンジンオイルの汚れを低減。エンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)などを除去し、常にオイルをベストな状態に保ちます。。O”リング(ガスケット)は耐熱・耐寒・密封性に優れたNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジンブロック側への取付時に、オイルフィルターをしっかりシール(密封)させます。<世界的な品質規格を取得>。ISO/TS16949認証工場での製造に加え、世界的な品質規格であるTUVマークを取得。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。主な適合純正品番S1560-72420高さ(mm)179/198ねじ径(mm)48メーカー日野(HINO)主な使用車種プロフィア・バスFF・BPSET品外径(mm)104.5/140.5内径(mm)-
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷
    参考品番17451-28041型式GZEA14H、MXGA10、GDJ76、GXPA16、VJA252、MZHA10、MZHA11メーカートヨタ、レクサス車種カローラ、カローラクロス、ランドクルーザー、ヤリス、GX、UX250、UX230
  • プッシュリベット BRIDGE[溶接用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[溶接用品]
    949税込1,044
    1袋(10個)
    当日出荷
    主な適合純正品番52161-44010-B0グレー適合板厚(mm)2メーカー特にトヨタ使用箇所ラジエーターグリル 他適合穴径(Φmm)10
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes
    529税込582
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    内張りクリップ
  • LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPF

    LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ

    IPF
    3,498税込3,848
    1箱
    当日出荷
    定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。
    用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200
  • ガスケット(四角型) YSK(山脇産業)

    ガスケット(四角型)

    YSK(山脇産業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • サイドウインカーセット アイエルモータースポーツ

    サイドウインカーセット

    アイエルモータースポーツ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-1554。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正にはないライトスモークにお好みのバルブを使用できるので、ステルスカスタムなど、あなた好みのドレスアップが可能です。販売備考:左右セット。カプラーオン設計。T10バルブ付属。バルブ交換可能。結露等によって内部に水滴が発生する場合がございます。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:サイドウインカーセット。色[カラー]:スモーク。重量[キログラム]:0.12。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。付属品:T10アンバーバルブ。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:バルブにより寸法等が異なりますので、事前にご確認ください。関連商品:品番:ND0-1556,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557
    付属品T10アンバーバルブ適合ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE質量(kg)0.12スモーク備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドウインカーセット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-1556、ND0-1558、ND0-301584、ND0-301585、ND0-1557
  • コンデンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    コンデンサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    参考品番95310-58J00、95310-58J01、95310-58J02、95310-58J03、1A24-61-480A、1A24-61-480B、1A24-61-480C、27650-4A00A、27650-4A00B、27650-4A00E型式MH2#S、HA24#、HE22S、MK21S、HG21S、MF22S、MJ2#S、HB24S、HB25S、MM21S、HC24S、ML21S、MG22Sメーカースズキ、マツダ、日産代表車種ワゴンR、アルト/ラパン、パレット、MRワゴン、AZワゴン、キャロル、フレアワゴン、ピノ、ルークス、モコ
  • エアコンフィルター エスコ

    エアコンフィルター

    エスコ
    595税込655
    1袋(1枚)
    翌日出荷
    セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
    材質制菌・消臭不織布厚さ(mm)2寸法(mm)380×800質量(g)25メーカー全メーカー共用タイプ
自動車補修部品