自動車補修部品 :「12V車用」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.2MB)
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
適合12V車・24V車両用
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
口金P32d-3
定格電圧(V)12・24兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用
タイプH4
出力(W)44
全光束(Lm)(HI)3200
発光色シルバー
色温度(K)6500
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
タイプD4C(D4R/D4S共通)
適合機種メーカートヨタ・ダイハツ
色温度(K)6000
適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム
定格電力(W)35
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約2800
適合12V車・24V車両用
定格寿命(時間)2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様5面発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T16
色温度(K)10000
LED高輝度SMD12灯
明るさ(Lm)600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用
色アンバー
電圧(V)DC12
色(本体)フルメッキステルス
明るさ(Lm)2400
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金T16
色温度(K)10000
ガラス球形状T16
定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。
用途ポジションランプ等
規格T10
電圧(V)12/24
消費電力(W)1.8
色温度(K)6200
保証期間1
入数2個
明るさ(Lm)200
1箱
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様6面発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD12灯
明るさ(Lm)440
1個(2個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様ワイド発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T16
色温度(K)10000
LED高輝度SMD27灯
明るさ(Lm)810
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用
色ホワイト
口金T10/T10×31/G14
色温度(K)10000
ガラス球形状T10/T10×31/G14
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
定格電圧(V)12
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様ワイド発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD8灯
明るさ(Lm)700
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金T10
色温度(K)10000
ガラス球形状T10
色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光
用途DC12V車専用
色ホワイト
電圧(V)DC12
色温度(K)10000
明るさ(Lm)1900
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金T10
ガラス球形状T10
ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
用途DC12V車専用
色ホワイト
電圧(V)DC12車専用
色温度(K)6800
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様5面発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD17灯
明るさ(Lm)1100
1個(2個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
用途DC12V車専用
色イエロー
電圧(V)DC12
色温度(K)3000
明るさ(Lm)1800
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
寿命2500
仕様車検対応
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】
色ホワイト
バルブ形式H7
消費電力(W)14
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2600
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】
色ホワイト
バルブ形式H1
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)85
定格電力(W)35
寿命3000
仕様車検対応
ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】
色ホワイト
バルブ形式H4
消費電力(W)24
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
入数2個
明るさ(Lm)5000
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】
色ホワイト
バルブ形式H4
消費電力(W)12
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
入数2個
明るさ(Lm)3600
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。
LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。
純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。
用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。
定格電圧(V)国産DC12
形状T10ウェッジ(全方位)
消費電力(W)1.3
全光束(Lm)103
色温度(K)7000
極性なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H19】デュアルハイビーム搭載!
色ホワイト
バルブ形式H19
消費電力(W)18/18
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
入数(個)2
明るさ(Lm)High 3800/Low 3000
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!
色ホワイト
バルブ形式H4
定格電圧(V)12
入数(個)2
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。
タイプD4C(D4S/D4R共用)
電圧(V)DC12
消費電力(W)35
色温度(K)4300
明るさ(Lm)3200
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】
色ホワイト
バルブ形式H3/H3a
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】
色ホワイト
バルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2
定格電圧(V)12
入数(個)2
フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】
色デュアルカラー
バルブ形式H8/H9/H11/H16
消費電力(W)12
定格電圧(V)12
色温度(K)6000/2800
入数2個
明るさ(Lm)3600
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。
タイプD2C
電圧(V)DC12
消費電力(W)35
色温度(K)4300
明るさ(Lm)3200
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
3
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。