自動車補修部品 :「PIAA H4」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプH4 定格電圧(V)12 仕様車検対応 消費電力(W)60/55 明るさ(W)130/120相当 口金その他 色温度(K)5000 使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1セット(2個)
5,298 税込5,828
当日出荷

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。純白光。車検対応。
用途車のバルブ 電圧(V)12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)Hi3800/Lo3000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
用途車のバルブ タイプH4 電圧(V)12 色温度(K)6600 明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ 電圧(V)12 色温度(K)6600
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載! ホワイト バルブ形式H4 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用 電圧(V)12/24 色温度(K)6000 保証期間3年
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

美しい蒼白光。 美しさ極まる。絶妙な蒼白光。安心の一年保証
タイプHB 定格電圧(V)12 仕様車検対応 消費電力(W)55 明るさ(W)140/120相当 口金その他 色温度(K)4800 使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1個(2個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用 電圧(V)12 色温度(K)6000 保証期間2年
1箱(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用 色温度(K)6000 保証期間3(事業用車は1) 入数2個(1台分)
1箱
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用 電圧(V)12/24 色温度(K)6000 保証期間3年
1箱(2個)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】 ホワイト バルブ形式H7 消費電力(W)14 定格電圧(V)12 色温度(K)6600 入数(個)2 明るさ(Lm)2600
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H19】デュアルハイビーム搭載! ホワイト バルブ形式H19 消費電力(W)18/18 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 入数(個)2 明るさ(Lm)High 3800/Low 3000
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】 ホワイト バルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】 ホワイト バルブ形式H1 消費電力(W)10 定格電圧(V)12 色温度(K)6600 入数(個)2 明るさ(Lm)2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ タイプH4 電圧(V)12 色温度(K)2500 明るさ(Lm)Hi3500/Lo2700
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】 ホワイト バルブ形式H8/H9/H11/H16 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】 ホワイト バルブ形式H3/H3a 消費電力(W)10 定格電圧(V)12 色温度(K)6600 入数(個)2 明るさ(Lm)2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ 電圧(V)12 色温度(K)2500 明るさ(Lm)3600
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイト タイプH4 種類ハロゲン 消費電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/120クラス 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)4400
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
用途ヘッド&フォグランプ用 規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16 消費電力(W)34 色温度(K)2500 保証期間3年(事業用車は1年) 入数2個(1台分) 明るさ(Lm)6000
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷

エアコンフィルター コンフォート PIAA 動画あり
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 動画あり
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
用途自動車用エアコンフィルター
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!。明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ 定格電圧(V)12./24 タイプH4 定格電力(W)24/24 口金その他 対応車検 電球形状H4 色温度(K)6300 光束(Lm)4,200/3,200(Hi/Lo)
1セット(2個)
25,980 税込28,578
当日出荷

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。 厳選された天然ゴムを使用しているため、安定した拭取り性能を発揮します。 バーティブラ(金具)あり。個装袋入り。
用途自動車の交換用ワイパーとして 幅(mm)6
1本
569 税込626
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)