絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(204)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • JTC(106)
  • Beat-Sonic(105)
  • カナテクス(95)
  • ENDY(85)
  • Bullcon(68)
  • NAVC(ナビック)(65)
  • audio-technica(63)
  • 日立オートパーツ&サービス(53)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • LiTime(36)
  • カーメイト(33)
  • アムトランス(32)
  • 清和工業(30)
  • TRUSCO(27)
  • 矢崎総業(26)
  • ALPINE(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(517)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(41)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
2,461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー補充液 古河薬品工業

    バッテリー補充液

    古河薬品工業(99件のレビュー)
    109税込120
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    299税込329
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • ギボシ端子 エーモン

    ギボシ端子

    エーモン(93件のレビュー)
    589税込648
    1パック(100個)
    当日出荷
    お得なギボシ端子の100個入りセット。
    用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • ギボシ端子スリーブ エーモン

    ギボシ端子スリーブ

    エーモン(49件のレビュー)
    459税込505
    1パック(100個)
    当日出荷
    ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
  • ギボシ端子セット エーモン

    ギボシ端子セット

    エーモン(25件のレビュー)
    339税込373
    1パック(12セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
  • 電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン

    電源ソケット(プラグロックタイプ)

    エーモン(55件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
    用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
  • 配線止め金具 エーモン

    配線止め金具

    エーモン(50件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    すぐに使える両面テープ付き。
    用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
  • 平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    平型ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)19×19
  • ギボシ端子 日立オートパーツ&サービス

    ギボシ端子

    日立オートパーツ&サービス(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2.0仕様ギボシ端子材質黄銅
  • 絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス

    絶縁スリーブ

    日立オートパーツ&サービス(23件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質PVC仕様ギボシ端子スリーブ
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
  • ダブルコード エーモン

    ダブルコード

    エーモン(10件のレビュー)
    489税込538
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
  • リレー エーモン

    リレー

    エーモン(34件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
    用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
  • BVシリーズ バッテリー GSユアサ

    BVシリーズ バッテリー

    GSユアサ(176件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
    用途乗用車用仕様上部形状フラット
  • 超強力両面テープ(車外用)強力固定用 エーモン

    超強力両面テープ(車外用)強力固定用

    エーモン(19件のレビュー)
    539税込593
    1巻(2m)
    当日出荷
    特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻きテープ長さ(m)2ホワイトテープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
  • ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ミニ平型ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(19件のレビュー)
    539税込593
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)16.5×11
  • スプライス 日立オートパーツ&サービス

    スプライス

    日立オートパーツ&サービス(39件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線の接続に材質黄銅
  • 配線ガイド エーモン

    配線ガイド

    エーモン(102件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
    用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
  • 平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)

    平型ヒューズ 1個

    FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    電装品・配線回路の保護に。
    材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
  • 超強力両面テープ(透明) エーモン

    超強力両面テープ(透明)

    エーモン(18件のレビュー)
    509税込560
    1巻(2m)
    当日出荷
    透明で接合部が目立たない。耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途バイザー・クリアパーツなどの取り付けに形状巻きテープ長さ(m)2透明テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
    用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
  • ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)30×6.5
  • 板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)

    日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
  • 取付金具(90°曲) エーモン

    取付金具(90°曲)

    エーモン(18件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
    用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
  • 平形端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    平形端子250型カプラー

    BRIDGE[自動車用品](10件のレビュー)
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途電線のワンタッチ接続に
  • ブースタークリップ Meltec(大自工業)

    ブースタークリップ

    Meltec(大自工業)(54件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • テープ ハーネス結束用 モノタロウ

    テープ ハーネス結束用

    モノタロウ(34件のレビュー)
    739税込813
    1巻(19.6m)
    当日出荷
    薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
    用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
  • ギボシ端子 矢崎総業

    ギボシ端子

    矢崎総業(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線コードの接続に材質黄銅適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業

    バッテリー補充液 T-50

    古河薬品工業(45件のレビュー)
    4,000税込4,400
    1箱(180mL×100本)
    当日出荷
    イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
    規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックノンテープ エーモン

    ショックノンテープ

    エーモン(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    難燃性に優れたクッションテープ。振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
    用途ドリンクホルダー・オーディオ機器取り付けにテープ長さ(m)1
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • W-20用コック TRUSCO

    W-20用コック

    TRUSCO(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精製水の給水を便利にします。
    適合W-20トラスコ品番352-1150材質ポリエチレン(PE)質量(g)44アズワン品番1-4704-11
  • LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニパイロットランプ12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
    用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
  • コルゲートチューブ Meltec(大自工業)

    コルゲートチューブ

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    619税込681
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
    用途配線保護・結束チューブ
  • スプライス圧着端子 BRIDGE[自動車用品]

    スプライス圧着端子

    BRIDGE[自動車用品](7件のレビュー)
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
    用途配線の確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~1.5
  • バッテリーターミナル 清和工業

    バッテリーターミナル

    清和工業(59件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー用付属品ボルトナット
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(50件のレビュー)
    199税込219
    1セットほか
    当日出荷
    コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ジャンプスターター 12V専用 10400mAh LUFT

    ジャンプスターター 12V専用 10400mAh

    LUFT(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
    用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
  • HCK601専用ロール紙 HITACHI

    HCK601専用ロール紙

    HITACHI
    5,398税込5,938
    1セット(10巻)
    当日出荷
    用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
...
バッテリー・電装