商品豆知識
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
適合分離型ギボシ端子用
材質PVC(軟質)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)0.3
全長(mm)20.8
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。
通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。
容器が透明なため、残量が一目瞭然!
キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。
袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
質量(kg)約2.3
容量(L)2
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
pH値6
導電率2.0μS/cm以下
コック無
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(2L)
¥399
税込¥439
当日出荷
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅
電流(A)4
最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質黄銅
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)
仕様0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
取扱説明書(0.4MB)
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様0.5~2.0sq
材質PVC
色透明
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様1.0~3.0sq
材質PVC
色透明
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。
2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に
タイプメス
適合電線サイズ0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様0.5~1.25sq
材質PVC
寸法(mm)23×2
色透明
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に
適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq
材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン
全長(mm)端子:約15、チューブ:約40
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
電流の逆流や回り込みの防止。
各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用
適合DC12V車専用
全長(mm)285
最大電流(A)6
適合電線径1.25sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護
材質PVC
適合電線AV(S)0.5~1.25sq
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。
用途自動車用配線コードの接続に
適合電線サイズAV(S)0.2~0.5sq
セット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個
材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ
使用可能電力0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A
1袋(2個組×10セット)
¥689
税込¥758
当日出荷
用途モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用の交換用用紙
適合モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 注文コード:53276038
直径×幅W(mm)30×57
1袋(2巻)
¥449
税込¥494
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
仕様1.0~3.0sq
材質黄銅、スズメッキ
色銀
使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下
端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続
材質ナイロン、GF
使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V)
適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。