25ページ目: バッテリー・電装

2,998件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ2ブレードヒューズセット JTCマイクロ2ブレードヒューズセットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
現場監督 4ch車間センサー 現場監督現場監督 4ch車間センサー現場監督
46,980税込51,678
1セット
当日出荷
0~3m距離を検知、バック時の後方箇所や屋根上などの接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能、車間センサー。電源12/24V シガーソケット電源センサー4個適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用防水性センサー、ケーブル:IP67相当
ブルートーンホーン Type3 CAPStyleブルートーンホーン Type3CAPStyle(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
4日以内出荷
ラテンサウンド スネイルホーン 省スペース小型ホーンユニット 保安基準適合品 狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーンブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)113(2m)、110(7m)音色ラテンサウンド
防水ギボシスリーブ(雄) エスコ防水ギボシスリーブ(雄)エスコ
965税込1,062
1袋(20袋)ほか
当日出荷から翌日出荷
DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコDC12V/30A/5極 リレーソケットエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53アズワン品番65-2141-03
高性能充電器 CXシリーズ COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズCOTEK(コーテック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能 同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能 バッテリー劣化防止機能
種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)入力電圧(V)AC100機能CR-1でのリモートON/OFFRoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーテープ (L) シボ面対応 エーモン面ファスナーテープ (L) シボ面対応エーモン
699税込769
1個
当日出荷
シボ加工面になじみやすい 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます 押し付けるだけでしっかり噛み合います
用途シボ加工されたポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の脱着にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各47×150テープ幅(mm)47
ロッカースイッチ Beat-SonicロッカースイッチBeat-Sonic(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!ロッカースイッチ12V/24V対応
用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール種類ロッカースイッチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32使用電源DC12-24V/6Aケーブル長(cm)約30
日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き MAD MAX(マッドマックス)日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付きMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用配線長約600mmUSBポート数2個主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)許容アンペア数(A)上1/下2.1
強力両面テープ エーモン強力両面テープエーモン
499税込549
1個
当日出荷
軽量外装パーツ用バックカメラやデイライトなどの取り付けに曲面にしっかり追従耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】・鉄・ステンレス・ABS・硬質塩化ビニル・アルミニウム・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・PP(ポリプロピレン)
取り付けクリックスイッチ エーモン取り付けクリックスイッチエーモン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチ位置がわかりやすい照光タイプマウスのようなクリック感のある押し心地貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300発光色ブルーコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
防音テープ スピーカー用 BRIDGE[自動車用品]防音テープ スピーカー用BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
スピーカー周辺の音漏れを防ぎ音がよく聴こえる。
基材合成ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約900×20×30
ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット 日動工業ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット日動工業
9,898税込10,888
1台
当日出荷
逆接保護・ショート保護・過熱保護・過負荷保護・異電圧保護・逆流保護・過放電保護・オートパワーオフ機能搭載です。ビッグバンF1の付属品です。ケーブルの単品販売です。
仕様日動 ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセットトラスコ品番835-8384質量(g)481入力電圧(V)DC12/242018年トラスコ掲載ページ4 1569
リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)リアカメラ変換コネクタNAVC(ナビック)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
RCAオスコネクタをクラリオン用5Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、クラリオンのナビゲーションでお使いいただく際に使用タイプクラリオン用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)5P
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホンダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)24Pタイプ24Pハーネス再生紙使用マーク適合
バッテリーターミナル&カバー BRIDGE[自動車用品]バッテリーターミナル&カバーBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
D端子用。ワンタッチ取付可能で便利。工具なしで取付可能。カバーを下げると取付、カバーを上げると脱着可能
LED・ロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]LED・ロッカースイッチBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。ダイオード付。
種類ロッカースイッチスイッチON-OFF定格DV12V16A取付穴(mm)Φ20
メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用) MTAメガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用)MTA(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付き
セット内容ヒューズホルダ本体×1ターミナル 各サイズ×2ボルト×2固定用フック×2RoHS指令(10物質対応)対応
配線保護スリーブ エーモン配線保護スリーブエーモン
649税込714
1本
当日出荷
配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
長さ(m)約1.5スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5使用可能温度範囲-70℃~125℃
ラジオアンテナ分配コード ENDYラジオアンテナ分配コードENDY(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
AV接続ケーブル  2m ENDYAV接続ケーブル 2mENDY(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具43型T型フラット TRUSCOジョイント金具43型T型フラットTRUSCO(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型T型フラットトラスコ品番482-0886材質スチール質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130
パイロットランプ(電球付・コード付) YECパイロットランプ(電球付・コード付)YEC(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様コード付取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
バッテリー接続ソケット 大橋産業(BAL)バッテリー接続ソケット大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
カー用品をバッテリーに接続できます。
電流容量(A)(最大)15仕様フルカバークリップ質量(g)100コード長さ(mm)約230(有効長)
アイドリングストップバッテリー専用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)アイドリングストップバッテリー専用充電器オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
【高電圧充電モード】 確実に電解液を撹拌(ガッシング)させることにより、液比重を均一化させ、バッテリー本来のパフォーマンスを引き出します。バッテリー販売前の補充電・定期点検時の充電サービスに最適です。(車両からバッテリーを降ろしての充電) 【車載充電モード】 定期点検で車両からバッテリーをどうしても降ろせない際の充電モードになります。車両の電装系を破損しない電圧に抑えています。バッテリー本来のパフォーマンスを引き出すには、高電圧充電モードで充電してください。
適合バッテリー32~64Ah(M-42~T-110)入力電圧(V)100機能自動充電停止機能出力DC12V 10A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×157×121入力AC100V 50/60Hz電池適合(5HR)/アイドリングストップ用 M-42~T-110(32Ah~64Ah)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトリレー4P YECライトリレー4PYEC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
防水ハウジング(FRM) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRM)日立オートパーツ&サービス
459税込505
1パック(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
仕様リテーナ付
防水型ピン端子 日立オートパーツ&サービス防水型ピン端子日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(20個)
当日出荷
寸法H(mm)11.2材質黄銅・無酸素銅・ナイロン
ターミナル(FRM) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRM)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~0.85
ボルトアップバッテリー補強液 ウイルソンボルトアップバッテリー補強液ウイルソン(1件のレビュー)
389税込428
1本(250mL)
当日出荷
有機ゲルマニウム配合により、始動性の向上、サルフェーション防止、自己放電防止などバッテリー本来の性能を引き出します。
用途自動車・二輪車・特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用成分精製水、硫酸、有機ゲルマニウム化合物導電率0.73μS/cm種類バッテリー強化補充液
リボンシーラー 武蔵ホルトリボンシーラー武蔵ホルト(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ブチルゴムを採用した軟質テープで、粘土のように自由に形がつくれます。どんな材質にも使用でき、振動を吸収します。
テープ幅(mm)18基材ブチルゴムテープ長さ(m)2.5
ブースタークリップ エスコブースタークリップエスコ
1,930税込2,123
1組
翌日出荷
入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。電圧:12V/24V用、適用電線:約15.0mm2
材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:135質量(g)スリーブ有り:141、スリーブ無し:80電流(A)100材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
ブースタークリップ エスコブースタークリップエスコ
4,150税込4,565
1組
翌日出荷
入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハンドル内に圧着端子付き(22-6)。電圧:12V/24V用、適用電線:約22.0mm2
材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)2 (板厚)全長(mm)クリップ:150質量(g)スリーブ有り:305、スリーブ無し:247電流(A)200材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)
平型ヒューズセット エスコ平型ヒューズセットエスコ
4,070税込4,477
1セット
翌日出荷
セット内容:ミニ型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 平型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各15個。ミニ型と平型のセット。
ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)500
低背ヒューズ 15A ノーブランド低背ヒューズ 15Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
許容電流(A)15
シガーソケット(パネル取付型) LINKMANシガーソケット(パネル取付型)LINKMAN
479税込527
1個
5日以内出荷
自動車のシガーライターを差し込むソケットですが最近はDC用のコンセントとして認識されているようです。 適合車種等自動車に関するご質問にはお答えしかねますのでお客様の判断でご利用ください。
用途シガーソケット取付け方法パネル取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSG2
バッテリークリップ マリンテックバッテリークリップマリンテック
499税込549
1式
4日以内出荷
安心・安全な保護絶縁カバー付き回路実験・回路テストなどに!標準型クリップ
セット内容赤/黒 各1個セット材質ニッケルメッキ・鉄・プラスチック寸法(mm)90質量(g)20最大開口(mm)23許容電流最大35Aまで
異音防止・防音テープ BRIDGE[自動車用品]異音防止・防音テープBRIDGE[自動車用品]
289税込318
1袋
5日以内出荷
電線を収束し、異音防止に効果的です。
用途スピーカーエッジ等の防音処理及び異音防止材質EPDMゴム発砲体長さ(mm)900幅(mm)8厚さ(mm)5
ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 NAVIC(ナヴィック)ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材NAVIC(ナヴィック)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
クレールオリジナルのデッドニングセット、CR7400です。クレールが厳選した制振材・防音材・吸音材をセットにしたオリジナルキットです。施工に便利なへら付きでDIYの方にもぴったり!素材にこだわり高い制振効果と作業性を両立。制振材は施工箇所の形状に合わせ、はさみで簡単にカットできます。付属のへらでしっかりと圧着することで高い制振効果を発揮します。不要音を吸収する吸音材は制振材付き。制振と吸音を一度に施工できます。スピーカー外周に防音材を施工することで音の回り込みを防ぎ、しっかりと音を前に押し出します。
セット内容<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:5個/制振シート(円形) アウターパネル用:2個/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:8個、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:2個、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:2個、専用ヘラ:1個厚さ(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:2.3/制振シート(円形) アウターパネル用:2.3/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:2.3、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:凹7/凹18、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:25外形寸法(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:500×250/制振シート(円形) アウターパネル用:Φ120/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:50×100、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:200×200、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:590×25
ジャンプスターター JPSAZ-9001 アイシン精機ジャンプスターター JPSAZ-9001アイシン精機
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
バッテリー上がりを起こした際に車のバッテリーに直接接続し、電力を供給することでエンジンを始動させることができます。また、LEDライト機能やUSB出力ポートを搭載しており、様々な場面でご使用いただけます。12V、24V自動判別トラック・乗用車に使用可能LEDライト機能搭載USBポートから電源外部出力が可能
バッテリー・電装