33ページ目: バッテリー・電装

2,998件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)20A MPPTソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
寸法(mm)222×154×52質量(kg)0.94電圧(V)最大電力点追従:バッテリー電圧+2)~36定格電圧(V)システム:12/24(DC)最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦8AWG推奨線径:10(6mm2)保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~31最大出力電流(A)20最大入力電力(W)260/12V 520/24V
ドライブレコーダー バックカメラ用延長ケーブル 15m ブロードウォッチドライブレコーダー バックカメラ用延長ケーブル 15mブロードウォッチ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ドライブレコーダー バックモニターの延長ケーブル 15m
用途自動車のバックカメラ接続用ケーブル長(m)15
AC出力付きリチウム充電器27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器27000多摩電子
24,980税込27,478
1個
欠品中
重量約750g、厚さ約35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能なポータブル電源。 災害時の停電、ビジネス、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。
用途大容量27000mAhのリチウム電池を搭載。
バッテリーコンパクトテスター KBL(ケービーエル)バッテリーコンパクトテスターKBL(ケービーエル)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
12V用バッテリーテスター。アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。内部抵抗測定表示。日本語、英語表記可能。ポケットに入るコンパクトサイズ。
その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否測定範囲100~2000CCA/30~220Ah適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80対応通常鉛・ISS・HV補機・AGMバッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20測定電圧(V)8~16ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000
RCA端子延長ケーブル6m 車載カメラ ブロードウォッチRCA端子延長ケーブル6m 車載カメラブロードウォッチ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
RCA端子 オスーオストリガー線付き
用途RCA端子機器の映像用ケーブル長さ(m)6
防水コネクタ延長ケーブル15m 車載カメラ/航空コネクタ ブロードウォッチ防水コネクタ延長ケーブル15m 車載カメラ/航空コネクタブロードウォッチ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
航空コネクタM12-4ピン オス-メストリガー線付き電源入力 12-24V対応耐候性&耐衝撃性
用途普通車から大型車まで幅広い車種のカメラ映像用ケーブル長さ(m)15
電菱製 バッテリー充電器 CX2440 電菱電菱製 バッテリー充電器 CX2440電菱
88,980税込97,878
1式
6日以内出荷
大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定誤接続しても故障しない安全設計電源モード・スリープモードを搭載 同時に複数のバッテリーへ充電可能力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
その他【EMI】EN55022;EN55024;EN61204-3;EN55014-1;EN55014-2【EMS】IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX2440寸法(mm)213×76.5×312.4質量(kg)3.87定格電流(A)40対応【リモートコントローラ】オプション CR-1 に対応定格出力3機能【スリープモード】リモコン(CR-1)またはディップスイッチで使用可能フロート27.6V / 27.0V力率0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4保護回路短絡保護、高電圧保護、過温度保護入力周波数(Hz)47~63安全規格EN60335-1,EN60335-2-29入力電流(A)<15(標準値)動作温度(℃)-20~50充電方式3段階充電方式高調波電流規制EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN61204-3適合バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ゲル /AGM補正機能【温度】-10mV/0.5℃(オプション温度センサー使用)動作湿度(%RH)20~90%RH 結露無きことアラームNC./NO. リレーコンタクト出力入力電圧100~240VAC最大出力電流(A)(1出力)40
バッテリーポールアダプター マリンテックバッテリーポールアダプターマリンテック
1,698税込1,868
1式
欠品中
M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ優れた導電性を持つ真鍮製軽量・耐食性抜群工具を使わず取付可能
セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ
コンパクト バッテリー充電器 マリンテックコンパクト バッテリー充電器マリンテック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1式
欠品中
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V専用充電器パソコンの電源アダプタのようなシンプル構造!ショート、逆接続から製品を守る保護機能付きワニ口クリップなのですぐ使える!つなぐだけ簡単!充電状態が一目でわかる!充電中→ランプ赤色、充電完了時→ランプ緑色
材質ABS樹脂寸法(mm)135×55×45質量(g)250出力電圧DC14.6V(DC12V専用)最大電流(A)5周波数50/60Hz動作温度(℃)-5~45充電方式CC/CV(定電流/定電圧)適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(20Ahまで)動作湿度(%RH)5~95入力電圧AC100-240V
オーディオ八一ネス ミツビシ 14P アガタオーディオ八一ネス ミツビシ 14Pアガタ
949税込1,044
1個
翌々日出荷
純正14ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
用途オーディオハーネス
オーディオ八一ネス ニッサン車速 12P アガタオーディオ八一ネス ニッサン車速 12Pアガタ
499税込549
1個
翌々日出荷
純正12ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
用途オーディオハーネス
オーディオ八一ネス トラック 18P アガタオーディオ八一ネス トラック 18Pアガタ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
純正18ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。ステリモ対応
用途オーディオハーネス
USB Type-C to Type-Aアダプター Beat-SonicUSB Type-C to Type-AアダプターBeat-Sonic
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス
入力端子USB Type-C出力端子USB Type-Aデータ転送480Mbps
テレビナビキット(切替タイプ) データシステムテレビナビキット(切替タイプ)データシステム
17,980税込19,778
1箱
6日以内出荷
テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。テレビ等の映画鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできるテレビ&ナビキット。走行中のナビ操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。切替タイプなら小型の汎用貼り付けスイッチのため車両側の形状に左右されず、設置場所を選びません。
付属品TV&ナビコントロールユニット、信号接続線※品番によってはTVコントロールユニットとナビコントロールユニットが一体になっている場合があります。その際は信号接続線は付属していません。小型スイッチ(品番によって同梱されるスイッチが異なります)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【小型スイッチ】18×9×34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。
オリジナル バッテリー充電器 マリンテックオリジナル バッテリー充電器マリンテック
15,980税込17,578
1式
欠品中
全自動充電器簡単操作小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能8ステージインテリジェントント充電12Vバッテリー/24Vバッテリー共用大型液晶スクリーンによる表示充電状態をデジタルバー表示機能ブースター機能(セルスタート)付き過充電保護
その他【放熱】冷却ファン付き寸法(mm)216×192×125質量(kg)1.5出力(W)350規格【Approval】CE/FCC/RoHS電圧(V)【フロート】27.6 / 27消費電力(W)【無負荷】3定格電流(A)25(12V)、15(24V)本体アルミニウム筐体入力電圧(V)100-240AC周波数50/60Hzバッテリー容量(Ah)6-400充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0動作温度(℃)-20~50充電方式8段階充電方式適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET湿度(%)20~90※結露無きこと
輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ×
スピーカー用配線 BRIDGE[自動車用品]スピーカー用配線BRIDGE[自動車用品]
379税込417
1袋
6日以内出荷
スピーカーの配線に
入数(本)2ケーブルサイズ(SQ)0.5
Noir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズ GFORCENoir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズGFORCE
2,498税込2,748
1個ほか
6日以内出荷
制圧射撃に適した、高Cレート仕様LiPoバッテリー、フルオートサイクルを力強く支える、専用チューニング、中ダレを防ぎ、均一なサイクルを実現した放電力、リポバッテリーならではのキレもバツグン、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc WICKMANNWickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dcWICKMANN
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子315型オス BRIDGE[自動車用品]平型端子315型オスBRIDGE[自動車用品]
599税込659
1個
6日以内出荷
スローブローヒューズホルダーに使用する315型の平型端子です。
用途電装配線作業時に材質黄銅タイプオス
Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1EATON(イートン)
14,980税込16,478
1袋(5個)
5日以内出荷
UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)1
Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10EATON(イートン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンアプリケーションカテゴリ = CC電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15EATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
G4 MULTI CHARGER GFORCEG4 MULTI CHARGERGFORCE
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
はじめての充電にはコレ、シンプル&コンパクトAC充電器 LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応急速AC充電器 充電電流をスライドスイッチで4段階(1A/2A/3A/4A)に切替可能 スライドスイッチとプッシュボタンのみのカンタン操作 ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決 逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載 バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電 動作状況を瞬時に把握できる高輝度LEDインジケーター 4タイプの充電用コネクタケーブルが付属。RCカーや電動ガン等、幅広いホビー用途に対応します。 ニッケル水素やリチウム系(LiPo、LiFe、LiHV)などRC用カー用のあらゆるバッテリーに対応。 電動ガン用バッテリーで主流のミニコネクタやBECコネクタ用の充電ケーブルも標準で付属。 充電器本体は軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。
仕様●内容物:G4 MULTI CHARGER本体、AC電源コード、ディーンズタイプケーブル、タミヤタイプケーブル、電動ガン用ミニコネクタケーブル、電動ハンドガン用BECコネクタケーブル、日本語取扱説明書●AC入力電圧:100-240V●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV/NiMH●対応セル数●▼LiPo/LiFe/LiHV:2-4S●▼NiMH:6-8S●充電電流:1A/2A/3A/4A±10%●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:50W●サイズ:69.4×110.7×40.5mm●重量:220gアズワン品番67-6611-10
Classic Pack 7.4V 2100mAh GFORCEClassic Pack 7.4V 2100mAhGFORCE
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
あのシャーシにも、このシャーシにも! 時代を彷彿とさせるデザイン&サイズ! クラシックNiCDパックと完全互換の超コンパクトサイズ!思い出の旧車にも確実に搭載可能! 超軽量105g!リポならではのパワーとの相乗効果でマシンが生まれ変わったかのような走りを実現! セルを硬質ウレタンフォームで覆い、耐衝撃性を大幅に向上。ダート走行や激しいクラッシュにも万全! 汎用性に優れたタミヤコネクターを採用 80年代のニカドバッテリーを彷彿とさせるデザイン。当時のシャーシにもぴったりはまるコンパクト設計。 コネクタを含めて重量わずか105g。LiPoバッテリーならではの軽量&高出力仕様。
仕様●サイズ:127×44×23(mm)●重量:105g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-42
フィルムアンテナ Catch HunterフィルムアンテナCatch Hunter(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット1本入り複合タイプパナソニック用 VR-1
グリーン購入法適合
フィルムアンテナ Catch HunterフィルムアンテナCatch Hunter
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット1本入り複合タイプイクリプス トヨタ純正等
グリーン購入法適合
アイソレーター 大橋産業(BAL)アイソレーター大橋産業(BAL)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給! メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力 メインバッテリー優先の各種保護回路 ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切替対応) 最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A) リモコン機能(種動作状態が遠隔で目視可能) ・デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示 ・昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応) ・昇圧充電モード ・直結回路充電モード ・保護回路動作状態
質量(g)900出力電圧DC15.3V / DC14.4V製品サイズ(mm)188(W)×173(D)×52(H)出力電流最大60A(直結時)/ 最大10A(昇圧時)入力電圧DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V)最大入力電流(A)90
ブースターケーブル エスコブースターケーブルエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
DC12/24V。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
材質芯線:Cu 被覆:PVC質量(g)3605タイプ適応:軽~大型トラック 農業・建設機械ケーブル長(m)5構成芯線:0.32×199本電線仕様15.47(200A)クリップ長さ(mm)170
USB変換ケーブル BullconUSB変換ケーブルBullcon
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
USBTypeCポートからUSBTypeAポートへ変換
全長(cm)約16電圧×電流(VA)’5/3USBHDCP対応・データ転送・充電対応
24ゲージ4芯シグナルケーブル audio-technica24ゲージ4芯シグナルケーブルaudio-technica
6,898税込7,588
1巻(60m)
6日以内出荷
・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60
車載用高解像度USBケーブル audio-technica車載用高解像度USBケーブルaudio-technica
26,980税込29,678
1巻(1.3m)ほか
6日以内出荷
・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・トリプルハイブリッド導体の電源ライン(PC-Triple C+6N-OFC+OFC)+ハイブリッド導体の信号ライン(PC-Triple C+6N-OFC)によりUSB接続での高解像度再生を追求されています。・金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上、銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド、最大90℃までの耐熱仕様にて、素材としての耐久度、安心感も充分です。・ケーブルはUSB2.0相当です。
仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
30プリウス専用 『フロントドア防音セット』 フェリース ソニード30プリウス専用 『フロントドア防音セット』フェリース ソニード
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
・フェリソニの30プリウス専用 『フロントドア防音・断熱セット』です。・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を30系プリウスのフロントドアに合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。・施工はドアの内張りを外して取り付けるだけの簡単施工。走行時において聴感上の騒音が3分の1になったと感じられるほどの驚異の静粛性を実現。走行時はもちろん車内に乗り込んだ時点で大きな違いを体感できる商品です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 左右フロントドア用 計2)(枚)効果遮音・吸音・断熱・制振
デッドニング用制振・吸音材 フェリース ソニードデッドニング用制振・吸音材フェリース ソニード
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
・フェリソニDS-3.5WPは車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発されたスタンダードタイプの吸音材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジとの2層構造。スピーカー背面から出た余分な音を効果的に制振・吸音し、スピーカー背面から出た余分な音による悪影響を効果的に抑えます。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏ドア内部のアウターパネル内側に貼り付けるだけの簡単施工。手軽な音質向上対策としてスピーカー背面に1枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば2~4枚をドア一枚に対して使用します。
材質吸音層/特殊加工ウレタンスポンジ《撥水加工済み》、制振層/ポリエチレン発泡体、粘着層/アクリル系粘着材質量(g)約130(1枚)外形寸法(cm)高さ約19 幅約19 厚み約3.5
ハイエース 200系 専用(標準ボディ用)エンジンルーム防音・断熱セット フェリース ソニードハイエース 200系 専用(標準ボディ用)エンジンルーム防音・断熱セットフェリース ソニード
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(標準ボディ)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚)効果遮音・吸音・断熱
ハイエース 200系 (スーパーロング)専用サイド(リアクォーター)パネル防音・断熱セット フェリース ソニードハイエース 200系 (スーパーロング)専用サイド(リアクォーター)パネル防音・断熱セットフェリース ソニード
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(スーパーロング)に必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 ・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。 リヤクォーターパネル部分、左右の施工に必要な分量をセットにしてあります(4ドア車の片側スライドドアの対面部分まで施工する場合は、2セット必要です)。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材外形寸法(cm)20×30セット数フェリソニ S-1 ・12(枚)効果遮音・吸音・断熱
ハイエース 200系 専用リアタイヤハウス防音セット【リアタイヤハウス両側分】 フェリース ソニードハイエース 200系 専用リアタイヤハウス防音セット【リアタイヤハウス両側分】フェリース ソニード
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
・クルマなどの過酷な使用環境に適応した総合静粛材《フェリソニV-1》を200系ハイエースリアタイヤハウスの施工に必要な分量をまとめてセットにした商品です。 ・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 ・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・リアタイヤハウス両側分の施工に必要な量が入っています。粘着加工済なので、貼り付けるだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、制振・遮音層/オレフィン樹脂、粘着層/アクリル系粘着材セット数フェリソニ V-1 Block (リアタイヤハウス両側分 計192)(枚)効果制振・遮音・吸音・断熱
ホンダスピーカー出力取出しケーブル(24P) Beat-Sonicホンダスピーカー出力取出しケーブル(24P)Beat-Sonic
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
本製品は、ホンダ純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
ドアチューニングキットプラス audio-technicaドアチューニングキットプラスaudio-technica
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
・三層構造制振吸音材とアルミガラスクロステープで社外からの不要音を軽減。・インナーパネルとドアトリムの隙間をなくす 4 種類の防音材を同封。・スピーカーからの不要な音の反射を抑える吸音材を同封。・使い勝手の良い高比重 1.8 のヴァージンブチルゴム採用。・粘着性と凹凸 への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・ドアトリム外しにもブチルシート施工にも使用可能な 2Way 仕様の専門へらを採用。
付属品2way仕様の専用へら(1個)材質<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):ブチルゴム・NBR・アルミニウム/スピーカーコースター:ブチルゴム・NBR・アルミニウム<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):ブチルゴム・アルミニウム/アルミガラスクロステープ:アルミニウム・ガラス繊維<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):NBR/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):NBR/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):NBR/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):NBR質量(g)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):約530(1個)/スピーカーコースター:約130(1個)<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):約42(1個)/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):約48(1個)/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):約19(1個)/アルミガラスクロステープ:約175(1個)<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):約24(1個)/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):約7(1個)/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):約0.3(1個)/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):約75(1個)外形寸法(mm)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):500×250 厚さ7.8/スピーカーコースター:200×200 厚さ凹7、凸18<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):Φ120 厚さ2.3/ バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):50×250 厚さ2.3/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):50×100 厚さ2.3/アルミガラスクロステープ:15×50 厚さ0.18<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):590×25 厚さ25/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):590×25 厚さ5/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):外径Φ24,内径Φ8 厚さ5/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1,200×50 厚さ20入数(個)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):5/スピーカーコースター:2<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):8/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):10/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):8/アルミガラスクロステープ:1<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):6/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):9×2/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1
バッテリー・電装