34ページ目: バッテリー・電装

2,429件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    JTC2023・JTC2044用 25A 10個入
    電流(A)25
  • 工進スマートシリーズ用USBバッテリー充電アダプター 工進

    工進スマートシリーズ用USBバッテリー充電アダプター

    工進
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    工進スマートシリーズ用バッテリーでUSB充電が可能!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バッテリーのUSB接続に仕様USB Type-A USB Type-C適合バッテリーPA-332(18V2.0Ah) PA-380(18V2.5Ah)
  • ヤンキータンクセット HKT

    ヤンキータンクセット

    HKT
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
    用途自動車用ホーンセット周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430電圧(V)12/24
  • ドアロック連動ドアミラー格納ユニット ガレイラ

    ドアロック連動ドアミラー格納ユニット

    ガレイラ
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ドアロックの状態を視覚で確認 ドアをロックするとドアミラーが格納。ドアロックの状態が視覚的に確認できるようになりますので、ドアロックの施錠忘れを防ぎます。 豊富な対応車種 ユニットは汎用品となっており、電動格納ドアミラー車であれば殆どの車種に取り付けが可能です。 高い汎用性を実現 いろいろなシチュエーションを考慮した回路設計。キーインスイッチ信号入力を備えることによりターボタイマー/リモートエンジンスターター取り付け車にも対応しています。また、ドアミラー格納スイッチを使用してドアミラーを格納した場合は、ドアアンロック時にドアミラーを展開しない等、不用意な動作を抑制しています。ガレイラの隠れたベストセラー商品で取付け実績も豊富。確実な動作で誤作動もなく、他社製品を取り扱ったことのある業者様に選ばれています。 ダミーセキュリティLEDや、セキュリティ用スキャナーが接続可能 米DEI社(日本国内代理店は加藤電機(株)社)が販売しているカーセキュリティシステム「VIPER/HORNET」と互換性のあるLED接続用コネクタを装備。接続するだけでドアロック時にLEDを点滅させることが可能です。また、「セキュリティ用スキャナー」も接続可能です。 取り付け簡単 車種別資料が付属。コネクタ極数や、ピン位置/線色情報が記載されていますので取り付けに迷うことはありません。トヨタ車(プリウス・iQ・アルファード・アルファードハイブリッド・ヴェルファイア・ノア・ヴォクシー・ヴィッツ・ラクティス・ポルテ・ウィッシュ・エスティマ・エスティマハイブリッド・bB・ファンカーゴ・ハリアー・ハリアーハイブリッド・ブレイド・シエンタ・ハイエース・パッソ・マークX・ZIO・ラウム・アベンシス・アルテッツァ・プレミオ・アリオン)を初め、ホンダ車(フィット・エアウェイブ・モビリオ・ステップワゴン・ストリーム・エリシオン)、マツダ車(MPV・RX-8)、スズキ車(エスクード・スイフト・ワゴンR・セルボ)、スバル車(レガシィツーリングワゴン・セダン)、ダイハツ車(ソニカ・ムーヴ)を掲載。情報は随時追加されていきます。
  • ホーン DENSO(デンソー)

    ホーン

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    薄さ65mmのスリムボディから、ECE基準のクリアサウンド。 トランペット型の大型開口部で大音量を実現 3色の中から選べるカラーバリエーション 取り付け場所を選ばないスリムデザイン
    周波数(Hz)480 (High)、400 (Low)最大電流(A)4.5×2定格電圧 DC V12音圧レベル(dB)114/1m、108/2m、97/7m(前方での計測値)
  • OBDⅡメスカバー BRIDGE[自動車用品]

    OBDⅡメスカバー

    BRIDGE[自動車用品]
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    車体側メスカバー、埃の浸入を防止
    用途車両側のOBDⅡのカバー
  • 防水2極カプラーセット BRIDGE[自動車用品]

    防水2極カプラーセット

    BRIDGE[自動車用品]
    989税込1,088
    1袋(2個)
    当日出荷
    防水仕様のためオートバイ、スクーター、車、トラック、バイク、キャラバン、ジェットスキー、ボート等でご利用いただけます。
    用途電線と電線を間違いなくワンタッチで接続できる。極数2RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.85
  • 車載用樹脂製ホーン ユニペックス(UNI-PEX)

    車載用樹脂製ホーン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
    寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416防塵防水性能IP66再生周波数帯域(Hz)250~7.5k音圧レベル(dB)108(1W/1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8
  • 車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【24V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
    用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC20~32(24Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【12V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
    用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【12V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。
    用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDレコーダー付車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダー付車載アンプ【24V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。インダッシュに取付できません
    用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.4定格出力(W)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付消費電流(A)3再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
  • ビデオ入力ハーネスKIT データシステム

    ビデオ入力ハーネスKIT

    データシステム
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください
    付属品VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビキット オートタイプ データシステム

    テレビキット オートタイプ

    データシステム
    14,980税込16,478
    1箱
    6日以内出荷
    テレビをより楽しく快適に。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品、テレビキットオートタイプは、切替スイッチが無いため取付がシンプルで室内のイメージを損なわず装着できます。切替スイッチを追加することはできません。
    付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーターミナル(D端子) #5D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(D端子) #5D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理

    Meltec(大自工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×34×37
  • 現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用 現場監督

    現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用

    現場監督
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
    用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC12~24対応角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターンNETIS番号KK-220061-A
  • 自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]

    自動車用薄肉低電圧線

    BRIDGE[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1巻(100m)
    欠品中
    自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線橙/白ライン長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
  • ワンタッチ電源平型 Bullcon

    ワンタッチ電源平型

    Bullcon
    379税込417
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
  • ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途電源の取出しに。ヒューズミニ平型ヒューズ
  • EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASE

    EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー

    YANASE
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証
    幅(mm)175高さ(mm)190
  • マイクロ2ブレードヒューズ用電源分岐コード Modes

    マイクロ2ブレードヒューズ用電源分岐コード

    Modes
    1,898税込2,088
    1本(5本)
    当日出荷
    マイクロ2ブレードヒューズ用電源コードです。ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETCやナビ等の電源取り出しに便利です。
    用途ヒューズの交換材質スリーヴ部PVC 端子部黄銅電流(A)最大20配線長約150mm
  • 8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    8極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    1極15Aの8極取付可能平型端子用の大型ヒューズブロック
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー適合規品:平型ヒューズ極数8極
  • ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
    用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードセット内容分岐コード本体材質PVC寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1外径(Φmm)5.5対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WKコード長さ(cm)40コネクタ2個サイズ(mm2)銅線:2×0.75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)最大電圧(V)輸入:300
  • Tuflong 軽トラック バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong 軽トラック バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。
    用途軽自動車向け長さ(mm)187定格電圧(V)12箱高(mm)203短側面サイズB
  • Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
    幅(mm)175
  • TVコード(自動車用塩化ビニールシース付低圧電線)シングル 信和自動車工業

    TVコード(自動車用塩化ビニールシース付低圧電線)シングル

    信和自動車工業
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
    許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1太さ(mm)0.85
  • バックカメラアダプター Beat-Sonic

    バックカメラアダプター

    Beat-Sonic
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    純正カメラが市販ナビにつながる
  • テレビコントローラー ノンリセット式 LEXUS/トヨタ車用 Beat-Sonic

    テレビコントローラー ノンリセット式 LEXUS/トヨタ車用

    Beat-Sonic
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
    主な適合車種LS500/LS500H カローラ C-HRなど
  • サウンドアダプター フェアレディZ33 Beat-Sonic

    サウンドアダプター フェアレディZ33

    Beat-Sonic
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
    セット内容アダプター本体/6ピンカプラー/ウレタン(2)/保証書/取扱説明書適合車種フェアレディZ/フェアレディZロードスター(メーカーオプションナビ付車)、フェアレディZ (H14/7-H20/12)、フェアレディZロードスター (H15/10-H20/12)
  • USB延長ケーブル埋込み型 Beat-Sonic

    USB延長ケーブル埋込み型

    Beat-Sonic
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
    セット内容本体/ベース×1/ネジ×2ケーブル長(m)約1寸法(Φ×mm)本体:26.5×28端子USB(メス)-USB(オス)
  • USB/HDMI延長ケーブル埋込み型 Beat-Sonic

    USB/HDMI延長ケーブル埋込み型

    Beat-Sonic
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
    セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ケーブル長(m)約1.9寸法(Φ×mm)本体:32.5×45端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
  • HDMIケーブル Beat-Sonic

    HDMIケーブル

    Beat-Sonic
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピード HDMIケーブル。端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2M。フルハイビジョン対応 。4K/2K対応(4096×2160) 。イーサネット(HEC)対応 。3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) 。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
  • MS2用 シガーケーブル DHC-DS

    MS2用 シガーケーブル

    DHC-DS
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
  • マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon

    マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

    Bullcon
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    トヨタ ヤリス、RAV4 などのディスプレイオーディオ付純正カメラ非装着車に市販バックカメラを取り付ける事ができます。
    用途バックカメラ接続ユニット、トヨタディスプレイオーディオ付 純正カメラ非装着車用セット内容バックカメラ接続ハーネス×1、取扱説明書×1、保証書×1電源電圧(V)12保証期間1年
  • ジャンプスターター 大橋産業(BAL)

    ジャンプスターター

    大橋産業(BAL)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    電気二重層キャパシタ搭載。 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上) クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。 バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。 かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。 防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合) 広い動作温度範囲。(-40~60℃) 滑り止めゴム足付。 持ち運びやすい取っ手付。 クリップホルダー付。
    幅(mm)188質量(kg)1.6高さ(mm)127奥行(mm)108出力電圧(V)DC13出力電流(A)(最大)850コード長さ(mm)200適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分寿命(製品)約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護防塵防水性能IP65入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
  • LEDヘッドランプ コンフォート2 H4 Bullcon

    LEDヘッドランプ コンフォート2 H4

    Bullcon
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用! 放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。 LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、 (約50000時間)のスーパーロングライプを実現! 高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
    仕様車検対応材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム消費電力(W)30電源電圧12V/24V色温度(K)6000寿命約50000時間保証期間3年保証光束(Lm)3200LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)動作温度範囲(℃)-40~+90
  • インジェクターコネクター茶 JTC

    インジェクターコネクター茶

    JTC
    1,488税込1,637
    1個
    5日以内出荷
    イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター
    仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ適合車種Injector Ferrari F355 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング2極M(オス端子用) JTC

    ハウジング2極M(オス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー栓 三菱電機

    ダミー栓

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBR薄紫/黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途日産車用タイプ純正交換タイプスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300コードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
バッテリー・電装