絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エーモン(203)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- JTC(107)
- Beat-Sonic(106)
- カナテクス(94)
- ENDY(84)
- Bullcon(68)
- NAVC(ナビック)(65)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- Meltec(大自工業)(43)
- LiTime(34)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- 清和工業(31)
- TRUSCO(27)
- 矢崎総業(26)
- ALPINE(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- 37ページ目
37ページ目: バッテリー・電装
商品豆知識

リモコンエンジンスターターW8000
カーメイト¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上色ブラック質量(g)約165(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)66×130×28※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
始動判断アダプター1
カーメイト¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷新たな始動判断ロジックを追加し、充電制御車など従来のスターターでは始動判断が難しい車種に対して、より確実な始動判断を可能とするアダプターです。色ブラック質量(g)85
業務車用バッテリー PRO ROAD R2
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷トラック・バス用バッテリー PRO ROAD R2シリーズ ハードな使用にも耐えるタフ構造 優れたメンテナンス性能・長寿命&長期製品保証 防爆液栓採用で安全性を向上 (※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません)用途自動車用バッテリー
ドラレコ用電源取出しキット
Beat-Sonic¥3,298~税込¥3,628~1台7日以内出荷トヨタ車専用。ルームミラーの裏から電源出力を取出すケーブルです。純正ミラー裏のカプラーに接続するだけで、デッキ周りやヒューズボックスから電源を引き回す必要はありません。様々な機器に対応できる電源ユニットと4種類の接続端子付き
Wコードブースター
清和工業¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷プロユースに応える大電流仕様のダブルコードブースター。2本のコードで電流を分流し、急激な温度上昇を抑え、より安全に使用できます。バネへの負担を軽減し、従来の単線ブースターに比べ長寿命。さらにクリップやコードが絡みにくくなり、使いやすいブースターケーブルです。
USB/HDMI延長ケーブル クラウンシリーズ
Beat-Sonic¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷HDK08を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
結束バンド用クリップ214-0111-51-00000
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881袋(20個)3日以内出荷M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできる結束バンド用クリップです。反時計方向に回すと取り外せます。トラスコ品番225-3293RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド用クリップ214-0107-51型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281袋(20個)3日以内出荷筐体にワンタッチで取り付けできる結束バンド用クリップです。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。適合板厚(mm)1.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット5日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15トラスコ品番132-9932セット内容アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナット材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応
VINE ジャンプスターター 12V用
WAKO(和光商事)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷多機能で1台3役(USBポート・ワイヤレス充電・クランプ)の便利品。ジャンプスターターとしてDC12出力も。緊急時のLEDライトとして。ガソリン車、ディーゼル車の6000ccまで。セル一発始動。
ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー
RENOGY JAPAN¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷【卓越した効率】比類のない追跡効率、変換効率および熱放散効率を実現します。最適なエネルギー管理でシステムの性能を最大化します。【4段階充電 & 自動電圧検出】4段階充電アルゴリズムにより、充電の効率と安全性が向上し、12Vまたは24Vシステムを自動的に検出します。【多重電子保護】システムの安全性を確保するため、過電圧、過負荷、短絡、過熱などの保護機能が内蔵されています。【RS485通信による遠隔監視】RS485通信ポートを搭載し、充電状況やシステムのパフォーマンスをリモートで監視可能です。【低温充電保護】低温時でも安全に充電できる保護機能を備え、寒冷地でも安心して使用できます。用途ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー。ソーラー発電システムのパフォーマンスを最大化する高度なチャージコントローラー。簡単な取り付け。必要なパーツが全て揃い、事前に穴あけ済みで、簡単にすぐ設置できます。細部までこだわったデザイン。RS485通信ポートと液晶ディスプレイを搭載し、端子アイコンがさらに分かりやすくなっています。シンプルで直感的なプログラミング。LCDディスプレイでシステム全体の充電状況やデータを簡単に確認できます。強力な放熱性能。極端な温度環境下でも最高なパフォーマンスを発揮し、システムを常にスムーズかつ効率的に稼働させることができます。リチウムバッテリー活性化。MPPTチャージコントローラーはバッテリーを活性化する機能を備えています。バッテリーへ低い電流を送り、BMSによる保護モードを解除し、正常の電圧に達することで、充電を開始させます。長持ちする性能。錆や腐食を防ぐ素材やコーティングを採用し、ソーラーエネルギーシステムの耐久性と信頼性を確保します。高出力対応の多用途コントローラー。12Vシステムで最大260W、24Vシステムで最大520Wの出力を実現します。複数の保護機能搭載。高温保護、低温保護、短絡保護、逆流保護などの複数の保護機能を搭載し、さまざまな環境下でも安心して使用できます。仕様【MPPT 動作電圧範囲】17V~100V DC、【MPPT 追跡効率】>99%、【充電効率】>95%、【変換効率】≦98%寸法(mm)210×151×68質量(kg)1.4定格電流(A)充電:20、負荷:20定格入力電圧(V)バッテリー:12/24 自動認識(非リチウム電池)消費電力(mA)≦100@12V、≦58@24V入力電圧範囲(V)ソーラー:15~100 DC、バッテリー:10~32 DC動作温度範囲(℃)-35~45ケーブルサイズ(SQ)3.5~8最大入力電力(W)ソーラー:12V@260、24V@520
バッテリークーラントテスター
JTC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途バッテリー液の比重測定・クーラントの氷点測定ウォッシャー液氷点測定(メタノール入りのウッシャー液は測定不可)・Ad Blue(尿素水)濃度測定
DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵
RENOGY JAPAN¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷【高効率のマルチ入力充電】RenogyのDCCシリーズ走行充電器は、独自のデュアル充電オプションを備えています。このマルチステージ・マルチ入力走行充電器は、発電機経由でメインバッテリーからサブバッテリーを充電するか、直接接続されたソーラーパネルを使ってサブバッテリーを充電できます。オフグリッドでの冒険にぴったり、サブバッテリーを常にフル充電状態に保ちます。【多用途な互換性】 このバッテリ走行充電器は、フラッド(液式)、ゲル、AGM、リチウムバッテリーを含むさまざまなバッテリータイプを充電するように設計されており、電力システムの多様なニーズに対応します。【先進的なMPPT技術】 最大99%の効率でソーラー電力を最大限に活用し、放電状態のバッテリーでも一日の中で最適な電力収集を保証します。【強力な安全保護機能】 低電圧、過電圧、過負荷、過温度、逆電流、逆極性、短絡保護など、複数の安全機能を備えており、走行充電器とバッテリーの両方を保護します。【リモートモニタリングとコントロール】 RJ45通信ポートとBT-2 BluetoothモジュールおよびRenogy DC Homeアプリを利用して、スマートフォンからリアルタイムでデバイスをモニタリングおよび制御でき、利便性と使いやすさを向上させます。用途Renogy 実績TOP1 DCCシリーズ 走行充電器12V 50A MPPTチャージコントローラー内蔵。インテリジェント充電モード切替。高度な充電ロジックと「低ソーラーカットオフモード」で、変わりやすい天候の中でも最適なパフォーマンスを発揮します。多用途なDIYオプション。最大50Vのソーラー入力電圧までソーラーモジュールを接続できる機能をお楽しみいただけます。これにより、DIYの可能性がさらに広がります。極端な温度への適応。正確なバッテリー温度補正により、極端な温度でも安定した高効率を実現します。取り付けが簡単なNEG-端子設計。ソーラーパネル、メインバッテリー、サブバッテリーの端子を一体化したオールインワンNEG-端子設計により、設置スペースを効果的に節約できます。システムを完全に保護。このMPPT走行充電器は、バッテリー、ソーラーパネル、オルタネーターに対して複数のインテリジェントな保護機能を備えており、システムの安全性を保護し、最適な充電を維持します。ソフトスタート回路設計でサブバッテリーの安定性を確保。MPPT走行充電器の入力端の電圧は緩やかに上昇するため、瞬時の過電圧による機器の破損を防ぎます。逆流防止で夜間にソーラーパネルを保護。夜間にはバッテリーの電圧がソーラーパネルの電圧より高くなるため、パネルへ電流が逆流し、損傷を引き起こす可能性があります。逆電流保護は、システムの安全性を確保します。仕様【発電機最大入力電力(最大ソーラー入力電力)】660W、【最大充電電流】50A、【充電効率】最大97%、【サブバッテリー充電モード】MPPT、【配線サイズ】M8×1.25-14mm寸法(mm)244×146×96電圧(V)システム:12 DC入力電圧(V)従来の発電機:13.5-16 DC、スマート発電機:12-16 DC温度補償-3mV/℃/2V通信方式RS485消費電力(mA)<30バッテリー電圧(V)9-16 DC質量(kg[lbs])1.86[4.10]寸法(inch)9.61×5.75×3.78保管温度範囲(℃)-40~80/-40°F~176°F接地負極接地動作温度範囲(℃)-35~65/-31°F~149°F湿度範囲(%)0~95(NC)最大入力電圧(V)ソーラー:50対応バッテリーSLA、GEL、FLD、LI、USER
布テープハーネス用 室外用
JTC¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷剥がれにくくなりました!高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。用途ハーネス集束用 PET不織布基材粘着テープ、ワイヤーハーネス用厚み:0.23mm アクリル粘着剤 スチール粘着力:3.0 N/cm 耐熱温度:-40~150℃ 色:黒
分岐コードMINIヒューズ10本入り
JTC¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷ETCの電源カンタン取出し 安心のダブルヒューズタイプ!!ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!用途ミニヒューズ(ATM)・10Aヒューズ付き 低背ヒューズ兼用(。分岐コードのヒューズアダプターに差すミニヒューズが1個必要です)
フリーテレビング 切替スイッチタイプ
Bullcon¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等の機能が使える。機能のON/OFFをスイッチで切り替えるタイプ。スイッチ操作(ボタン長押し)で2つのテレビモードを選択可能。適合車種●トヨタ(RAV4ハイブリッド)/型式AXAN64/年式26.01-●トヨタ(RAV4 PHEV)/型式AXAP64/年式26.03-
12V 40A DC-DC MPPT走行充電器
RENOGY JAPAN¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷【2つの充電モード対応】Renogy 40A DC-DC MPPT走行充電器は、効率を最大化するために2つの充電モードを搭載しています。初期設定の「DC入力優先モード」では、入力電圧が下がると自動で切り替わります。【多様なバッテリーに対応】LiFePO4、GEL、FLD、SLDなど、さまざまなバッテリータイプに対応します。4段階の充電ロジックにより、バッテリー特性に合わせた安全で効率的な充電を提供します。【包括的な保護機能】逆接続保護、過電圧・低電圧保護など、ソーラーや発電機、バッテリー接続を包括的に保護します。あらゆるシナリオでシステムの安全性をしっかりと守ります。【先進的なMPPT技術】この走行充電器はMPPT(最大電力点追従)技術を搭載しており、ソーラーパネルからの発電量を常に最適化します。最大追従効率は99%以上を誇り、走行中や曇天など日照条件が限られる状況でも、安定した充電が可能です。【高品質と長期保証】FCC、RoHS、CE、SAA認証を取得しており、2年間の保証が付いています。長期間安心して使用できます。用途Renogy 12V 40A DC-DC MPPT走行充電器。この多用途かつ洗練された走行充電器は、あらゆる場所で安定した電力供給を実現します。走行中にはDC入力に自動的に切り替わり、駐車中にはソーラー充電へとシームレスに移行します。また、SELECTボタンを押すだけでソーラー優先モードを簡単に設定でき、充電効率を最大限に引き出します。仕様【オルタネーター入力】従来型発電機: 13.2~16.0V DC、スマート発電機: 12~16.0V DC、【充電効率】≧93%、【冷却】ヒートシンク質量(kg)1.2電圧(V)システム:12~12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×149×48出力電圧(V)10~16 DC保護等級IP31消費電力(mA)<10保証期間2年ヒューズ出力ヒューズ定格:50A、入力ヒューズ定格:60A保管温度範囲(℃)-20~60入力電圧範囲(V)ソーラー:10~30 DC各種認証FCC Path 15、Class B、CE、RoHS、SAA接地共通負極動作温度範囲(℃)-20~45最大出力電流(A)定格:40出力電力(W)616対応バッテリーAGM、GEL、FLD、リン酸鉄リチウムイオン
国産車・輸入車バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷【商品詳細】。商品名:PS-4F/LN0。メーカー:BOSCH ボッシュ。本体サイズ:L175×W175×H190。Ah[20HR]:44Ah。CCA(EN):390A。★充実の製品保証。2年または5万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。用途定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ)。1。★基本性能を高めたカルシウム配合極板。優れた現役抑制と長期寿命を両立しました。★特殊電解液還元構造のトッププレート設計。内蓋上面に傾斜を設け、蒸発水分を素早く電解液に還元。電解液の蒸発を徹底抑制しました。★中央配置電極。振動による片寄り、脱落を防止。★両極パワーエキスパンダ格子。高い機械的強度を保持します。★ハイドロメーターを装備。充電状態を3色でお知らせします。色BLACK
コンタクトポイント
二葉電機製作所¥839税込¥9231個4日以内出荷旧年式の車輌に使用されている部品です。プラグに流れる電気を送るディストリビューター(分配器)の中で、点火時期に合わせて、各プラグに電気を送るスイッチの役目をします。参考品番30105-634-005,30105-634-057,30105-634-105,30105-657-005,30105-679-005,30105-679-015,22145-18005,22145-71301,22145-78506,22145-89900,22145-89901,22145-89905,22145-U6001,22145-U6002,MD602103,89146-4111,89146-4821,89146-7001,89146-7011,9-94206-144,82311515,9-82311518-1
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。用途日産 ルークス/三菱 デリカミニ/ekスペースへの市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに。セット内容DINワイド変換パネル(ピアノブラック仕上げ):1個・ワイドパネル:1個・プレート:2個・オーディオハーネス(20P):1個・車速配線カプラー(12P):1個・アンテナ変換コード(3P):1個・平型端子変換コード:1個・タッピング:4個適合車種NISSAN ルークス《型式》BB1A/BB2A/BB5A/BB6A《年式》令和7年(2025年)9月~、MITSUBISHI デリカミニ《型式》BA1A/BA2A/BA5A/BA6A《年式》令和7年(2025年)10月~、MITSUBISHI ekスペース《型式》BA1A/BA5A《年式》令和7年(2025年)10月~
メガホン型拡声器 最大5W ブラック
エフ・アール・シー¥4,698税込¥5,1681台翌々日出荷避難誘導や各種イベント等に最適なメガホン型拡声器です。小型、軽量ボディと分かりやすい操作感も特徴です。音声到達距離に余裕のある最大出力5Wの大音量です。USBメモリーを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3データを再生できます。サイレンボタンを押すとサイレンが鳴り、鳴らしている間も音声の再生は可能です。1回の録音時間は約4分までとなっており、再度録音すると以前の録音データは削除されます。用途店頭や駐車場、イベント会場などでの避難訓練や誘導時に。付属品ストラップ×1、USBキャップ×2、取扱説明書(保証書)×1トラスコ品番713-7889幅(mm)140色ブラック高さ(mm)140奥行(mm)220電源DC6V 単三型アルカリ乾電池×4本口径(Φmm)135定格出力(W)5標準持続時間(h)電池:約20
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーバランサー
マリンテック¥9,898税込¥10,8881式6日以内出荷イコライザー 48V 鉛蓄電池 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー用。バッテリーイコライザー管理システム。48V対応バッテリーイコライザー(HA02/ソーラーシステム用)。逆極性保護/低電圧遮断機能搭載。双方向補償により電圧バランスを調整。直列接続バッテリーの充放電バランスを維持。電圧バランスを自動制御し、バッテリー寿命の延長に寄与。1年保証その他【低電圧ロックアウト】1.8V質量(g)300バッテリー電圧(V)4× (2.4V/3.6V/6V/9V/12V)サイズ(mm)62×124×27静止電流(mA)5(12V) / 1.2(24V)
バッテリー ホッペケ 12TB115
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 12 V 115 Ahでメンテナンスフリー。適合機種B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofillバッテリーメンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)115バッテリー電圧(V)12
AVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車ーパイオニアAVナビ
ENDY¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷スズキ車にパイオニアAVナビゲーションを取り付けるときの配線セットです。ギボシ端子に変換しないで直接接続します。用途車速センサー・ステアリングリモコン対応仕様
LiTime 12V100Ah 超薄型 リチウム金属ケースバッテリー
LiTime¥79,980税込¥87,9781式6日以内出荷車中泊・キャンピングカー・トラックの電力悩みを一気に解消します。シート下や車内の狭い隙間にもすっきり収納可能。自動加熱機能を内蔵し、厳寒地や高地の低温環境でも電力使用をしっかりサポートします。【製品仕様】容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:500×280×62mm、重量: 15.2kg。【鉛バッテリーの「重さ」「厚さ」でスペースが圧迫されていませんか?】わずか6.2cmの超薄型設計。 従来の12V100Ah鉛蓄電池比で厚さ70%減・重量49%軽量化。シート下や狭いスペースにもすっきり収まり、限られた居住空間を圧迫しません。純正収納スペースに設置でき、一人でもラクに交換・移動可能。【低温環境で充電が不安定になるお悩みを解消】。デュアルモード自動加熱機能を搭載し、本体給電・外部電源の 2 種類から加熱方式を選択可能です。5℃で加熱開始、10℃で自動停止。極寒・高地環境でも安定してご使用いただけます。【低温環境でバッテリーの動作が不安定になりませんか?】。高精度な低温保護機構を内蔵し、充放電をスマートに制御します。0℃充電停止、5℃稼働再開、-20℃放電遮断。過酷な低温環境でもバッテリーを保護し、安定運転を実現します。【悪路や振動でバッテリーが不安?】頑丈なメタルボディ+内部クッション構造で、走行中の振動や衝撃をしっかり吸収。悪路や長距離移動でも、安定した電力供給を実現します。【粉塵・水濡れが心配?】IP65の防塵・防水性能により、泥道や雨水の飛沫など過酷な環境にも対応。車中泊や長期駐車、オフグリッド環境での電源使用でも、安心して設置・使用できます。【スマート管理可能】Bluetooth 5.0モジュールを内蔵し、LiTime専用アプリに接続することで、電圧・残量・電流・温度などの運転データをリアルタイムで確認可能。いつでもどこでもバッテリー状態を把握でき、使用状況の管理や電力計画もより安心・便利になります。【自由なレイアウト設置】専用ブラケット付属。 超薄型だから狭い場所にも設置しやすく、多角度取付に対応。車内スペースを無駄なく活用できます。【多様な充電方式に対応、走行中に充電でき】LiFePO4 専用充電器、MPPT ソーラー充電、DC-DC 走行充電、発電機充電など、自宅、キャンプ場、旅先など、シーンに合わせて最適な充電方法を選べます。長距離ドライブやアウトドア遠征でも電力不足の不安を解消します。12V 40A 充電器使用時、空の状態から満充電まで約2.5時間。【電力容量を自由拡張可能】最大 4 直列 4 並列で自由拡張可能!12V・24V・36V・48V のバッテリーシステムに柔軟に対応し、用途(家庭用予備電源・大型キャンピングカー・農場電源)や規模に合わせて容量を増やせます。【安全性と長寿命を両立】100A BMS(バッテリーマネジメントシステム)を標準搭載!過充電・過放電・過電流・ショート・高温・低温などのリスクをしっかり保護し、安心して使用できます。100% DODで 4,000回以上の長寿命サイクルを実現。約10年間安定して長く使えます。【公式サイト限定】メーカー直販・国内正規品保証|限定特典|専門スタッフによる個別サポート|日本語マニュアル&接続ガイド|30日間価格保証。寸法・重量は誤差が生じる場合がございますので、ご了承ください。充電時間は充電効率、バッテリー温度、配線ロス等により前後します
LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー
LiTime¥28,980税込¥31,8781式6日以内出荷最大99%の追従効率とBluetooth機能で、LiFePO4や鉛蓄電池を高効率に充電。住宅・キャンピングカー・オフグリッド電源に最適な30A MPPTソーラーチャージコントローラー。【高効率MPPT制御】最大99%の追従効率と98%の変換効率を実現し、ソーラーパネルからの電力を無駄なく活用。業界最先端のMPPT(最大電力点追従制御)方式により、太陽光エネルギーの発電効率を最大限に引き出します。【12V/24V対応&幅広いバッテリー互換性】12Vおよび24Vシステムに対応し、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)や密閉型・ゲル型などの鉛蓄電池にも幅広く対応。さまざまなソーラーシステムで柔軟に使用できます。【Bluetooth機能でスマート制御】LiTimeアプリを使用すれば、スマートフォンからチャージコントローラーの状態を監視・制御することができます。最大10mの範囲でワイヤレス操作が可能です。【LEDインジケーター搭載】大型LCD画面とLEDインジケーターにより、充電状態や発電量などのシステム情報を一目で把握。初心者でも安心して使用できます。【多重保護設計】逆接続・過電圧・過負荷・短絡・過熱などを自動的に検知し、安全にシステムを保護します。【住宅用・オフグリッドシステムに最適】家庭用ソーラー発電やキャンピングカー、独立電源システムなどに理想的。高効率で安定したエネルギー管理を実現します。【取り付け簡単】上部に10mm以上、下部に200mm以上の換気スペースがあれば、木製の壁や石膏ボードの壁にも簡単に取り付けることができます。【銅線コネクタ付属で電流効率アップ】付属の高導電性コネクタが配線との接触面を広げ、電流の伝送ロスを低減。より安定した電力供給をサポートします。
LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー
LiTime¥59,980税込¥65,9781式6日以内出荷住宅用の太陽光発電、オフグリッドDIY、災害時の非常用電源、車中泊、キャンピングカー、船舶用など、さまざまな用途に最適な60A MPPTチャージコントローラー。【MPPT制御・高変換効率】追跡効率は最大99%、変換効率はピーク時98%に達します。太陽光パネルからの電力を最大限に活用できます。【対応バッテリーの多様性】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)および密閉型・ゲル型鉛蓄電池に対応。多様なオフグリッド電力システムに柔軟に適応します。【Bluetooth機能内蔵】内蔵Bluetoothモジュールにより、別売りモジュールは不要。スマートフォンアプリでのリモート監視・操作が可能です。【リアルタイム監視機能付き】LCDディスプレイと複数のLEDインジケーターにより、運転状況やバッテリーの状態を一目で把握できます。【高い安全性・放熱設計】アルミニウムダイカスト構造で放熱性に優れ、逆極性接続、過電力、過電圧、出力短絡、過熱などから本体をしっかり保護します。【簡単設置 MPPT】付属の銅線コネクタにより、配線と端子の接触面積を増やし、電流の伝送効率を向上。取り付け作業もスムーズです。
バッテリー端子プライヤー
マリンテック¥2,098税込¥2,3081式6日以内出荷高品質素材で高硬度/高耐久。長寿命で繰り返し使用に強い。ロングハンドル設計で力をかけやすい。強力な圧着で確実な端子接続。軽量/コンパクトで持ち運び簡単。工具箱や車載に収納しやすい。車/バイク/トラクター/船舶など幅広い用途に対応。1年保証型式BTP-R色シルバー&レッド質量(g)300保証期間1年素材合金鋼
ポータブル電源
AVIOT¥189,800税込¥208,7801式12日以内出荷質量(kg)25.2色PS-F3000対応寸法(cm)27×53.6×25.5バッテリーリン酸リチウム互換性ノートパソコンバッテリー容量(mAh)800000モデル取替え可能電話機:PS EX3000
リバースSMAパッシブアンテナ分配器
SHURE¥51,980税込¥57,1781式12日以内出荷1系統のUA221DB-RSMA入力信号を2系統の出力信号に分岐させるため、2台のGLX-D4R+受信機で1ペアのアンテナを共有できます。UA8-2無指向性アンテナおよびPA805DB-RSMA指向性アンテナとの使用用途に設計されています。各キットには、UA221DB-RSMAスプリッター2個、同軸ケーブル2本、取り付け用ハードウェアが同梱されています。


















































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)