絞り込み
ブランド
- モノタロウ(110)
- エーモン(204)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- エスコ(131)
- JTC(121)
- Beat-Sonic(107)
- カナテクス(95)
- ENDY(86)
- Bullcon(69)
- NAVC(ナビック)(66)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- EATON(イートン)(52)
- Meltec(大自工業)(43)
- 清和工業(34)
- LiTime(34)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- TRUSCO(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- 47ページ目
47ページ目: バッテリー・電装
商品豆知識

フリーテレビング 切替スイッチタイプ
Bullcon¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等も可能。機能のON/OFFをスイッチで切り替えるタイプ。適合車種日産エクストレイル・ルークス
自動車用管ヒューズセット
エスコ¥4,460税込¥4,9061セット翌々日出荷セット内容:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A。各10個入り。寸法(mm)Φ6.5×30定格電圧(V)32
自動車用平型ヒューズセット
エスコ¥5,570税込¥6,1271組翌々日出荷セット内容:・3A(紫)・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
自動車用スローブローヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201セット翌々日出荷セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥7,250税込¥7,9751本翌々日出荷から11日以内出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:41本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:3.297mm2、外径:約2.4mm、最大導体抵抗:0.00559Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)945長さ(m)25許容電流(A)37公称断面積(mm2)3絶縁体標準厚さ(mm)0.6定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)3.6被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥3,140税込¥3,4541本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,150税込¥2,3651本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,440税込¥2,6841本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード
エスコ¥20,700税込¥22,7701巻翌々日出荷AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
自動車用コード
エスコ¥15,900税込¥17,4901巻翌々日出荷AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:2.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約240W DC24V:約480W。許容電流(A)26仕上外径(mm)3.2
自動車用コード
エスコ¥14,900~税込¥16,390~1巻翌々日出荷VAV線(自動車用透明二重被覆電線)。自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線。長さ(m)100
簡易ツールバッテリーターミナルキット
エスコ¥13,400税込¥14,7401組翌々日出荷セット内容:大ポール(38.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・小ポール(22.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・312タブ6mm穴×10個・簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。全長(mm)ツール:165質量(g)ツール:350最大トルク(N・m)29.4ケース寸法(mm)210×110×43(H)全質量(g)650
管ヒューズホルダー (防水型)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌々日出荷防水型なのでエンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。適合適用管ヒューズサイズ:Φ6.5×30取付方式圧着式定格電流(A)3
平型ミニヒューズセット
エスコ¥5,030税込¥5,5331セット翌々日出荷セット内容:2A、3A、4A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各20個。ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)340
アーシングケーブル
エスコ¥2,140~税込¥2,354~1本翌々日出荷電気抵抗の少ない伝導率の良い特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブル。各車両の性能アップに。穴径(Φmm)端子:8
3本爪バッテリーターミナルプーラー
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌々日出荷薄爪タイプ。安定した作業が可能です。3本アームタイプです。仕様3本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)260アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1.5
2本爪バッテリーターミナルプーラー
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌々日出荷薄爪タイプ。狭い場所での使用に最適です。2本アームタイプです。仕様2本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)220アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1
フリードセンヨウパーフェクトフィットキット
ALPINE¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷11型大画面カーナビBIG Xシンプルモデル(XF11NX2S)及び11型フローティングBIG DA(DAF11Z)を。パーフェクトフィット取付けにリプレイスするキットです。取付カーナビ/ディスプレイオーディオとの配線類は付属しませんので、ご利用中の配線をそのままご使用ください。適合車種【メーカー】ホンダ【車種名】フリード※ナビ装着スペシャルパッケージ装着車に限る。メーカーオプションのマルチビューカメラシステム装着車は取付けできません【型式】GT系【年式】2024年(R6)6月 ~ 現在 ※2025年10月時点
フリードセンヨウパーフェクトフィットNAVI
ALPINE¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはフリード専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。フリードの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4
フリードセンヨウパーフェクトフィットDA
ALPINE¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷フリード専用11型ディスプレイオーディオ パーフェクトビッグDA11「PF11DA-FR-GT-NR」。11型大画面とフルデジタルAMP搭載。フリードの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音楽好きのためのハイレゾ対応、新デザイン「サウンドホーム」で音を操り格別なドライブを。Apple CarPlay / Android Autoに対応。HDMI入出力 / AUX入力 / アルパインダイレクト接続に対応し、。スマホアプリの動画を楽しめる他に幅広いシステムアップが可能。適合車種【メーカー】ホンダ【車種名】フリード※ナビ装着スペシャルパッケージ装着車に限る。メーカーオプションのマルチビューカメラシステム装着車は取付けできません【型式】GT系【年式】2024年(R6)6月 ~ 現在 ※2025年10月時点
シンガタデリカミニセンヨウパーフェクトフィットNAVI
ALPINE¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはデリカミニ(BA)専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。デリカミニの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHzGLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4
シンガタデリカミニセンヨウパーフェクトフィットDA
ALPINE¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷デリカミニ(BA系)専用11型ディスプレイオーディオ パーフェクトフィット ビッグDA 11「PF11DA-DM-BA-AM」。11型大画面とフルデジタルAMP搭載。デリカミニの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音楽好きのためのハイレゾ対応、新デザイン「サウンドホーム」で音を操り格別なドライブを。Apple CarPlay / Android Autoに対応。HDMI入出力 / AUX入力 / アルパインダイレクト接続に対応し、。スマホアプリの動画を楽しめる他に幅広いシステムアップが可能。適合車種【メーカー】三菱【車種名】デリカミニ【型式】BA1/BA2/BA5/BA6【年式】2025年(R7)10月 ~ 現在 ※2025年11月時点
LEDランプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷LED交換不可 初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。 ※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。 調光可能(5%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra83RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷AC100-242V 調光可能範囲1%~100%仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.4電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46 取付ピッチ259mmRoHS指令(10物質対応)対応
ビッグバンSSW
日動工業¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!。-40℃まで使用可能です。付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
走行充電器用 Bluetooth接続器
マリンテック¥7,598税込¥8,3581式6日以内出荷メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示。リンク表示ランプ。専用スマホアプリを使うことでメーカー走行充電器SBCシリーズの充電状態を確認可能!。1年保証。2025年モデル仕様専用APP:Charger Connectセット内容本体接続用ケーブル1本・取扱説明書型式BT-10質量(g)15電圧(V)DC5(走行充電器SBCより供給)ケーブル長(m)3表示充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズインターフェースXH2.54-4P寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×35×20保証期間1年BluetoothVersion4.2待機電流<10mA通信距離(m)Bluetooth:<10
プッシュプルスイッチ3接点
FUNCTION¥749税込¥8241個3日以内出荷押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。備考シャフト長、OFF…約20mm、ON1…約30mm、ON2…約37mm(パネル取付部を除く)極数単極双投取付穴径8Φ定格DC12V / 15A接点構成B(コモン)1段目ON(1又は2)・2段目ON(2又は3)端子形状ネジ(M4)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON-ON(オルタネイト)つまみ径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)5実装タイプパネル取付(ナット締付)
シガープラグ保護チューブ付
MSK¥459税込¥5051個3日以内出荷内部にヒューズ(6.4mm径30mm長)を内蔵できるシガープラグです。 ケーブルの付け根には保護チューブがついています。用途シガープラグ外形寸法(mm)Φ21×73適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(手押しカート用)
GHソリューション¥92,980~税込¥102,278~1個10日以内出荷搬送機・床洗浄機・電動式手押しカートのバッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用)
GHソリューション¥299,800~税込¥329,780~1個10日以内出荷電動フォークリフト・高所作業車の2バッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(乗用車用)
GHソリューション¥37,980税込¥41,7781個10日以内出荷普通乗用車の12Vバッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(大型車用)
GHソリューション¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷バス・トラックの24Vバッテリーに使用可能です。(直列合計24V) バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(カート用)
GHソリューション¥92,980~税込¥102,278~1個10日以内出荷電動ゴルフカート・ターレー(構内運搬車)に使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
スイッチ付シガープラグ
SCI¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スイッチ付き、ヒューズ内蔵型のシガープラグです。 通電時はスイッチ部分のLEDが赤色に点灯します。定格DC12V 10A以下ヒューズΦ6.4×30mmガラス管ヒューズ(10Aヒューズ付属)入数1個入りRoHS指令(10物質対応)対応
板金アンテナ(T18-018-1098)
スタッフ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な板金アンテナです。寸法(mm)8×45×5形式単一型1/4λモノポールアンテナコネクタなし(基板実装型)適合温度(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)0~3適合周波数814MHz~960MHz/1575.42MHz~2170MHz防水非防水認証マーク技適番号:T18-018-1098





![防水コネクタ 3極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616847-251222-02.jpg)



























![大型充電クリップ 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68759717-251222-02.jpg)














![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)