43ページ目: バッテリー・電装

2,965件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-20P ALPINE

    トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-20P

    ALPINE
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
    付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)

    GSユアサ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
  • オーディオハーネス Elut

    オーディオハーネス

    Elut
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    車両の純正配線を利用して市販のカーオーディオを取り付ける事ができます。 (カーオーディオのアンテナコントロール端子用変換コード付き)
  • PTコネクターPTV20 5個 オーム電機

    PTコネクターPTV20 5個

    オーム電機
    189税込208
    1セット(5個)
    当日出荷
    P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り 1分岐用 プライヤーで簡単に圧接できます。
    材質コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)600使用温度(℃)最高105まで定格電流(A)15サイズ(mm2)(端子)2.0適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~Φ1.6適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
  • トヨタ・ワイドパネルセット RIZDE

    トヨタ・ワイドパネルセット

    RIZDE
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付けることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーチェッカー カイセ

    バッテリーチェッカー

    カイセ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
    付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック質量(g)670電源テストバッテリー、USB接続測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテストケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式表示LCD(ドット表示:128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩLED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅印刷内蔵プリンター言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
  • ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用 PEC

    ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用

    PEC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
    用途アフターパーツ取付の電装品保護寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリーバックアップ HASCO

    メモリーバックアップ

    HASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。 12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。
    付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)仕様12V車/24V車対応
  • 純正変換コード3 ミツバサンコーワ

    純正変換コード3

    ミツバサンコーワ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にニッサン・マツダ・ミツビシ等に採用されているコネクター形状です。
    セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
  • バックアップツール SIGNET(シグネット)

    バックアップツール

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
  • バックカメラ接続コード ホンダ車用ディーラーオプションAVナビ用 ENDY

    バックカメラ接続コード ホンダ車用ディーラーオプションAVナビ用

    ENDY
    3,098税込3,408
    1セット
    6日以内出荷
    純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
    仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源リレーケーブル ENDY

    電源リレーケーブル

    ENDY
    5,598税込6,158
    1セット
    6日以内出荷
    電圧降下による映像ノイズや車両火災を防ぎ、安定した電源を供給します。
    仕様3 SQ.(AWG12)耐熱ケーブル 、30Aスローブローヒューズ 、電源リレー、結束バンド添付 、分岐コネクター添付長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ接続コード パイオニア用 ENDY

    バックカメラ接続コード パイオニア用

    ENDY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    パイオニアAVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コネクター 日産車用 ENDY

    アンテナ変換コネクター 日産車用

    ENDY
    3,198税込3,518
    1セット
    5日以内出荷
    日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。
    仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースケーブル ENDY

    アースケーブル

    ENDY
    719税込791
    1セット
    5日以内出荷
    パワーアンプのアース配線に使用します。
    仕様5 SQ.( AWG10)ケーブル 、大・小 クワ形端子仕様 、タッピンねじ添付長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクティブアンプバイパスコネクター日産車用 ENDY

    アクティブアンプバイパスコネクター日産車用

    ENDY
    1,898税込2,088
    1セット
    5日以内出荷
    日産アクティブアンプ(サウンドシステム)をカットし、市販のヘッドユニットで純正配線を利用してスピーカーを鳴らします。
    仕様JEITA準拠カラーコードタイプ12ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用 ガラス管 ヒューズボックス MAD MAX(マッドマックス)

    中継用 ガラス管 ヒューズボックス

    MAD MAX(マッドマックス)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時エレメントが遮断し大事な車両を保護してくれます。 ※付属フューズ(定格:250V/ヒューズ定格15A以下)
    グリーンサイズ(mm)225
  • ステレオ映像延長ケーブル ENDY

    ステレオ映像延長ケーブル

    ENDY
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    ステレオビデオデーブルを延長します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステレオビデオケーブル 2m ENDY

    ステレオビデオケーブル 2m

    ENDY
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    ステレオ対応の映像機器を接続します。
    仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプピンプラグ×3、L型ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーコンポ接続コネクター トヨタ ENDY

    カーコンポ接続コネクター トヨタ

    ENDY
    3,198税込3,518
    1セット
    6日以内出荷
    車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます。JEITA準拠カラーコード 。JEITA準拠カラーコード 。サブ電源取出し可能 。各ステレオメーカー対応
    タイプ10ピン・6ピンメーカートヨタ・ダイハツ/'81年~(S.56~)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具43型L型フラット TRUSCO

    ジョイント金具43型L型フラット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0878材質スチール形状43型L型フラット質量(g)133穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)90幅W(mm)43長さL1(mm)90
  • 2CHゲインコントロール付ハイローコンバーター アークヒル

    2CHゲインコントロール付ハイローコンバーター

    アークヒル(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーラインをRCAラインに変換。ゲインコントロール付き。
  • ナビ用配線コネクター Beat-Sonic

    ナビ用配線コネクター

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
    用途ナビ用配線コネクター
  • プッシュスタート車対応アダプター3 カーメイト

    プッシュスタート車対応アダプター3

    カーメイト(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
    用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨタ純正スピーカー取り出しケーブル Beat-Sonic

    トヨタ純正スピーカー取り出しケーブル

    Beat-Sonic
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ純正オーディオから又取りでスピーカー出力を取出す場合に使用するケーブルです。チューンナップウーファーやチューンナップトゥイーター、TOP-PANELなどを追加する場合に便利です。
    用途スピーカー出力取出しケーブル
  • トヨタ純正オーディオ延長ケーブル Beat-Sonic

    トヨタ純正オーディオ延長ケーブル

    Beat-Sonic
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ純正オーディオ 10ピン+6ピン用。車両側の純正配線を延長する場合に使用するケーブルです。
    用途オーディオ延長ケーブル
  • HDMIアダプター Beat-Sonic

    HDMIアダプター

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途HDMIアダプター
  • 絶縁キャップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    絶縁キャップ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    539税込593
    1パック(100個)
    翌日出荷
  • ハウジング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハウジング

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    929税込1,022
    1パック(10個)
    翌日出荷
    250シリーズハウジング(6P)
    仕様6P
  • ギボシ端子 110シリーズM LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ギボシ端子 110シリーズM

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~1.25
  • フロントドアー サイレンサーパット  しずか SUN

    フロントドアー サイレンサーパット しずか

    SUN
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    形状溝付厚さ(mm)1.8寸法(mm)700×300
  • ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    大型のヒッポークリップです。
    用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅全長(mm)170質量(g)166定格100A定格(A)100最大開口(mm)60絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ  LED付き TIPTOP

    低背ヒューズ LED付き

    TIPTOP
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
  • 音秀ワイヤリングキット 音秀

    音秀ワイヤリングキット

    音秀
    3,898税込4,288
    1セット
    6日以内出荷
    純度の高いオーディオ専用OFCケーブルを使用!。オーディオのマルチ化や5.1chへのシステムアップに最適!
    セット内容パワーケーブル:10ゲージ(6.0m)40Aヒューズ付、グランドケーブル:10ゲージ(1.2m)、リモートケーブル:18ゲージ(4.8m)、スピーカーケーブル:16ゲージ(9.2m)、RCAケーブル:5.0m、タイラップ、ターミナル、スペアヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用充電器(トリクル機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器(トリクル機能付)

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器
    ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5表示LED入力電圧(V)100適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーオートフォロー デンゲン

    バッテリーオートフォロー

    デンゲン
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    HI・Low充電出力電圧切替でディープ(カルシウム)から標準・一般MF(シール/密閉)バッテリーに最適充電ができます。バッテリーは負荷後に自動完全充電を行い維持充電でいつもバッテリーは満充電です。使用回数の少ないバッテリーに最適。
    付属品電源コード3m、±充電コード2m質量(kg)5.3出力充電出力:12V 20~120Ah制御方式初期定電流・未期定電圧自動・維持充電制御寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×340×200(ゴム足/取手含)安全装置1次側保護(ヒューズ5A)、2次側保護(ヒューズ20A)トランス保護:サーマルプロテクター(130℃)短絡(ショート)保護逆接続防止警告ブザータイマー最短:1時間、最長:6時間交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA整流方式サイリスタ制御
  • 多連結充電器 デンゲン

    多連結充電器

    デンゲン
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    一度に多数のバッテリーを充電するときに!
    付属品電源コード3.5m、±充電コード2.2m付質量(kg)18
  • ホーン取付ステーセット ミツバサンコーワ

    ホーン取付ステーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。 工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
    セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
  • ステレオ ビデオケーブル ENDY

    ステレオ ビデオケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セットほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステレオ対応の映像機器を接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]

    ポータブルナビゲーションアダプターケーブル

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷
    パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
バッテリー・電装