バッテリー・電装 :「シガー」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1 仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
809 税込890
当日出荷

ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに 適合DC12V専用 材質ABS 最大電流(A)DC12V 60W以下 ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

シガープラグ コード付 モノタロウ 動画あり
DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。 コード0.75sq-長さ1m 使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下 仕様5A管ヒューズ内蔵 材質(本体)ABS 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
599 税込659
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様耐熱タイプ 定格DC12/DC24V 10A以下 コード長さ(cm)30
1個
749 税込824
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
539 税込593
当日出荷

シガープラグ抜け軽減シート モノタロウ 動画あり
走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。
用途シガープラグの先端に取付使用。 全長(mm)95 材質シリコン
1セット(3枚)
239 税込263
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様ON/OFFスイッチ 定格DC12/DC24V 5A以下 コード長さ(cm)30
1個
649 税込714
当日出荷

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約2m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応) 付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A) 材質本体/ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下 アズワン品番65-2226-51
1個
815 税込897
当日出荷

シガープラグ付DCコード[スイッチ無/1A] <対応αシリーズレーダー探知機>α-D1V/α-F5V
1個
669 税込736
当日出荷

シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして 長さ(m)2.8 電圧(V)DC12/24 最大電流(A)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
1個
999 税込1,099
当日出荷

シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
1個
669 税込736
4日以内出荷

電源の取り出しに。ON/OFFのスイッチ付きなので便利です。
用途DC12V専用 使用可能電力DC12V60W 仕様5A管ヒューズ内蔵 材質シガーソケット部:ABS、コード:PVC(塩化ビニル)、導体:電気用軟銅線 コード長さ(m)約1.5 適合電線サイズ0.5sq相当
1個
特価
489 税込538
当日出荷

電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力DC12V60W以下 材質ABS 電圧(V)DC12 最大電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

車載ガジェットセット サンデークリーナーGG-SET01の別売オプションです。バッテリーに繋ぐとDC12V/10A電源として、アクセサリープラグ(シガープラグ)の外部機器が使えます。
適合機種GG-SET01 使用可能電力DC12V
1個
629 税込692
5日以内出荷

USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力DC12V 端子USB A(オス) /シガーソケット(メス) ケーブル長(cm)約30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車載ガジェットセット サンデークリーナーGG-SET01の別売オプションです。バッテリーを使わずに、アクセサリーソケット(シガーソケット)から給電ができます。
適合機種GG-SET01 使用可能電力DC12V
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷


シガーソケットの電圧低下の予防に 車両シガーソケットの電圧不足の解消 DC-DCコンバーター。 車両シガーソケットの電圧はバッテリーの状況にあわせて約10V~14Vで変動します。 ドライブレコーダーを始めシガーソケットを使う車両機器は12V以下では動作を停止してしまう機器があります。 DC-DCコンバーターを使うとシガーソケットの電圧が13V以下になることを防ぎます。 車両シガーソケット電圧が13V以下でも出力は13Vをキープ 車両シガーソケット電圧が13V以上の場合はシガーソケット電圧をそのまま出力します。 UPS300/400/500の充電安定化 ドライブレコーダーをUPSに介してシガーソケットへ接続するため各部接触部で、電圧降下が発生します。 そのため、車両シガーソケットの電圧は12v以上を常に保たなければUPSの充電が止まってしまいます。 電圧不足の解消にDC-DCコンバーターを活用します。
仕様●カラー:ブラック●電圧:12 ボルト●重量:117g●保証期間:6ヶ月●生産国:韓国 アズワン品番67-9275-42
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ビッグバンF1専用オプションです。
用途バッテリーの交換作業に。 トラスコ品番835-8385 質量(g)73 定格電圧DC12V専用 ケーブル長(m)1m 入力電圧(V)DC12 2018年トラスコ掲載ページ4 1569
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル。PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A。使用方法。バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。
定格電圧(V)24
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

赤のキャップを外すとBMW用変換アダプターとして使用できます。
用途※BC充電器用 長さ(cm)25
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。 仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付 コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 取扱説明書(0.7MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 動画あり
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下 仕様アクセサリー照明LED(青)付 付属品両面テープ 材質本体/ABS
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 通電モニターランプ付き レッド光 DC12V・DC24V共用
ブラック 仕様通電モニターランプ付き、レッド光 適合DC12V/24V共用 コード長さ(m)2 最大電流(A)約7A
1個
979 税込1,077
当日出荷

1538 電源プラグ(スイッチ付) エーモン 動画あり
ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
コード0.5sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付 材質本体/ポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

平型・ミニ平型15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に 仕様管ヒューズ5A付 許容電流(A)5 使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下 電線長さ(m)約2 ヒューズ(交換)15A RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
899 税込989
当日出荷

カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載のコードタイプソケット。 約4mの延長コードがついており、リアのドラレコ設置にも使用可能。 通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。 定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大3Aまで DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。 定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで
コード長さ(m)4 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

セルスターCDコード
DCコード[インシュロックタイ3本入](セルスター製バッテリー充電器専用) <対応バッテリー充電器> SB-200/SB-300/SB-700
1個
669 税込736
4日以内出荷

マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に 仕様管ヒューズ5A付 許容電流(A)5 使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下 電線長さ(m)約2 ヒューズ(交換)15A RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
899 税込989
当日出荷

エンジン停止後も電装品が一定時間(60分/30分/0分)使用できる電源ソケット 抜き挿ししやすい角度傾斜付き
コード0.5sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/12W以下、DC24V車/使用不可 付属品両面テープ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

カメラ接続コード 9.0m (セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー> CS-92WQH/CD-20 [主要諸元] ・コード長 9.0m ※L型、ストレート型(L-ST)のコード
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷