バッテリー・電装 :「丸端子」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子 モノタロウ 動画あり
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し 材質黄銅
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに 適合電線0.5~1.25sq 材質黄銅 板厚(mm)0.6
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。 タイプ丸型 端子種別丸型 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。 材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC タイプ丸型圧着 端子種別丸型圧着
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。 線径(sq)0.5~2.0 セット内容丸型端子6Φ×100個、スリーブ×100個 白スリープ メーカー日本メーカー タイプ丸型端子
1セット(200組)
1,398 税込1,538
当日出荷

薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
1袋(100袋)
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
電流(A)30 付属品6Φ端子コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。 適合8851、8852専用 コード長さ(m)600 対応DC12V車専用/1240W 端子径(mm)(丸型)Φ8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq)AV5.00 コード長さ(m)6 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個 目盛15cm(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。 長さ(m)2(AV5.00sq) 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 コードAV5.00sq×2m 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499 税込549
当日出荷

MP-200 全自動パルス充電器 バイク用 Meltec(大自工業) 動画あり
IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器 適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A) 質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55 保護等級本体:IP63(IEC規格) 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 アズワン品番65-0502-49 定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個 目盛20cm(目安)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。 材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
1セット(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛15cm(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、 丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを 片側ずつに圧着加工した、 CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ 電線許容電流(A)120 電線断面積(mm2)14 芯線直径(Φmm)5.64 耐電圧(V)600以下 耐熱温度(℃)105
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2) 端子R38-8
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ONE GAIN(ワンゲイン)ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル
エコ商品
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。 材質【ワニ口】ステンレス鋼 長さ(mm)【ワニ口】108 表面処理【ワニ口】銅メッキ 耐熱温度(℃)105 電線許容電流(A)100 芯線直径(Φmm)5.64 RoHS指令(10物質対応)対応 電線断面積(mm2)14 耐電圧(V)600以下 ケーブルサイズ(SQ)14
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m アズワン品番65-3893-49
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ ケーブル長(m)約1.9 寸法(Φ×mm)本体:32.5×45 端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RCB1260DO-100506PR 走行充電器/アイソレーター RENOGY JAPAN 動画あり
Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。【容易な接続・バッテリータイプ設定】。本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。【高効率充電】。4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】。ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】。本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。DC-Home-google-play-download.png。【様々な安全保護】。入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。【主なご利用場面】。キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】。メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。
仕様●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mA セット内容REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1 寸法(mm)350×213×102 質量(kg)3.12 サイズ(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG) 使用温度範囲(℃)(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F) 電圧(V)システム:12 定格電圧(V)(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600 許容電流(A)(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105 長さ(cm)(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT) 出力電圧(V)10-16DC バッテリーSLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER 充電電流(A)60 コネクタアンダーソン PP75 最大出力電力(W)800 入力電圧範囲(V)10-16DC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(14.3MB) 動作温度範囲(℃)-20~60
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心。DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応。オートチャージ。バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)。IP63(IEC規格)。防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)。防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)。※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能。逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電 付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A) 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC 質量(g)240 コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5 表示LED表示(充電中、完了、エラー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37 保護等級IP63(IEC規格) バッテリー容量(Ah)2.3~20 保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30 適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー 定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 3A。バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る) 。コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。専用収納ケース付。
用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電に セット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、丸型端子付充電コード、ケース、クイックマニュアル 質量(g)230 消費電力(W)50以下 ケーブル長(m)充電:3.8 出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2) 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)0.8/3 本体サイズ(mm)32(W)×65(L)×60(H) バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷