バッテリー・電装 :「赤黒電線」の検索結果
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(銅メッキ)+PVC
全長(mm)50
色赤・黒
適合電線(mm2)1.31~2.08
定格(A)10
アズワン品番64-2283-29
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)AV5.00
コード長さ(m)6
付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(クロムメッキ)+PVC
全長(mm)76
色赤・黒
適合電線(mm2)0.82~5.26
定格(A)30
アズワン品番64-2283-30
1個
¥810
税込¥891
翌々日出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)
端子R38-8
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に
許容電流(A)50
色本体:黒、ケーブル:赤
材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル
電線長さ(m)0.19
使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下
ケーブル5sq相当
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100
芯径(mm)0.32
耐熱温度(℃)80(連続)
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、
丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ
電線許容電流(A)120
電線断面積(mm2)14
芯線直径(Φmm)5.64
耐電圧(V)600以下
耐熱温度(℃)105
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
材質【ワニ口】ステンレス鋼
長さ(mm)【ワニ口】108
表面処理【ワニ口】銅メッキ
耐熱温度(℃)105
電線許容電流(A)100
芯線直径(Φmm)5.64
RoHS指令(10物質対応)対応
電線断面積(mm2)14
耐電圧(V)600以下
ケーブルサイズ(SQ)14
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。
極数4
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと
RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。