絞り込み
ブランド
  • EVERCOAT(エバーコート)
  • モノタロウ(38)
  • PROST's(972)
  • 3M(スリーエム)(120)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(93)
  • ロックペイント(76)
  • 武蔵ホルト(65)
  • 小柳機工(61)
  • ビッグ(53)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • 日平機器(38)
  • ニッぺ(日本ペイント)(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • UNiCON(ユニコン)(33)
  • SOFT99(32)
  • SHOW UP(32)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • クリスタルプロセス(27)
  • FINIXA(26)
  • GYEON(ジーオン)(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 440エクスプレスミニ EVERCOAT(エバーコート)

    440エクスプレスミニ

    EVERCOAT(エバーコート)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(118mL)
    当日出荷
    塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
    用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量118mL危険物の性状非水溶性
  • 硬化剤 青 EVERCOAT(エバーコート)

    硬化剤 青

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(78g)
    当日出荷
    エバーコート専用 青色の硬化剤です。
    用途エバーコート パテの硬化危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スロー硬化剤(大)青 EVERCOAT(エバーコート)

    スロー硬化剤(大)青

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(78g)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量78mL危険物の性状非水溶性
  • レイジオプテックス EVERCOAT(エバーコート)

    レイジオプテックス

    EVERCOAT(エバーコート)
    14,980税込16,478
    1個(3L)
    欠品中
    カラーチェンジ機能(研磨可能なタイミングを可視化) オールマイティーパテ(下地処理工程の短縮、厚盛~仕上まで1回の施工で完了) オールシーズンパテ(在庫コストの削減) プライマーレス(プライマーの工程短縮、コスト削減)
    種別オールマイティパテ(厚盛ー仕上げ)付属品硬化剤大78g(青)厚さ(mm)最大盛厚:6可使時間(分)4~5乾燥時間(分)自然:16~20、強制:10(+放冷10分)適合材高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、ステンレス、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接仕様推奨番手:P80ー180、硬化剤混合率:2%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
  • 440エクスプレス EVERCOAT(エバーコート)

    440エクスプレス

    EVERCOAT(エバーコート)
    9,998税込10,998
    1本(478mL)
    10日以内出荷
    塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前に使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。 またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
    用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量478mL危険物の性状非水溶性
  • レイジウルトラ EVERCOAT(エバーコート)

    レイジウルトラ

    EVERCOAT(エバーコート)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    欠品中
    エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。 厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。 大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。 これにより、パテを変えずにサンドペーパーの番手だけを変え1ステップで面出しまで行えます。 巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。
    用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)種別オールマイティパテ厚さ(mm)6(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)3~5収縮率(%)0.996危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL耐食性500時間(ASTM B117)乾燥時間常温15分~20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性
  • プラスチック ハニー(パテ薄め液) EVERCOAT(エバーコート)

    プラスチック ハニー(パテ薄め液)

    EVERCOAT(エバーコート)
    8,598税込9,458
    1本(478mL)
    欠品中
    EVERCOAT製品のパテに使用出来る、薄め液です。 最初は少量のプラスチック ハニーをパテに足していただき、お望みの粘度になるまで必要に応じて少しずつ足してください。 EVERCOAT製品のパテ同士を混ぜて粘度を下げた場合は、サンディング性能は維持されますが、 Plastic Honeyを混合させた場合は、サンディング性能が若干低下する場合があります。
    用途パテの粘度を下げます。、巣穴(ピンホール)を減らし、染色抵抗も向上します。パテのタックが減ります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ポリフレックス EVERCOAT(エバーコート)

    ポリフレックス

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    伸縮性に優れ、密着性を追求したプラスチック用パテ 柔軟なPP系バンパーの素地に対しても密着性を求め設計されているため、バンパープライマーは不要です。
    用途プラスチックセット内容主剤(880mL)+硬化剤(28g)種別プラスチック用パテ厚さ(mm)3(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材自動車用プラスチック、PP系可使時間(分)4~5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量880mL乾燥時間常温30分(強制乾燥は約50℃15分+放冷)危険物の性状非水溶性
  • レイジゴールド EVERCOAT(エバーコート)

    レイジゴールド

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    欠品中
    プレミアムレジンを採用した厚盛り用パテ。 マイクロバブルスが削り易さ、サンディング時の熱の発生を抑えると共に、ZNX-7が基材への密着性を高め、錆びの発生リスクを抑えます。
    用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)種別厚盛り~中盛りパテ厚さ(mm)6(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)3~5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL耐食性500時間の塩水噴霧と200時間の湿度100%に耐えれる乾燥時間常温20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性
  • 440アプリケーター EVERCOAT(エバーコート)

    440アプリケーター

    EVERCOAT(エバーコート)
    11,980税込13,178
    1セット(12枚)
    4日以内出荷
    440専用スポンジ
    用途440エクスプレスの塗布危険物の類別非危険物
鈑金・塗装