絞り込み
ブランド
  • イスコ
  • モノタロウ(38)
  • PROST's(972)
  • 3M(スリーエム)(120)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(93)
  • ロックペイント(76)
  • 武蔵ホルト(65)
  • 小柳機工(61)
  • ビッグ(53)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • 日平機器(38)
  • ニッぺ(日本ペイント)(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • UNiCON(ユニコン)(33)
  • SOFT99(32)
  • SHOW UP(32)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • クリスタルプロセス(27)
  • FINIXA(26)
  • GYEON(ジーオン)(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディバイダー(板金用タガネ) イスコ

    ディバイダー(板金用タガネ)

    イスコ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。
    用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。材質合金スチール質量(g)320刃先幅寸法(mm)20本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • プレップペン用替芯 イスコ

    プレップペン用替芯

    イスコ
    3,998税込4,398
    1袋(4本)
    当日出荷
    小面積の塗装の足つけ・さび落としに。
    仕様プレップペン(PP-1)用危険物の類別非危険物
  • ブロックバスター イスコ

    ブロックバスター

    イスコ
    6,398税込7,038
    1パック(2枚)
    当日出荷
    緩やかなカーブ面や平面などのサフェーサー研ぎやちょっとした引っかき傷などのパテ研ぎに。表面のホールパターンが研ぎ効率を30%アップ。水研ぎ、空研ぎ両方使用可能。
    用途サフェーサー研ぎやパテ研ぎに寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×65×17危険物の類別非危険物
  • 高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4 イスコ

    高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4

    イスコ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
    色温度(K)2500~6500 SPOT4500全光束(Lm)50~500照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000保護等級IP65質量(g)267寸法(mm)185×38×26連続使用時間(時間)2~20充電時間(時間)4付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル危険物の類別非危険物
  • 高演色マルチ作業用 マッチペンアール イスコ

    高演色マルチ作業用 マッチペンアール

    イスコ
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
    付属品充電用USBケーブル寸法(mm)19Φ×159質量(g)88全光束(Lm)100保護等級IP30連続使用時間(時間)2.5最大消費電力(W)2.5色温度(K)4500/6500充電時間(時間)2.5危険物の類別非危険物照射角度(°)10-45
  • スポットカッター セラミックコーティング イスコ

    スポットカッター セラミックコーティング

    イスコ
    8,498税込9,348
    1本ほか
    5日以内出荷
    用途高張力鋼板自動車ボディー等ブラックバイオレット危険物の類別非危険物
  • スポットカッター マルチレイヤー イスコ

    スポットカッター マルチレイヤー

    イスコ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
    用途超高張力鋼板自動車ボディー材質タングステンカーバイト (炭化タングステン)ブラックシルバー危険物の類別非危険物
  • スポットカッター セラミックコーティングロング イスコ

    スポットカッター セラミックコーティングロング

    イスコ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。
    用途高張力鋼板自動車ボディー等寸法(mm)8.2×150全長(mm)150ブラックバイオレッド危険物の類別非危険物刃径(mm)8.2
鈑金・塗装