絞り込み
ブランド
  • 小柳機工
  • モノタロウ(38)
  • PROST's(972)
  • 3M(スリーエム)(120)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(93)
  • ロックペイント(76)
  • 武蔵ホルト(65)
  • ビッグ(53)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • 日平機器(38)
  • ニッぺ(日本ペイント)(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • UNiCON(ユニコン)(33)
  • SOFT99(32)
  • SHOW UP(32)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • クリスタルプロセス(27)
  • FINIXA(26)
  • GYEON(ジーオン)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 当盤 小柳機工

    当盤

    小柳機工(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
    危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマー標準横型 小柳機工

    板金ナラシハンマー標準横型

    小柳機工(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
    ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金シボリハンマー横型 小柳機工

    板金シボリハンマー横型

    小柳機工(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
    ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
  • 影打金(カゲタガネ) 小柳機工

    影打金(カゲタガネ)

    小柳機工(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。
    仕様打ち面:ストレート危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマーロング横型 小柳機工

    板金ナラシハンマーロング横型

    小柳機工(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
    全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマー標準縦型 小柳機工

    板金ナラシハンマー標準縦型

    小柳機工(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
    全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • フレームセンターゲージ 小柳機工

    フレームセンターゲージ

    小柳機工
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
    質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • ワイドクランプ 小柳機工

    ワイドクランプ

    小柳機工
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    多方向への引きに便利です。
    質量(kg)3.5クランプ幅(mm)125危険物の類別非危険物
  • 塗装用皮スキ 小柳機工

    塗装用皮スキ

    小柳機工
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)42危険物の類別非危険物
  • ワイドクランプ 小柳機工

    ワイドクランプ

    小柳機工
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
    質量(kg)1.9使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75クランプ幅(mm)75危険物の類別非危険物
  • トラムトラッキングゲージ60~2900 小柳機工

    トラムトラッキングゲージ60~2900

    小柳機工
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
    寸法(mm)(仕舞)1,595質量(kg)1.75針長(mm)(測定)Φ8×195・225計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
  • トラムトラッキングゲージ60~1700 小柳機工

    トラムトラッキングゲージ60~1700

    小柳機工
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    最も、利用度の高い実用フックです。
    寸法(mm)(仕舞)995質量(kg)1.3針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
  • ジュニアフック 小柳機工

    ジュニアフック

    小柳機工
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。
    適合Φ8~Φ12チェーン質量(kg)0.9使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
  • マルチダウンプーリー(下引き用) 小柳機工

    マルチダウンプーリー(下引き用)

    小柳機工
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アンカーロック 小柳機工

    アンカーロック

    小柳機工
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2ton用マスターフック 小柳機工

    2ton用マスターフック

    小柳機工
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
    適合Φ8チェーン質量(kg)0.25使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
  • 3ton用マスターフック 小柳機工

    3ton用マスターフック

    小柳機工
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
    適合Φ9~Φ10チェーン質量(kg)0.5使用荷重(t)3危険物の類別非危険物
  • チェーンカップリング 小柳機工

    チェーンカップリング

    小柳機工
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    チェーンとアンカーロックのチェーン。チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。Φ8~Φ12チェーン使用。
    質量(kg)0.4使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
  • プラクティフック 小柳機工

    プラクティフック

    小柳機工
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。
    危険物の類別非危険物
  • プラクティシャックル 小柳機工

    プラクティシャックル

    小柳機工
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.5使用荷重(t)3.5危険物の類別非危険物
  • マイクロクランプ HB 小柳機工

    マイクロクランプ HB

    小柳機工
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
    質量(kg)0.9危険物の類別非危険物
  • リング付プルークランプ 小柳機工

    リング付プルークランプ

    小柳機工
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
    寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16質量(kg)2.2使用荷重(t)1.7危険物の類別非危険物
  • リング付オーナークランプ 小柳機工

    リング付オーナークランプ

    小柳機工
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
    質量(kg)3.1使用荷重(t)5.5危険物の類別非危険物
  • エコクランプHB 小柳機工

    エコクランプHB

    小柳機工
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板対応、直線ひき専用。
    幅(mm)50寸法(mm)(内側ふところ)33×50全長(mm)250質量(kg)2.5使用荷重(t)4.3刃先幅寸法(mm)12×48危険物の類別非危険物
  • オフセットクランプHB 小柳機工

    オフセットクランプHB

    小柳機工
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
    幅(mm)50全長(mm)250質量(kg)2.8使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
  • アンカーベースボルト付 小柳機工

    アンカーベースボルト付

    小柳機工
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
    質量(kg)4.5高さ(mm)36.5外径(mm)220危険物の類別非危険物
  • 10ton標準ラム 小柳機工

    10ton標準ラム

    小柳機工
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
  • 10tonショートラム 小柳機工

    10tonショートラム

    小柳機工
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
  • 10tonミニラム 小柳機工

    10tonミニラム

    小柳機工
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)30全長(mm)(最長)153、(最短)123質量(kg)2.0受圧面積(cm2)14.52油量(cc)45危険物の類別非危険物
  • フェンダーセット 小柳機工

    フェンダーセット

    小柳機工
    40,980税込45,078
    1セット
    4日以内出荷
    質量(kg)4.76危険物の類別非危険物
  • ペンキヘラ 小柳機工

    ペンキヘラ

    小柳機工
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 板金厚物切箸(キリバシ) エグリ刃 小柳機工

    板金厚物切箸(キリバシ) エグリ刃

    小柳機工
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
    用途カーブ、ホールカット用種別エグリ刃危険物の類別非危険物
  • 板金厚物切箸(キリバシ) 柳刃 小柳機工

    板金厚物切箸(キリバシ) 柳刃

    小柳機工
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
    用途ストレート、カーブカット用種別柳刃危険物の類別非危険物
  • 板金厚物掴箸(ツカミバシ) 小柳機工

    板金厚物掴箸(ツカミバシ)

    小柳機工
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    鋼板パネルをはさみ込んで曲げたり、折り返しアールをつぶします。
    危険物の類別非危険物
  • 板金厚物切箸(キリバシ) 直刃 小柳機工

    板金厚物切箸(キリバシ) 直刃

    小柳機工
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
    用途ストレートカット用種別直刃危険物の類別非危険物
  • 板金荒出しハンマー縦型 小柳機工

    板金荒出しハンマー縦型

    小柳機工
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
    全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金荒出しハンマー横型 小柳機工

    板金荒出しハンマー横型

    小柳機工
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
    全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ブリキハンマー横型 小柳機工

    板金ブリキハンマー横型

    小柳機工
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
    全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)19寸法D(mm)21寸法B(mm)103寸法C(mm)20ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ブリキハンマー縦型 小柳機工

    板金ブリキハンマー縦型

    小柳機工
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    こまかい部品パネルの成形に使用します。
    全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)17寸法D(mm)18寸法B(mm)102寸法C(mm)19ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金シボリハンマーイモ型 小柳機工

    板金シボリハンマーイモ型

    小柳機工
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
    全長(mm)330質量(kg)0.28寸法A(mm)30寸法D(mm)23寸法B(mm)113寸法C(mm)11ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
鈑金・塗装