絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • モノタロウ(38)
  • PROST's(972)
  • 3M(スリーエム)(120)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(93)
  • ロックペイント(77)
  • 武蔵ホルト(65)
  • 小柳機工(61)
  • ビッグ(53)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • 日平機器(38)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • ワールドオートツール(34)
  • UNiCON(ユニコン)(33)
  • SOFT99(32)
  • SHOW UP(32)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • クリスタルプロセス(27)
  • FINIXA(26)
  • GYEON(ジーオン)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用) DNT(大日本塗料)

    鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用)

    DNT(大日本塗料)
    7,598税込8,358
    1缶(3.5kg)
    4日以内出荷
    立上り乾燥が非常に早く、作業時間が大幅に短縮できます。 密着性に優れているので、一般鋼板から各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材まで安心して使用できます。 ヘラ伸びが良く、研磨性にも優れ、フェザー部のヒズミ抜きが容易です。
    用途一般鋼板、各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材使用方法主剤100部に対して専用硬化剤を2~3部を加え、均一な色になるまでよく練り合わせてください。この時の色の目安は硬化剤チューブのフタの色を参考にしてください。可使時間(分)5~10有効期間3ヶ月(20℃)
  • オートリムーバー DNT(大日本塗料)

    オートリムーバー

    DNT(大日本塗料)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)
    翌々日出荷
    タイプ旧塗膜はくり剤(強力タイプ)危険等級有機溶剤中毒予防規則適用外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ剥離剤
  • オートハジキドメ DNT(大日本塗料)

    オートハジキドメ

    DNT(大日本塗料)
    4,598税込5,058
    1本(70g)
    翌々日出荷
    ハジキ防止が優れている。
    タイプハジキ防止剤有機溶剤中毒予防規則適用外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプシリコン系添加剤
  • オートVトップモナーク Excellent メタリック DNT(大日本塗料)

    オートVトップモナーク Excellent メタリック

    DNT(大日本塗料)
    7,398税込8,138
    1缶(0.9kg)ほか
    欠品中
    色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料)

    オートVトップモナーク Excellent

    DNT(大日本塗料)
    4,498税込4,948
    1缶(0.9kg)ほか
    欠品中
    色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Auto COSMA サンドクリーナー DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA サンドクリーナー

    DNT(大日本塗料)
    4,298税込4,728
    1本(400g)
    4日以内出荷
    足付け剤。泥汚れ油分を取り、塗料の密着を良くする。
    種類艶出し剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Auto COSMA コンパウンド (極細目) DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA コンパウンド (極細目)

    DNT(大日本塗料)
    5,698税込6,268
    1本(400g)
    4日以内出荷
    ポリッシャー用コンパウンド。ペーパー傷や酸化被膜除去に最適。
    種類艶出し剤目の粗さ極細目研磨力(ペーパー相当番手)#2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートミキシングパール DNT(大日本塗料)

    オートミキシングパール

    DNT(大日本塗料)
    4,898税込5,388
    1本(200g)
    欠品中
    下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
    タイプ添加用パール原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料
  • オートイロミホンチョウ DNT(大日本塗料)

    オートイロミホンチョウ

    DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1冊
    4日以内出荷
    新色を含む使用頻度の高い色を選定し、収録しております。
  • オートジュシパーツ硬化剤 DNT(大日本塗料)

    オートジュシパーツ硬化剤

    DNT(大日本塗料)
    9,998税込10,998
    1本(500g)
    欠品中
    用途樹脂パーツ用タイプ軟化剤入り作業性重視型専用硬化剤危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
  • オートマイカベース DNT(大日本塗料)

    オートマイカベース

    DNT(大日本塗料)
    6,598税込7,258
    1缶(900g)
    翌々日出荷
    使用方法主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ3コート用パール原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オートスイフト2K ベースコントローラー DNT(大日本塗料)

    オートスイフト2K ベースコントローラー

    DNT(大日本塗料)
    19,980税込21,978
    1缶(3.6L)
    欠品中
    下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
    用途ボカシ際用タイプ対ミストコートレべリング剤危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
  • オートスイフト2Kベースコートメタリックベース DNT(大日本塗料)

    オートスイフト2Kベースコートメタリックベース

    DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(900mL)
    欠品中
    下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
    使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用メタリック原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性
  • オートスイフト2Kベースコート 原色 DNT(大日本塗料)

    オートスイフト2Kベースコート 原色

    DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1缶(900mL)
    欠品中
    下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
    使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用原色有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性
  • Auto COSMA コンパウンド (仕上げ剤) DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA コンパウンド (仕上げ剤)

    DNT(大日本塗料)
    7,598税込8,358
    1本(400g)
    4日以内出荷
    最終仕上げ剤。深き輝きのある濡れた仕上がり感になる。
    用途ファイナル(仕上げ剤)種類艶出し剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • Auto COSMA コンパウンド (超微粒子) DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA コンパウンド (超微粒子)

    DNT(大日本塗料)
    5,698税込6,268
    1本(400g)
    4日以内出荷
    ポリッシャー用コンパウンド。輝きを作りながら手早く微細なスクラッチ傷を取り除く。
    種類艶出し剤目の粗さ超極細目研磨力(ペーパー相当番手)#3000(超微粒子)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • Auto COSMA コンパウンド (細目) DNT(大日本塗料)

    Auto COSMA コンパウンド (細目)

    DNT(大日本塗料)
    5,698税込6,268
    1本(400g)
    4日以内出荷
    ポリッシャー用コンパウンド。切削性がよく、塗面へのからみが少ない。
    種類艶出し剤目の粗さ細目研磨力(ペーパー相当番手)#1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
鈑金・塗装