絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(7)
  • PROST's(971)
  • 3M(スリーエム)(104)
  • JTC(91)
  • BLACHAWK(76)
  • ロックペイント(75)
  • 武蔵ホルト(66)
  • 小柳機工(60)
  • ビッグ(53)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • ニッぺ(日本ペイント)(38)
  • 日平機器(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • SOFT99(32)
  • UNiCON(ユニコン)(32)
  • SHOW UP(32)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • FINIXA(26)
  • クリスタルプロセス(25)
  • GYEON(ジーオン)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チッピング

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(207件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラバーチッピング

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(227件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • つや消しブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    つや消しブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(95件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
    用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME耐熱温度(℃)120指触乾燥時間(分)5~10(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ボディーシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(111g)
    当日出荷
    特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
    用途自動車ボディーのシール剤ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
  • ウレタンシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ウレタンシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(320mL)ほか
    当日出荷
    湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。
    用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。ホワイトタイプ一液型ポリウレタン
  • ラバーチッピングL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラバーチッピングL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。成分合成樹脂カーボン骨材トルエンキシレンブラック商品番号NX491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • チップレジストガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チップレジストガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    NX491、NX487の専用スプレーガンです。
    付属品ノズル2本(径5mm・6mm各1本)使用空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
  • チップレジスト1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チップレジスト1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。ホワイト商品番号NX487危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性
鈑金・塗装