絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 鈑金・塗装

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

1,792件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットクランプ KOTOオフセットクランプKOTO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
幅38mmと少ない噛み合わせで作業できる鍛造製品ならではのクランプです。 多方向に同時に引けます。 サイドフレームの引出し等に最適です。
クランプ幅(mm)38引張強度(N)54900危険物の類別非危険物
プラスチック ハニー(パテ薄め液) EVERCOAT(エバーコート)プラスチック ハニー(パテ薄め液)EVERCOAT(エバーコート)
6,798税込7,478
1本(478mL)
4日以内出荷
EVERCOAT製品のパテに使用出来る、薄め液です。 最初は少量のプラスチック ハニーをパテに足していただき、お望みの粘度になるまで必要に応じて少しずつ足してください。 EVERCOAT製品のパテ同士を混ぜて粘度を下げた場合は、サンディング性能は維持されますが、 Plastic Honeyを混合させた場合は、サンディング性能が若干低下する場合があります。
用途パテの粘度を下げます。、巣穴(ピンホール)を減らし、染色抵抗も向上します。パテのタックが減ります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
押しラムキット KOTO押しラムキットKOTO
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。 4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース危険物の類別非危険物
パネル復元7点セット ビッグパネル復元7点セットビッグ
42,980税込47,278
1セット
5日以内出荷
BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き危険物の類別非危険物
極細コンパウンド「プロ仕込み!」 ビッグ極細コンパウンド「プロ仕込み!」ビッグ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
研磨粒子が磨き量により徐々に小さくなっていくので、1500番程度のペーパー目を除去し、 肌調整から仕上げまでこれ1本で完了します。 水溶性なのでバフがらみや飛び散りが少なく、ふきとりも簡単に出来ます。 すべての補修塗料に対応。もちろん水性塗料にも対応しております。
用途肌調整から仕上げまで使用できる塗膜用液体コンパウンド成分水溶性種類ノンシリコン・ノンワックス危険物の類別非危険物
Auto COSMA コンパウンド (極細目) DNT(大日本塗料)Auto COSMA コンパウンド (極細目)DNT(大日本塗料)
3,998税込4,398
1本(400g)
4日以内出荷
ポリッシャー用コンパウンド。ペーパー傷や酸化被膜除去に最適。
目の粗さ極細目種類艶出し剤研磨力(ペーパー相当番手)#2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
パテパレ・シート 武蔵ホルトパテパレ・シート武蔵ホルト(1件のレビュー)
769税込846
1セット(6枚)
当日出荷
パテ盛り作業に便利なペーパータイプのパテパレシートを新発売いたします。 厚づけパテ、バンパーパテ等の二液性パテの混合に適したパレットです。 作業が6回可能な6シート入りで使用後は1枚ずつめくり燃えるゴミとして破棄できます。またシート中央にメモリを表記したことで2液性パテの配合比率が確認し易く、パテの硬化不良を防ぎます。
危険物の類別非危険物
ワイプクロス 武蔵ホルトワイプクロス武蔵ホルト
469税込516
1セット(2枚)
4日以内出荷
手袋(2枚)付。車にやさしい。水や油を素早く吸収。高密度繊維使用。吸湿性に優れ、洗車後の水滴を素早く拭き取り、特にカラーコートの拭き取りに最適な不織製の布を使用。拭き取りの際にも塗装面にやさしく、傷を付けることなく綺麗に仕上げることができます。
危険物の類別非危険物
コントールライトファイバー・チューブ 武蔵ホルトコントールライトファイバー・チューブ武蔵ホルト
1,798税込1,978
1本(110mL)
4日以内出荷
超軽量パテ「コントールライト・チューブ」のグラスファイバー入りパテ。軽量と強度を必要とするFRPの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.11kg
水性カンタンパテ 武蔵ホルト水性カンタンパテ武蔵ホルト
1,498税込1,648
1本(15g)
4日以内出荷
難しい仕上げ研磨をしなくてもキズがほとんど目立たなくなる、カンタンキズ埋め剤です。水性だから、固まる前なら水でカンタンに落ち、何度でもやり直すことが出来ます。
危険物の類別非危険物
VMC-7000C用 替球 HiraneVMC-7000C用 替球Hirane
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
適合機種VMC-7000C危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンヒーター HiraneカーボンヒーターHirane
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。 約4秒でフルパワーに立ち上がり バランスの良い安定したスタンド 前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)720×900縦幅(mm)ヒーター部:880×1220使用電圧(V)3相200ランプカーボンランプ本数ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw)タイマー60分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYK LBフロアクリーン 鈴木油脂工業(SYK)SYK LBフロアクリーン鈴木油脂工業(SYK)
5,398税込5,938
1缶(20kg)
当日出荷
工場内の床の油汚れや床洗いポリッシャーに最適です。また、低泡性なので、泡が立ちにくく高温80℃まで使用可能です。
用途機械工場、食品工場、その他工場の油汚れの床洗浄。成分界面活性剤、pH調整剤、グリコール、キレート剤トラスコ品番760-6435液性アルカリ性危険物の類別非危険物使用濃度原液~10倍
ワックスオフ イサム塗料ワックスオフイサム塗料
9,698税込10,668
1箱(420mL×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2液プラサフ共通硬化剤 イサム塗料2液プラサフ共通硬化剤イサム塗料
3,598税込3,958
1缶(400g)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サンディングパット M Φ125 大塚刷毛製造サンディングパット M Φ125大塚刷毛製造
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
一体成型なのでバランスが良い。 マジック式でペーパーの取替えが簡単。 フェザーエッジ・パテ研磨。
用途マジック式ペーパー用寸法(Φmm)125材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジックRoHS指令(10物質対応)対応
ラッカープライマー イサム塗料ラッカープライマーイサム塗料
4,998税込5,498
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
種別ラッカーパテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アーチテープ&KAMABOKO専用ローラー インレットアーチテープ&KAMABOKO専用ローラーインレット
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカ スプリングガン シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ スプリングガンシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
溶剤型カララント ロックペイント溶剤型カララントロックペイント
2,298税込2,528
1缶(300mL)
3日以内出荷から5日以内出荷
ロックラッカーメタリックベースブライトコース ロックペイントロックラッカーメタリックベースブライトコースロックペイント
17,980税込19,778
1缶(3.6kg)
5日以内出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
メタリック特性耐久、速乾指触乾燥時間(分)5(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
C型フック(大) 日平機器C型フック(大)日平機器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
解熱薬 メグロ化学解熱薬メグロ化学
4,198税込4,618
1本(450g)
翌々日出荷
バフ熱を下げる事により、バフ目やオーロラマーク等の傷を防ぎ、バフ磨きの時間を大幅に短縮する事が出来ます。
危険物の類別非危険物
アンダープライマーエコ イサム塗料アンダープライマーエコイサム塗料
5,398税込5,938
1缶(0.9L)
4日以内出荷
各種金属、プラスチック素材、PPバンパー、新車焼付け塗膜2液ウレタン塗膜に塗装することで、上塗り塗料の密着力を向上させます。 ノンサンディングで上塗り塗装が可能です。 1液既調合タイプなので、そのまま使用可能です。 グリーン色に着色しているため、塗装膜をより視覚的に判断できます。
時間セッティング時間/(10℃)12~20分、(20℃)7~12分、(30℃)3~8分適合塗料アクロベース、アクアスDRY、ハイアートネクスト、ミラノ2K、ミラノ2Kコモ、AU21、ハイアート3000塗装1~2回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間セッティング時間以上~7日以内危険物の性状非水溶性
ロックラッカー シールコート ロックペイントロックラッカー シールコートロックペイント
27,980税込30,778
1缶(3.785L)
5日以内出荷
上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。ニジミ止め効果もあります。
危険等級希釈通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)危険物の類別第一類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの上塗塗装可能時間20℃で約30分後危険物の性状第2種
ロックラッカー ラッカーパテシルバー ロックペイントロックラッカー ラッカーパテシルバーロックペイント
18,980税込20,878
1缶(5kg)
5日以内出荷
1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。
使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
タフコート プライマーSR ロックペイントタフコート プライマーSRロックペイント
19,980税込21,978
1缶(18kg)
5日以内出荷
弱溶剤タイプですから下地塗膜を侵しにくく、リコートフリーで上塗塗料を選びません。特に大型車両、機械、金属製品などの下塗りとして最適です。1日で下塗りから上塗りまで塗装可能です。速乾性で塗装後短時間で持ち運びができます。塗装作業性にすぐれ、また上塗りの吸い込みが少ないので美しい仕上がりが得られます。耐食性にすぐれ、長期間錆が発生しません。2液型ウレタン、ラッカー、フタル酸樹脂系などが上塗りに使用できます。
研磨可能時間(分)(20℃)1時間以上指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級希釈塗料に対して20~30%希釈してください。希釈には016-0066タフコートシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg半硬化乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の性状非水溶性
中間パッド クリスタルプロセス中間パッドクリスタルプロセス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
Φ125からΦ155までのバフに装着できる両面強力マジックの間に7mmのウレタンスポンジを貼り合わせた中間クッションパッドです。凹凸面の衝撃を和らげることができます。
寸法(mm)125×125×10外径(Φmm)125
マルチプレート JTCマルチプレートJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
チェーン形式5/16・3/8危険物の類別非危険物穴径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
クランプセット JTCクランプセットJTC
12,900税込14,190
1セット
5日以内出荷
ドア周り等の合わせ部分のクランプに最適ドアの開閉時に邪魔にならない
使用範囲0~2.5mm用、2.5~5mm用クリップ幅(mm)15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ JTCクリップJTC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
15日以内出荷から18日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
たがね JTCたがねJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
静電気オフ 関西ペイント静電気オフ関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(2L)
欠品中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジュニアフック 小柳機工ジュニアフック小柳機工
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。
適合Φ8~Φ12チェーン質量(kg)0.9使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
MH60204ホイールキズナオシアンシンセット HoltsMH60204ホイールキズナオシアンシンセットHolts
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
セット内容ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール種別ホイール(パテ)シルバータイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
ウェットサーフェイスピグ(R)リペアパティ ピグウェットサーフェイスピグ(R)リペアパティピグ
19,980税込21,978
1箱(6本)
6日以内出荷
ガスケット、シンク、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用いただけます。 エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 約20分で硬化開始、60分で硬化します。 屋外での使用に最適。乾いた後は白くなり、紫外線に当たっても黄ばみません。 ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途水タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 水中でのひび割れ補修材質エポキシ樹脂を主体とする危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)20×180
K-SGボディシュッツガン 近畿製作所K-SGボディシュッツガン近畿製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
5日以内出荷
車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。
セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット質量(g)335空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)8.0危険物の類別非危険物
プラチナファイナルEXライトムース PK-27 UNiCON(ユニコン)プラチナファイナルEXライトムース PK-27UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(300mL)
当日出荷
抜群の作業性で、オーロラマークを一発解消。 作業性重視、特に手がけでその実力を発揮。 ライトムースでレべリング性が向上。液に溶け込んでいたガスの気泡が抜ける時に、液の広がりを助け、膜を平滑にする。 液だれしにくいため、垂直面での作業性も向上。 つなぎのポケットにも納まり、携帯性がアップ。 飛び散りを抑えたライトムースタイプ。軽く泡立つ程度のムース上にすることにより、従来のエアゾール品に比べ、液の飛散を飛躍的に改善。
危険物の類別非危険物
ノンクリーンアップ ガン 3M(スリーエム)ノンクリーンアップ ガン3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノンクリーンアップシステム専用ガンです。吐出ノズルが別れたシステムで、ガンの内部を塗布液が通過しないので、塗布後の洗浄が不要です。エアー流量調節弁つき。
スポットドリル RUKOスポットドリルRUKO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番766-0111全長(mm)80質量(g)30溝長(mm)38シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8危険物の類別非危険物
鈑金・塗装