絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 鈑金・塗装

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

1,923件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーマルチパテEX HoltsスーパーマルチパテEXHolts
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途壊れた部材の接着や補修用途に鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修にネジ穴埋めやネジ切りに駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,198税込1,318
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
タミヤ ポリエステルパテ TAMIYA(タミヤ)タミヤ ポリエステルパテTAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
669税込736
1本(40g)
当日出荷
40gの使い切りサイズがうれしい、2液性のポリエステルパテです。硬化前はペースト状ですので、接着面のすき間や細かな部分にも使いやすく、また肉ヤセやヒケがなく、厚塗りもOK。 混ぜ合わせて約1時間で硬化。ヤスリなどで削って形を整えられ、改造やディテールアップに幅広く使えます。
用途情景塗装用イエロー危険物の類別非危険物
タミヤ ポリエステルパテ TAMIYA(タミヤ)タミヤ ポリエステルパテTAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(120g)
当日出荷
短い硬化時間で使いやすい2液性のパテです。硬化剤はペースト状ですので、接着面のすきまや細かな部分にも使いやすく、また肉やせやヒケなども少なく、厚塗りもOK。 混ぜ合わせて約1時間で硬化。ヤスリなどで整形でき、改造やディテールアップに幅広くお使い頂けます。
用途情景塗装用種別2液性パテ危険物の類別非危険物
FMC845-L UNiCON(ユニコン)FMC845-LUNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
淡色車の最終仕上げに、光沢の復元力に優れ、鏡面に仕上げます。
用途細かい線キズのみがき補修に最適です。タイプ液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
板金ナラシハンマー標準横型 小柳機工板金ナラシハンマー標準横型小柳機工(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼危険物の類別非危険物
拍子木 盛光拍子木盛光
1,998税込2,198
1本
当日出荷
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
ウールバフ コンパクトツールウールバフコンパクトツール(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)20トラスコ品番807-1359タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ハケぬりシーラー(溶剤タイプ) 3M(スリーエム)ハケぬりシーラー(溶剤タイプ)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個(500mL)
当日出荷
車体内部の接合部や合わせ目(トランクルーム、タイヤハウス、床)等のシールに適します。糸ひきがなく伸びが良いので、ハケでぬる事により、乾燥後もハケ目が残り、新車のシールと同じ仕上げができます。シール後はやせ、縮みを起こさず塗料をかけても変色、にじみがありません。ハケは硬めで毛足が2~3cm、腰の強いものを使用して下さい。
形態種類シール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シーカフレックス 529 Evolution シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 529 Evolutionシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,798税込3,078
1本(290mL)
当日出荷
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすいさまざまな塗料で上塗りが可能スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい多種多様な被着材に良好に接着するスプレーおよびビード塗布が可能臭気が少ない優れた吸音性および制振性を持つ溶剤およびイソシアネートを含まないシリコーンおよびPVCを含まない
仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカーオーカータイプカートリッジ使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150主成分シラン末端ポリマー引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3収縮率(%)(CQP014-1)3硬化条件湿気硬化密度(kg/m3)(未硬化)1.49危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
スムース タッククロス FINIXAスムース タッククロスFINIXA
1,898税込2,088
1袋(6枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
用途塗装面ホコリ取り用ブルー仕様シリコンフリー、ワックスフリー
タミヤ・エポキシ造形パテ (速硬化タイプ) TAMIYA(タミヤ)タミヤ・エポキシ造形パテ (速硬化タイプ)TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1式(100g)
当日出荷
混合時の柔らかさや硬化後の切削感、見やすいベージュ色など、使いやすさが魅力のエポキシ造形パテ(速硬化タイプ)の100gタイプ。 フィギュアの造形やプラモデルの改造などにたっぷり使えます。白い主剤とベージュの硬化剤を混ぜ合わせて使用。
用途情景塗装用セット内容主剤・硬化剤25gを4セット硬化時間(時間)約6(20~25℃)危険物の類別非危険物
ブルドック スポットカッター 大塚刷毛製造ブルドック スポットカッター大塚刷毛製造(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本ほか
当日出荷
溶接ナゲット部への良好な食いつきを実現するため、先端形状に独自の設計を施しました。 刃先に独自技術となる平滑化処理を施したことで、切削抵抗の低減を現実。 カッター素材には高級粉末ハイスを採用! 一般品と比べ熱間の加工性が良く、優れた耐摩耗性を発揮します。 カッター表面部にチタンアルミナ系複合超多層硬質膜となる「AGコーティング」を採用! 耐熱性の高い作業に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
HBP220用ホールフックのみ 日平機器HBP220用ホールフックのみ日平機器(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
専用ヘッドΦ123 クリスタルプロセス専用ヘッドΦ123クリスタルプロセス(22件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ダブルアクションの振動キズを抑え、磨くことを追求した低重心設計ヘッド。
外径(Φmm)123適合リョービ製ポリッシャRSE-1250専用交換ヘッド
ウールバフ クリスタルプロセスウールバフクリスタルプロセス(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
抜群の持続性
ならしハンマー JTCならしハンマーJTC(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
頭径(Φmm)28頭部長(mm)120全長(mm)346危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レタンPGカラーマッチングスプレー 関西ペイントレタンPGカラーマッチングスプレー関西ペイント(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
欠品中
調色チェック用ツヤだし溶剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
光硬化用パテ SOFT99光硬化用パテSOFT99(6件のレビュー)
869税込956
1個(12g)
当日出荷
太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番754-4090危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.012kg
テーパーバフ ソフトウール 3M(スリーエム)テーパーバフ ソフトウール3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
用途細目・極細目コンパウンド用外径(Φmm)170厚さ(mm)20トラスコ品番753-6071内径(Φmm)25取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
スポットカッター ハイス ホモ処理 イシハシ精工スポットカッター ハイス ホモ処理イシハシ精工(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用表面処理ホモ処理危険物の類別非危険物
ロロックフィニッシングパッド 3M(スリーエム)ロロックフィニッシングパッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ウールバフ、ポリッシングパッドをとりつけるウレタンパッドです。パッドの裏側中心部に雄ネジがついていて、ロロックディスクパッドに簡単にとりつけることができます。
直径(Φmm)75危険物の類別非危険物
ファインボデーシーラーソーセージ 3M(スリーエム)ファインボデーシーラーソーセージ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(320mL)
当日出荷
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番835-8900種類シール剤形態パック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量320mL
リークストップシーラー 3M(スリーエム)リークストップシーラー3M(スリーエム)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(150mL)
当日出荷
車体外部、内部の接合部や合わせ目等、細いすき間のシールに使います。40~50分で塗装可能で塗装後の変色、ひび割れもありません。 耐水性、耐油性にも優れます。
形態チューブオフホワイト種類シール剤トラスコ品番775-7492危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
フィニッシング コンパウンド 3M(スリーエム)フィニッシング コンパウンド3M(スリーエム)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(3.7L)
当日出荷
コンパウンド後の仕上がり艶が良く、しかも鮮明な輝きを保つ為、特に高硬度塗膜等の硬い塗膜に適しています。(ノンシリコン・ノンワックス)
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステル、ウレタン、ベースコート、クリアコートシステム)容器ボトルタイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1900mL
スポンジパッド マキタスポンジパッドマキタ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外径(Φmm)180適合PV7001C危険物の類別非危険物
ラバースプレーペリット 武蔵ホルトラバースプレーペリット武蔵ホルト
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
塗って剥せるラバースプレーペイント。ラバー被膜の効果でキズ防止にも。
用途車の塗装成分合成樹脂/顔料/有機溶剤幅(mm)60高さ(mm)200奥行(mm)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ポリッシングコンパウンド(超微粒子) RUPESポリッシングコンパウンド(超微粒子)RUPES
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適液色目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
3M ハイパワースプレーガンクリーナー 3M(スリーエム)3M ハイパワースプレーガンクリーナー3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶
欠品中
エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。 水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。 金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。
用途スプレーガンの洗浄に。塗布方法エアゾール容量(mL)426トラスコ品番256-8741危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量424mL危険物の性状水溶性
エポキシ造形パテ(速硬化タイプ) TAMIYA(タミヤ)エポキシ造形パテ(速硬化タイプ)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
519税込571
1本(25g)
当日出荷
プラモデルの補修や改造などに使えるパテです。硬化時間が短く、きめ細かな仕上がりも特徴。 白い主剤とベージュの硬化剤を混ぜ合わせて使用します。
用途情景塗装用セット内容主剤・硬化剤25g×1セット硬化時間(時間)5~6危険物の類別非危険物
バンパーパテ 武蔵ホルトバンパーパテ武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(20g×2本)
当日出荷から4日以内出荷
プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ硬化時間(分)約30(20℃)研磨可能時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
チッピングコート955(白) UNiCON(ユニコン)チッピングコート955(白)UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(480mL)
当日出荷
凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。 上塗りが可能、速乾タイプです。
タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
PPプライマー(エアゾール式、透明) ロックペイントPPプライマー(エアゾール式、透明)ロックペイント(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(420mL)
当日出荷
PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。(ウレタンバンパーにも使用できます。)1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。便利なエアゾールタイプもあります。
透明(エアゾール式)乾燥時間(分)20℃の場合、約10分で上塗り可能危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
プラチナファイナルEX PK-26 UNiCON(ユニコン)プラチナファイナルEX PK-26UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(450mL)
当日出荷
オーロラマークを消し、最高の仕上がり。 バフがけ時に最高の仕上がり。容器を良く振り、少量をバフでお使いいただくと最高の仕上がりが得られます。 新開発の有機ケイ素系樹脂配合。3次元構造で厚みと平滑性がある。膜はクリアーで「厚い=くもる」の問題を解消。分子間力が強く耐水性、密着性が向上。 ミクロレべリングパウダーが表面を更に平滑に。液中に均一に分散し、膜表面を平滑に安定させる。バフがけ時のカラミを防ぎ、拭き取りを軽くする。
危険物の類別非危険物
ディバイダー(板金用タガネ) イスコディバイダー(板金用タガネ)イスコ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。
用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。材質合金スチール質量(g)320刃先幅寸法(mm)20本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325質量(g)400頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2トラスコ品番284-9020材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)99.7持ち手木柄タイプ危険物の類別非危険物
パテ用ペーパーパレット SOFT99パテ用ペーパーパレットSOFT99(4件のレビュー)
499税込549
1セット(5枚)
当日出荷
2液性パテの混合に便利な使い捨てペーパーパレット。 厚手の紙ベースの上に、パテ成分を吸い込まない特殊加工紙が5層になっており、使うたびに新しい面を出して使用できます。
トラスコ品番754-3972寸法(mm)台紙(240×150)危険物の類別非危険物
耐水ロングサンドペーパー 武蔵ホルト耐水ロングサンドペーパー武蔵ホルト(3件のレビュー)
409税込450
1セット(6枚)
当日出荷
目詰まりしにくく、使いやすい耐水サンドペーパーです。ロングタイプ(230mm)ですので、お好みの長さに切ってお使いいただけます。研磨の際に、パテの削り粉を水で流しながら作業しますと、効率よく削れます。ソフトタイプのペーパーなので曲面にもよくなじみます。
セット内容150番×1枚、320番×2枚、600番×2枚、1000番×1枚の6枚セット寸法(mm)230×93危険物の類別非危険物
鈑金・塗装