9ページ目: 鈑金・塗装

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中

商品豆知識

2,663件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーバフ ソフトウール 3M(スリーエム)テーパーバフ ソフトウール3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
用途細目・極細目コンパウンド用外径(Φmm)170厚さ(mm)20トラスコ品番753-6071内径(Φmm)25取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウールテーパーバフ(黒) コンパクトツールウールテーパーバフ(黒)コンパクトツール(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)175厚さ(mm)15トラスコ品番365-0740タイプ肌調整他用内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
SBSソフトウールバフ 3M(スリーエム)SBSソフトウールバフ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
外径(Φmm)190厚さ(mm)25トラスコ品番471-4300内径(Φmm)50危険物の類別非危険物
TERRA KROME SHOW UPTERRA KROMESHOW UP
3,198税込3,518
1本(15mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
ポリッシングコンパウンド(超微粒子) RUPESポリッシングコンパウンド(超微粒子)RUPES
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適液色目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
ミニスポンジバフ 3M(スリーエム)ミニスポンジバフ3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1袋(2枚)
当日出荷
75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、スポンジバフです
用途小面積や狭い部分の磨き作業に。危険物の類別非危険物
タミヤ ポリエステルパテ TAMIYA(タミヤ)タミヤ ポリエステルパテTAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
669税込736
1本(40g)
当日出荷
40gの使い切りサイズがうれしい、2液性のポリエステルパテです。硬化前はペースト状ですので、接着面のすき間や細かな部分にも使いやすく、また肉ヤセやヒケがなく、厚塗りもOK。 混ぜ合わせて約1時間で硬化。ヤスリなどで削って形を整えられ、改造やディテールアップに幅広く使えます。
用途情景塗装用イエロー危険物の類別非危険物
サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色 UNiCON(ユニコン)サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
黒(トヨタ色)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
フレキシブルパットセット ビッグフレキシブルパットセットビッグ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60危険物の類別非危険物
ロックポリパテ 細目仕上用(グレージングタイプ) ロックペイントロックポリパテ 細目仕上用(グレージングタイプ)ロックペイント(10件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(4kg)
5日以内出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)(20℃)4~6配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4kg危険物の性状第2種
ならしハンマー JTCならしハンマーJTC(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
頭径(Φmm)28頭部長(mm)120全長(mm)346危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ貼るだけシート SOFT99ボディ貼るだけシートSOFT99(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。 柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。 しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。 シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料 簡単キズかくし バンパーやドアミラーにも!シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
ツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド) ソーラーツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド)ソーラー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
環境対策品 NON VOC。 抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。 優れた研磨力を持った細目タイプのコンパウンド。 2K塗膜及び耐スリ傷、フッ素クリヤー等の肌調整に適しています。
用途肌調整用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
ラップロン メグロ化学ラップロンメグロ化学
1,598税込1,758
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
1液型塗料密着剤。密着性がよくアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。速乾タイプ。クリアー。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ファインボデーシーラーカートリッジ 3M(スリーエム)ファインボデーシーラーカートリッジ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(333mL)
当日出荷
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
トラスコ品番835-8899種類シール剤形態カートリッジ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333mL
ハケぬりシーラー(溶剤タイプ) 3M(スリーエム)ハケぬりシーラー(溶剤タイプ)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(500mL)
当日出荷
車体内部の接合部や合わせ目(トランクルーム、タイヤハウス、床)等のシールに適します。糸ひきがなく伸びが良いので、ハケでぬる事により、乾燥後もハケ目が残り、新車のシールと同じ仕上げができます。シール後はやせ、縮みを起こさず塗料をかけても変色、にじみがありません。ハケは硬めで毛足が2~3cm、腰の強いものを使用して下さい。
形態種類シール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
スライドハンマー 東安スライドハンマー東安
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
T字ハンドルで握りやすい!
用途凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しやキャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。質量(g)1417全長(cm)約48.5(フックアタッチメントを含む)ナットM12×1.75フック径(mm)7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )危険物の類別非危険物
ロックポリパテ細目(硬化剤セット品) ロックペイントロックポリパテ細目(硬化剤セット品)ロックペイント
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
焼付塗料用下地としても使用できます。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容4Kg+100g種別ポリエステル樹脂パテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100g硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2(重量比)危険物の性状第2種グリーンマーク認定
FMCマイスター1 UNiCON(ユニコン)FMCマイスター1UNiCON(ユニコン)
4,998税込5,498
1本(1kg)
当日出荷
P1500程度のペーパー目をスムーズに除去し、適度な肌調整が可能です。 2種類の研磨粒子と粗粒カットの効果で深い傷が入りにくく、後工程が楽になります。 油分でペーパー目を隠さず、仕上がりを確認しながら正確な作業が出来ます。 理想の研磨粒子が今まで研磨できなかった深い部分(キズ・ガン肌の底部)まで確実に研磨し深い艶をもたらします。
危険物の類別非危険物
ワックスオフメリット イサム塗料ワックスオフメリットイサム塗料(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(3.785L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ワックス、シリコンなどの汚れを取り除きます。 旧塗膜に対する塗料の密着度を強化します。 静電除去効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラチナファイナルEX PK-26 UNiCON(ユニコン)プラチナファイナルEX PK-26UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(450mL)
当日出荷
オーロラマークを消し、最高の仕上がり。 バフがけ時に最高の仕上がり。容器を良く振り、少量をバフでお使いいただくと最高の仕上がりが得られます。 新開発の有機ケイ素系樹脂配合。3次元構造で厚みと平滑性がある。膜はクリアーで「厚い=くもる」の問題を解消。分子間力が強く耐水性、密着性が向上。 ミクロレべリングパウダーが表面を更に平滑に。液中に均一に分散し、膜表面を平滑に安定させる。バフがけ時のカラミを防ぎ、拭き取りを軽くする。
危険物の類別非危険物
ポリエステルパテ ハイフレックス ソーラーポリエステルパテ ハイフレックスソーラー(20件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(4kg)
翌日出荷
不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
耐水ロングサンドペーパー 武蔵ホルト耐水ロングサンドペーパー武蔵ホルト(3件のレビュー)
409税込450
1セット(6枚)
当日出荷
目詰まりしにくく、使いやすい耐水サンドペーパーです。ロングタイプ(230mm)ですので、お好みの長さに切ってお使いいただけます。研磨の際に、パテの削り粉を水で流しながら作業しますと、効率よく削れます。ソフトタイプのペーパーなので曲面にもよくなじみます。
セット内容150番×1枚、320番×2枚、600番×2枚、1000番×1枚の6枚セット寸法(mm)230×93危険物の類別非危険物
ファインボデーシーラーソーセージ 3M(スリーエム)ファインボデーシーラーソーセージ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(320mL)
当日出荷
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番835-8900種類シール剤形態パック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量320mL
ツウィンクルスーパーL-1200 ソーラーツウィンクルスーパーL-1200ソーラー(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適白色最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
ドンマイ902(細地タイプ) ソーラードンマイ902(細地タイプ)ソーラー(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(3.2kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
細目/研磨性に優れる細目、下地補修用パテ へら付性が良い。 耐ブリスター性あり 乾燥性が良い。 密着性が良い。
用途板金パテ使用後のポリパテに使用適合硬化剤(Y-10)種別細地白色耐熱性110℃30分形態番手P80~P120ゲルタイム(分)4研削可能時間(分)45危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
プライマー600 ソーラープライマー600ソーラー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装耐熱性(℃×分)200×30比重約0.88臭気溶剤臭粘度(mPa・s)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FMCマイスター2 UNiCON(ユニコン)FMCマイスター2UNiCON(ユニコン)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
特殊研磨流は高比重の為、マイスター1のバフ目をしっかりと除去し漆黒のツヤをもたらします。 油分で隠さず、洗浄工程(脱脂等)を行った後でもバフ目・ツヤはほとんど変わりません。 耐擦り傷性クリア等の濃色塗膜に対しても効果的にバフ目を除去し、オーロラマークを抑えます。
危険物の類別非危険物
ピカール 液体コンパウンド LCW-F 日本磨料工業ピカール 液体コンパウンド LCW-F日本磨料工業(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(500mL)
当日出荷
深いキズ取り~超鏡面仕上げまで 解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム) ノンシリコン・ノンワックス 乳化性
用途自動車塗装面のキズ取りトラスコ品番853-6301寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
オートウレタン硬化剤 DNT(大日本塗料)オートウレタン硬化剤DNT(大日本塗料)
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エポキシファイバーパテ 武蔵ホルトエポキシファイバーパテ武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。
種別バンパー、FRP用グレー研磨可能時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
ブルドック スポットカッター 大塚刷毛製造ブルドック スポットカッター大塚刷毛製造(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本ほか
当日出荷
溶接ナゲット部への良好な食いつきを実現するため、先端形状に独自の設計を施しました。 刃先に独自技術となる平滑化処理を施したことで、切削抵抗の低減を現実。 カッター素材には高級粉末ハイスを採用! 一般品と比べ熱間の加工性が良く、優れた耐摩耗性を発揮します。 カッター表面部にチタンアルミナ系複合超多層硬質膜となる「AGコーティング」を採用! 耐熱性の高い作業に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフラット(艶消し剤) ロックペイントマルチフラット(艶消し剤)ロックペイント
4,398税込4,838
1缶(0.9kg)
5日以内出荷
マルチトップ クリヤーシリーズのツヤ消し用として共通して使用できるほか、車両用上塗塗料(073、079、088ライン)のツヤ消し剤としても使用できます。
特性艶消し
HBP220用ホールフックのみ 日平機器HBP220用ホールフックのみ日平機器(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
チッピングコート955(白) UNiCON(ユニコン)チッピングコート955(白)UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(480mL)
当日出荷
凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。 上塗りが可能、速乾タイプです。
タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
ピタキング602ECO ソーラーピタキング602ECOソーラー(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(420mL)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
環境にやさしい、トルエン・キシレンフリーの万能プライマー ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装など広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。トルエン・キシレンフリーの環境にやさしいプライマーです。 1液タイプで、硬化剤を混ぜる必要がありません。 足付けなど面倒な工程がいらず、作業時間が短縮できます。 乾燥が早く(30分/20℃)短時間で、重ね塗りが可能です。 耐久性に優れ、常温から高温焼付まで適応可能です。(160℃/30分) トルエン・キシレンを含まない環境対応型です。
用途自動車・建材等の各種金属、プラスチック素地への下地塗装。 サンドペーパーによる足付けが出来ない部分への下地塗装。使用方法1、【素地調整】ゴミ・埃・汚れなどを取り除きシリコンオフやシンナーで油脂分を除去してください。 (防錆顔料等は含んでいませんので、必要な場合は防錆処理を行ってから使用してください。)2、【プライマー塗布】プライマーを薄く均一に塗布します。(塗布量80~100g/m2、乾燥膜厚10μ) 1~2分後同様にもう一度薄く塗布します。(1度に厚塗りせずに薄く2回に分けて塗布した方が均一に塗布できます。)3、【上塗り】プライマーの塗布面のベタつきがなくなるまで乾燥させてから上塗りを行います。 (乾燥時間は常温(20℃)/約30分、60℃/約20分、80℃/約10分、プライマー塗布後7日以内に上塗りしてください。) 温度の低い時や湿度が高い場合には充分な密着性が得られない場合があるので、そのときは予め被塗物を温める(30℃位)か塗装後温めてください。クリア(淡黄色)危険等級色調クリア(淡黄色)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料適合表危険物の性状非水溶性
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325質量(g)400頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2トラスコ品番284-9020材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)99.7危険物の類別非危険物
光硬化用パテ SOFT99光硬化用パテSOFT99(6件のレビュー)
869税込956
1個(12g)
当日出荷
太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番754-4090危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.012kg
パテ用ペーパーパレット SOFT99パテ用ペーパーパレットSOFT99(4件のレビュー)
499税込549
1セット(5枚)
当日出荷
2液性パテの混合に便利な使い捨てペーパーパレット。 厚手の紙ベースの上に、パテ成分を吸い込まない特殊加工紙が5層になっており、使うたびに新しい面を出して使用できます。
トラスコ品番754-3972寸法(mm)台紙(240×150)危険物の類別非危険物
絞りハンマー JTC絞りハンマーJTC(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295頭部径(Φmm)41危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鈑金・塗装