鈑金・塗装 :「エア」の検索結果
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
安価なPEフィルム製(可燃物)でなく防炎認定生地を使用し万一の際にも延焼を防げます
繰り返し使用可能
簡単に着脱が可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×720×250
危険物の類別非危険物
生地国産防炎ターポリン2類白を使用
1組(2枚)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
9日以内出荷
セット内容セット用木箱(19533)、10トン油圧ユニット(S-203)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、10トンプレス(Z-285)、5"フレクスヘッド(Z-131)、1-3/4"プルクランプ(EK-233)、ウェッジラム(SA-4)、プルヨーク(EK-234)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)、フラットベース(Z-14)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタプルトウ(Z-1048)、クランプトウロックピン(Z-21)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)
危険物の類別非危険物
1セット
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
付属品吸盤3個付き
全長(mm)560
質量(kg)(ハンマー)1.5
質量(g)3.4
寸法(Φmm)(吸盤)60・120・150
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
1箱(480mL×6本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。
材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム
寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック
全長(mm)590(本体のみ)
質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22
エアーインレット1/4”
危険物の類別非危険物
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。静電気が発生しやすいためプラスチックには使用しないでください。また金属素材には必ずアースをとるなどの静電気対策を行ったうえで使用してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。
水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。
金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。
用途スプレーガンの洗浄に。
塗布方法エアゾール
容量(mL)426
トラスコ品番256-8741
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量424mL
危険物の性状水溶性
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
このセットは、1トン、2トン、4トン並びに10トンのラムにご使用いただけます。
ラムの取換は非常に簡単なスピードカプラーですので、2、3秒でできます。
また、安全性も高く、仮にエアーが切れてもロードを支えることができます。
仕様レリーフバルブ付
セット内容エアー油圧ポンプ(P-707)、6フィートホース(Z-913)、スピードレデューサー(Z-1604)
ストローク(mm)25.4(ピストン)
質量(kg)5.8
貯油量(L)0.6
最大圧力(kg/cm2)700
吐出量(mL/min)700(無負荷時)
危険物の類別非危険物
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
1丁
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年2月現在)
手軽なエアゾールタイプです。
塗装後すぐに比色が可能になりますから、比色板のクリヤーコートを省力化します。
艶の引けた塗膜や艶消し仕上げの色確認も可能です。
塗装後は自然蒸発して塗膜成分は残りません。
(蒸発は比較的遅いので、急ぐ場合には拭き取ってください。)
用途エアーロック カラーチェックスプレーⅡは、調色作業時のテスト塗りに使用するエアゾール式の比色用艶出し剤です。メタリック・パールカラーベースや実車塗膜に塗装することで「濡れ艶」を出し、比色を容易にします。
使用方法メタリック/パールカラーベースなどを比色板に塗装し、指触乾燥を確認してから塗装します。一度に厚塗りせず、20~30cm離して薄く数回に分けて塗り重ねた方が均一に仕上がります。缶を逆さにした状態では塗装できません。
危険等級Ⅲ
保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2520mL
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
パフォーマンススプレーガンの固定リングです。
ガンにノズルを固定する際に使用します。
適合スプレーガン26832
トラスコ品番256-8747
アズワン品番65-1946-88
危険物の類別非危険物
1パック(4個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
パフォーマンススプレーガンのガンニードルです。
適合スプレーガン26832
トラスコ品番256-8733
アズワン品番65-1946-89
危険物の類別非危険物
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
パフォーマンススプレーガンのスプレーガン単体です。
セット内容ガン、レギュレーター
トラスコ品番256-8739
アズワン品番65-1946-85
危険物の類別非危険物
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
パフォーマンススプレーガンの補修用キットです。
適合スプレーガン26832
セット内容トリガー、ニードル、調節弁、ハネ等
トラスコ品番256-8738
アズワン品番65-1946-91
危険物の類別非危険物
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。
重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。
ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
適合スプレーガン26832
危険物の類別非危険物
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。
238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。
構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。
大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。
塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。
環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
大面積と小面積の塗装に。
空気消費量(L/min)370
最大動作温度(℃)50
動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10
セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml
トラスコ品番256-8744
アズワン品番65-1946-92
危険物の類別非危険物
1セット
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
ゴム質系アンダーコーティング剤PU04用専用スプレーガン。有機則クリアのボトルに付けてご使用ください。
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
パフォーマンススプレーガンのホースホイップです。
圧送式で塗装する際、ノズルへ繋ぎ、塗料を供給する役目を果たします。
適合スプレーガン26832
トラスコ品番256-8734
アズワン品番65-1946-86
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。
ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
適合スプレーガン26832
危険物の類別非危険物
圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです。
適合スプレーガン26832
トラスコ品番256-8743
アズワン品番65-1946-90
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。
構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。
大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。
塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途重力式での塗装に。
環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
最大動作温度(℃)50
空気消費量(L/min)370
動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10
セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml
トラスコ品番256-8750
アズワン品番65-1946-80
危険物の類別非危険物
1セット
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
パフォーマンススプレーガンのホース固定ピンです。
塗料ホースホイップをガンに固定する為に使用します。
適合スプレーガン26832
トラスコ品番256-8736
アズワン品番65-1946-87
危険物の類別非危険物
1パック(4個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです
細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です
市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます
羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目
厚さ(mm)42
危険物の類別非危険物
毛足(cm)2.2
初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。
直径(Φmm)バフ:140、マジック:130
危険物の類別非危険物
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色白
種類シール剤
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
色クリア
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン
耐熱温度(℃)140
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗装スタンド 組立不要タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。
パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。
折りたたみ収納可能!
空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ
質量(kg)約5.7
耐荷重(kg)約100
パイプ径(Φmm)約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
作業高さ(mm)約700~約1050
作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999
セット内容主剤400g、硬化剤15g
種別グラスファイバーパテ
色ナチュラル
タイプポリエステルパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量400g
硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073
セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ
危険等級Ⅲ/Ⅰ
危険物の類別第四類/第五類
危険物の品名第二石油類/有機過酸化物
危険物の数量145mL/4mL
危険物の性状非水溶性/第1種
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
NX491、NX487の専用スプレーガンです。
付属品ノズル2本(径5mm・6mm各1本)
使用空気圧力(MPa)0.3~0.5
危険物の類別非危険物
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
種類コーティング剤/アンダーコート用ガン
トラスコ品番835-7646
ノズル径6mm
使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
パテをメッシュのすき間にガッチリと食い込ませて密着度を強め、衝撃や振動にもビクともしない耐久性の高いパテ補修を実現します。
思いのままのカタチにカットでき、成形性にも優れているので使用箇所を選びません。
エアロパーツ補修にも便利です。
シートサイズ(mm)150×100
危険物の類別非危険物
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。
ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。
ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、
含ませる塗料の量もコントロールできます。
ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。
ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。
全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。
ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。
接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。
全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)
危険物の類別非危険物
入数(本)約100
1パック
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。
シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。
石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。
拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。
プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。
色シート(白)
シートサイズ(mm)200×300
適合材自動車パーツ
危険物の類別非危険物
1袋(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
S-202-Ⅱエアーポンプセット、ロックオンチューブ、およびその他のアタッチメントから構成されています。
危険物の類別非危険物
1セット
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。
適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー
危険等級Ⅱ
塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)
塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)
塗布量理論24g/m2/10μm
危険物の性状非水溶性
適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー
希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
S-202-Ⅱエアーポンプセット、ロックオンチューブ、およびその他のアタッチメントから構成されています。
危険物の類別非危険物
1セット
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理ホモ処理
危険物の類別非危険物
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。