カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 鈑金・塗装
        • 自動車用塗装(5)
絞り込み

鈑金・塗装 :「HVLP」の検索結果

鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
プロの現場向け3M人気商品特集

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル 3M(スリーエム)

    3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    3日以内出荷から66日以内出荷
    パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
    危険物の類別非危険物
  • 3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル 3M(スリーエム)

    3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1袋(10個)
    3日以内出荷から66日以内出荷
    パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
    危険物の類別非危険物
  • 3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ 3M(スリーエム)

    3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです。
    適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8743アズワン品番65-1946-90危険物の類別非危険物
  • 3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ 3M(スリーエム)

    3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ

    3M(スリーエム)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    パフォーマンススプレーガンのホースホイップです。 圧送式で塗装する際、ノズルへ繋ぎ、塗料を供給する役目を果たします。
    適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8734アズワン品番65-1946-86危険物の類別非危険物
  • 3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット 3M(スリーエム)

    3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
    用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。最大動作温度(℃)50空気消費量(L/min)370動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600mlトラスコ品番256-8750アズワン品番65-1946-80危険物の類別非危険物
hvlpスプレーガン特集
おすすめ人気ランキング
鈑金・塗装