洗車・清掃 :「界面活性剤」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1730 Stoner インビジブルガラス 呉工業(クレ) 動画あり
界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。 強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。 着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄 適合油膜除去 成分水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番828-2669 液性弱酸性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.651L 危険物の性状水溶性
1本(651mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。 タイプクリア pH値8.0(弱アルカリ性) 種別保護艶出し剤 使用温度範囲常温 主成分シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個(250mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。 成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤 トラスコ品番481-0589 容量(mL)200 質量(g)248 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
779 税込857
当日出荷

強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤 高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。 成分シリコーン、界面活性剤 寸法(mm)210×Φ50 質量(g)290 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
789 税込868
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプムース 形式エアゾール 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
759 税込835
当日出荷

1732 Stoner スピードビード 呉工業(クレ) 動画あり
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性傷消し、防汚 成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番828-2671 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

1185 エンジンルームLOOX 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁) 成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤 トラスコ品番756-7715 容量(mL)140 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53 pH値7.5 危険物の類別非危険物
1本(140mL)
969 税込1,066
当日出荷

ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー 強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。 スプレーし拭き取るだけできれいになります。 酵素量がアップしました。 ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます
用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。 成分界面活性剤、エタノール、酵素 トラスコ品番495-3304 質量(g)420 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61 危険物の類別非危険物
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1735 Stoner レザークリーナー 呉工業(クレ) 動画あり
石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 成分ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 トラスコ品番828-2674 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

1184 ルックス 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、 キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合 うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。 成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤 寸法(mm)173×53Φ 容量(mL)180 質量(g)238 対応ボディー色全色 トラスコ品番756-7707 危険物の類別非危険物 特性傷消し
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷

1734 Stoner ホイールクリーナー 呉工業(クレ) 動画あり
密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディープクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。 鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。 ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。 タイヤにも使用できます。 ●においが気にならない無香性です。
用途自動車用アルミ・スチールホイールの洗浄 液性中性 成分界面活性剤、増粘剤 トラスコ品番828-2673 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,188 税込2,407
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤 手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。 泡切れ時間を大幅に短縮しました。 オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプスプレー 液性水性 pH値10.9 寸法(mm)207×Φ66 質量(g)475 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
589 税込648
当日出荷

疎水&光沢のデュアルコートにより、ウォータスポットの発生を抑えボディの光沢が長期間持続。水滴をまとめて流し拭き取り作業もラクラク!汚れの再付着抑制、使用するたびにコーティングされます。ノーコンパウンドでコーティング車にも使用可能。
用途自動車ボディ・外装洗浄・ツヤ出し・コーティング 成分特殊合成ポリマー・界面活性剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×120×83 液性中性 性質ノーコンパウンド アズワン品番64-8622-45 危険物の類別非危険物
1本(946mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

濃密できめ細かな泡が汚れに浸透・分解し、キズを防ぎながらしっかり落とします。ノーコンパウンドでコーティング施工車にも安心。
用途自動車ボディ・ガラス・タイヤ・その他外装洗浄 成分界面活性剤・キレート剤・防錆剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×96×58 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1本(600mL)
979 税込1,077
5日以内出荷

超微細研磨剤、浸透活性剤、特殊専用スポンジの相乗効果で、ウロコなどの頑固な汚れも少ない作業量でしっかり落とします。 油膜による夜間・雨天時の視界不良やワイパーのビビリを改善します。 ガラスが本来の状態に戻るので、コーティング施工前の下地処理にも最適です。 少ない力でしっかり磨ける特殊専用スポンジ付きです。
用途自動車用 窓ガラス・ガラス製ミラーの油膜・コーティング・ウォータースポットの除去 成分特殊研磨剤、界面活性剤 液性弱アルカリ性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×56×161 性質水アカ落とし、撥水 アズワン品番64-8622-46 危険物の類別非危険物
1セット(100mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

疎水&光沢のデュアルコートにより、ウォータースポットの発生を抑え、ボディの光沢が長期間持続します。 ボディの水滴をまとめて流すので、拭き取り作業がラクになります。 汚れの固着を防ぎ、キレイなボディを保ちやすくなります。 使用するたびにコートが強化されます。 ノーコンパウンドタイプなので、ワックス・コーティング施工車にも使用できます。 ガラスやホイールなどボディ以外にも使用できます。 中型車約20台に使用できる濃縮タイプです。 1732 Stonerスピードビードと併用すればさらに効果的です!
用途自動車ボディ、外装の洗浄・ツヤ出し・コーティング 成分特殊合成ポリマー、界面活性剤 液性中性 対応ボディー色全ボディカラ対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×83×222 危険物の類別非危険物
1個(946mL)
2,498 税込2,748
6日以内出荷