洗車・清掃 :「ガラス 傷 消し」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。
使いやすい専用スポンジ付き。
トラスコ品番789-8932
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用
種類液状
適合キズ・水アカ・油膜除去
トラスコ品番282-5945
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量750mL
1本(750mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。
塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。
また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。
対応ボディー色全色
特性傷消し、防汚、耐紫外線
付属品専用マイクロファイバークロス2枚
種別ガラス系コーティング
作業量(目安)普通車3台分
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し
形状液体
成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤
セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装
危険物の性状非水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場!
素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。
がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます!
その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。
窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去
付属品専用スポンジ
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。
フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。
超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。
反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。
反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ)
硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。
被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応
特性撥水、傷消し
付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm)
成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂
使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる
種別フッ素系
作業量(目安)中型車約5台分
耐久性12ヵ月
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。
用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。
使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。
種類液状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディの細かなキズを消し、鏡のような光沢を復元。光学レンズ研磨専用ナノパウダー配合。液体タイプなので塗りのばし・拭きとりがラクラク!。全ての塗装色車に使用できます
用途自動車外装塗装の保護つやだし
形状液体
目の粗さ鏡面仕上げ
付属品タオル
成分シリコーン、ミクロパウダー、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1本(100mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。
耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。
汚れや油分等をすばやく落とします。
樹脂パーツやガラスにも使用できます。
ノーコンパウンドタイプです。
コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング
特性傷消し、防汚
成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤
トラスコ品番828-2671
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。