車内空間収納カーメイト当日出荷
限られたスペースを有効活用で快適空間向上
ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
色シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
車内収納サイドバーカーメイト6日以内出荷から7日以内出荷
最適な120cmサイズのバー採用。
色シルバー質量(g)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
inno システムキャリア エアロベース ステーカーメイト5日以内出荷から8日以内出荷
XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ
極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現
ECE基準認定品
取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です
バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル
適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属
キーロック標準装備
ロッドホルダーデュアル8カーメイト(1件のレビュー)8日以内出荷
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。ホルダー位置は前後左右に移動が可能。ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
フレーム部の最大積載重量:7kg
色シルバー/ブラック質量(g)4250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240最大積載量(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドホルダーデュアル8ワイドカーメイト8日以内出荷
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。
リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。
86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。
ホルダー位置は前後左右に移動が可能。
ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
IF17より20cmワイドサイズ。
色ブラック質量(g)4450最大積載量(kg)【フレーム部】7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1650×1240×200RoHS指令(10物質対応)対応
電動ポータブルトイレカーメイト(1件のレビュー)11日以内出荷
水洗式なのでとても清潔密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」電動式水洗機能を装備した最高級モデル連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用トイレットペーパーホルダーも装備シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」質量(kg)5.5色ホワイトタンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
ポルタポッティ キューブ ピストンポンプ ホワイトカーメイト(9件のレビュー)9日以内出荷
キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」水洗式なのでとても清潔密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」前モデルより全高を20mmプラス。座りやすさと携帯性を両立させました洗浄水タンク容量15L。汚物タンク容量12L。連続使用回数(目安)約33回捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」を採用水洗方式は、押しやすい「ピストンポンプ」を採用と使いやすい機能を装備した高機能タイプ製品サイズ : 高330×幅383×奥行427mm製品重量(乾燥重量) : 3.4kg
用途水洗式ポータブルトイレタンク容量(L)15(洗浄水)、12(汚水)目盛(洗浄水タンク)なし/(汚水タンク)あり方式【水洗】手動式(ピストンポンプ)連続使用回数約33回(目安)
ジムニー専用ドアアームレストカーメイト5日以内出荷
ジムニーJB64/JB74系専用の純正の様な高い質感と一体感を追及したドアアームレスト。
用途車のアームレスト幅(mm)318高さ(mm)65奥行(mm)67
ロッドホルダーJフック7カーメイト9日以内出荷
【7本積】磯・船・投・鮎、ルアー竿用。並継、振出、1ピース、ギャフやタモの柄まで幅広い用途に対応
前後Jフックの汎用モデル。並継、振出、1ピースOK、グリップ径32mmまで対応。ロッドを片手で着脱できるシンプルなJ型フック。ホルダーの位置は前後左右に移動が可能。
色シルバー/ブラック質量(g)4000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティ BK/SVカーメイト5日以内出荷
スノーアタッチメントのエントリーモデルワンタッチバックル、高さ調整、キーロック装備最大積載量/スキー6セットorスノーボード6枚
用途スノーアタッチメントのエントリーモデルRoHS指令(10物質対応)対応
GT-SPECペダルセットATオルガンペダル専用カーメイト5日以内出荷
純正ペダル形状に合わせた専用設計。高強度アルミダイキャスト構造。高級感のあるアルミプレート採用。上質感のあるスポーテイなデザイン。
用途ドライブ用品幅(mm)86高さ(mm)216質量(g)192奥行(mm)28
エアロラックシェイパーカーメイト6日以内出荷
スマートなデザインでもキャンプ用品をしっかり積載!
SUVやミニバンにもピッタリなエアロフォルムのルーフラック。
ミドルサイズモデル。
コンテナボックスやテント、タープなど、車内に載り切らない荷物の積載に便利。
ミドルサイズでMサイズクラスのコンテナボックスを3つとキャンプギアを積載可能。
Lサイズミニバン、ミドルサイズSUVにピッタリのサイズ。
フロアパネルを縦向きにすることで、風切り音を軽減。
アルミ製パネルでサビにも強い。
スクエアベース・エアロベース、どちらにも取付可能 (ベースキャリア別売)
質量(kg)8.5色マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1115×1185×75
駐車監視オプションカーメイト5日以内出荷
車両バッテリーから電源を取る配線ユニットセットオプション。12V・24V両方対応。駐車中でもマイカーの監視ができるようになります
色ブラック質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×58×18RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドホルダーデュアル5カーメイト5日以内出荷
【5本積】1ピース、2ピースどちらもOK!バス・トラウト・シーバス・オフショア・フライロッドも積載可能。
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。
リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。
IF50BK(別売)で最大7本まで増設できる。
ホルダー位置は前後左右に移動が可能。
ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
色ブラック/シルバー質量(g)4000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240RoHS指令(10物質対応)対応
innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメントカーメイト5日以内出荷
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様ワイヤー絡まり防止機構を採用ECE基準認定品
用途innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント仕様カヤック・カヌー積載可能数/1艇。ロングボード・セイルボード積載可能数/2枚。ショートボード積載可能数/3枚セット内容ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。四角ボルト、ロングナット、スプリングワッシャ×各4個。取扱説明書、六角レンチ×各1個。質量(g)3200種類エアロベース用アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
innoエアロベース用サイクルアタッチメントカーメイト6日以内出荷
工具不要のカンタン取付フォーク固定のスタンダードモデル運転席、助手席兼用タイプレール部は軽量なアルミ製樹脂ベルトでしっかり固定ECE基準認定品Tスロット専用取付ダウンヒルバイク対応ロードからMTBまで対応キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント仕様最大積載台数/1台(15kg)適合タイヤ/20~29インチセット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個寸法(mm)H110×W200×D1300質量(g)2300種類エアロベース用アタッチメントフォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります)幅(inch)18c-2.7RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットベルト2カーメイト4日以内出荷
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)「脚立」も積載可能です外部突起規制対応品ECE基準認定品積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
カヤックリフター ブラックカーメイト(1件のレビュー)5日以内出荷
カヤックを一人で簡単に積載できます一人でカヤックを積載する時のグラグラ感は多くのカヤッカーが毎回味わう不安。コレを解消する商品がついに発売に積載時に一本のアシストアームが伸び、ズリ落ちを防ぎ、スムーズな積載をアシストします
用途カヤックを一人で簡単に積載できますRoHS指令(10物質対応)対応
ボード/カヤック ロッカーカーメイト7日以内出荷
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様ワイヤー絡まり防止機構を採用外部突起規制対応品ECE基準認定品積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
ボートローラーPRO ブラックカーメイト5日以内出荷
重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様ラチェット機構で簡単・確実に固定
用途極太ローラー、ラチェット機構のボートローラーRoHS指令(10物質対応)対応
ボートアタッチメントPRO ブラックカーメイト5日以内出荷
重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様 ラチェット機構で簡単・確実に固定 IN-580ノブロック1(別売)でアタッチメントのキーロックが可能。
用途極太ローラー、ラチェット機構のボートアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
inno カーゴトレイ JLラングラー用カーメイト6日以内出荷
JLラングラー用カーゴトレイ。3層の軟質素材により、大切なギアを保護します。表面の防水加工とトレイ形状により、雨などで濡れた物から荷室を守ります。「麦の穂」をイメージしたエピ柄を表面に加工。雄大な自然とフォーマルな印象を両立し、トランクルームのアクセントとなります。
質量(kg)1色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1095×895×56適合車種JLラングラー適合メーカージープ
IOP56 INA530用 レールキットカーメイト6日以内出荷
INA530 ルーフデッキ45専用のオプションです。装着するとバスケットタイプになります。材質は堅牢で耐食性優れたアルミフレーム。パイプ径は迫力の32mm。
用途ルーフデッキに載せる荷物をがっちりガードするレールキット。RoHS指令(10物質対応)対応