2DC+2USBダイレクトソケットSEIWA(セイワ)(1件のレビュー)当日出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
色ブラック仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
モニタリングダイレクトソケットSEIWA(セイワ)(1件のレビュー)当日出荷
リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。
通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。
用途自動車用増設プラグ質量(g)100出力USB合計:4.8A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45首振角度(°)180(角度調節/7段階)LED色ブルーUSBタイプタイプA×2
1DC+2USBダイレクトソケットSEIWA(セイワ)4日以内出荷
DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。
ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
色ブラック仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35最大消費電力(W)72
2DC+2USBコードソケットSEIWA(セイワ)当日出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
色ブラック仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
モニタリングDcパワープラグSEIWA(セイワ)翌々日出荷
車のバッテリーの電圧をモニタリングします。
Dc12/24V車対応。
USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。
通電時にブルーLEDが光ります。
用途自動車用ソケット質量(g)60定格入力電圧(V)Dc12/24定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42定格出力電圧(V)Dc12/24
DCパワープラグケーブルセットSEIWA(セイワ)4日以内出荷
USB-Aポート2個搭載。通電LED付。充電やデータ通信が出来るUSBケーブルAtoCが付属。
用途車の車内用品幅(mm)85高さ(mm)180長さ(m)1奥行(mm)55電圧(V)DC12/24出力5V2.4A
モニタリングコードソケット3SEIWA(セイワ)翌々日出荷
DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。
用途車の車内用品幅(mm)150色ブラック高さ(mm)180奥行(mm)39電圧(V)DC12出力(USB)5V/2.4A
ユニバーサルソケットSEIWA(セイワ)9日以内出荷
電源を2極に分配できます。
すっきり取り付けられるダイレクトタイプ。
通電確認用LED付きです。
国産車・外国車問わず、ご使用できます。
お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。
DC12V車専用です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)93.5×61×32
無限調色フロアライト+サウンドセンサーSEIWA(セイワ)翌々日出荷
RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き色ブラック/RGB調色LED質量(g)275定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8消費電流(mA)最大:約240LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
5ポートUSBマルチチャージャーSEIWA(セイワ)翌々日出荷
DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。
用途車の車内用品幅(mm)105色ブラック高さ(mm)180長さ(m)1.5奥行(mm)30電圧(V)DC12/24出力(USB合計)6.2A
イルミソケット3FSEIWA(セイワ)4日以内出荷
電源を3つに分配出来ます。ブルーLED付。90度の首振り機能付。
用途車の車内用品幅(mm)120色ブラック高さ(mm)180奥行(mm)57電圧(V)DC12
フィットコードソケット4SEIWA(セイワ)4日以内出荷
プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載の4連コードタイプソケット。
通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。
定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大7Aまで
DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。
定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで
コードの長さは約1m。
コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)46×129×32
1DC+2USBコードソケットSEIWA(セイワ)4日以内出荷
DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。
ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
色ブラック仕様USB2.4A消費電力(W)72寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
USBフリースタイルイルミ2SEIWA(セイワ)4日以内出荷
正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。
2本入り。
薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。
本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。
USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
色ブラック定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部)消費電流(mA)最大約250