絞り込み
ブランド
- カーク産業
- モノタロウ(53)
- メディアカバーマーケット(1,586)
- 工進(796)
- ボンフォーム(492)
- 槌屋ヤック(419)
- RG(レーシングギア)(317)
- カーメイト(243)
- SEIWA(セイワ)(239)
- アイエルモータースポーツ(234)
- カシムラ(157)
- MAD MAX(マッドマックス)(130)
- D.A.D(GARSON)(114)
- Azur(111)
- 星光産業(103)
- セルスター(103)
- Meltec(大自工業)(81)
- PIAA(76)
- エレコム(68)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(68)
- ブランドをもっと見る
特価

アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml)
カーク産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷汚物タンク用消臭剤。しかし匂い消しだけではなく排泄物 / ティッシュの分解、汚物タンク内壁のコーティングもします。この度濃縮タイプの750mlが新発売しました。_x000D_。1回でおよそ4日間効果が持続します。(10回分、最大40日間)用途キャンピングカー部品
水中ポンプ (COMET) 12V DC
カーク産業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ドイツから来た小さいけれど働き者。DC12Vで毎分最大10リッターの吐出量。この水中ポンプに、水タンク/蛇口を組み合わせれば簡単なウォーターシステムが出来上がります。主に、配管の短いお車には最適です。これで海の家のシャワー待ちも解消です。用途キャンピングカー部品付属品ケーブル(約1m)、フィルター全長(mm)102消費電力(W)消費電力:10~18(0.8~1.5A)吐出量(L/min)Max10.0給水口径(Φmm)11本体径(mm)38.5電極茶色(+)、青(-)
スライドテーブルサポートセット
カーク産業¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ロングセラー商品のスライドテーブルサポートシリーズがリニューアル致しました!_x000D_。テーブルを壁側で支えるためのレールセットです。_x000D_。壁にレールを取り付けてテーブル側に取り付けた付属のブラケットを引っかけ使用します。_x000D_。指でロックを外してレールから脱着させテーブルが横にずれないようにストッパーも付いています。_x000D_。レールの長さが95Cmありますので短く切っての使用もOK!_x000D_。セット内容_x000D_。スライドテーブルサポート用レール(950mm) 1本_x000D_。スライドテーブルサポート用ブラケット(2ヶ入り) 1セット_x000D_。スライドテーブルサポート用エンドキャップ 左右1セット_x000D_。単品販売も承っております。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)レール長:950使用色:グレー
パワーシガーソケット(取付プレート付)
カーク産業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、。熱にも強い構造となっています。用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
アクアリンス(1.5L)
カーク産業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷アクアリンスは、トイレの清水タンク(流水用)に入れる添加剤です。15Lの水_x000D_。に対して100mLを入れ使用します。水を流す時効果的に供給され、トイレ表面をフィルム状に保護して表面に汚れを付きにくくし、雑菌を防ぎ尚且つ、水を節約し衛生的なトイレにします。是非一度お試し下さい。用途キャンピングカー部品
JOKON 丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付
カーク産業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
パワーインレット(白)ソケット付き
カーク産業¥7,298税込¥8,0281セット3日以内出荷外部よりAC電源をキャンピングカーに引き込む時に接続する中継器で車内にてAC機器を使用したりトランスで12Vに落としてDC機器を使用したりするのにとても便利な物です。大きさもコンパクト。入力用ソケットもセットされています。雨の日も濡れない構造になっていますので安心です。用途キャンピングカー用仕様※ソケット(ストレート)付き 32Aまで対応寸法(mm)約160×100
トレーラー用13ピンプラグ
カーク産業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。用途キャンピングカー用
レール式ライト用USBソケット
カーク産業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途キャンピングカー用寸法(mm)20×26×49外形寸法(mm)49×26×20電圧(V)DC12最大電流(A)合計3.0USBポート数2USBタイプUSBtypeA
JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付
カーク産業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
ステンルーバー(ダブル)
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)230×115
カーテンホルダー(ライトグレー)
カーク産業¥219税込¥2411個3日以内出荷あると便利なスグレモノ!カーテンを開けた時、どのように留めていますか?このカーテンホルダーはカーテンを挟み込むだけでOKです。プラスチック製なので、体が触れても安全でケガしません。こんな細かなところにも気を配ってみては如何でしょうv用途キャンピングカーなど
バスルーム用ドアロック
カーク産業¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷用途キャンピングカーなど使用シャワー&トイレルーム用のドアロックでヨーロッパの最新アイテムです。プッシュ式ドアロックと同じ仕組みで、大きなドアも上下のロックによりしっかりと固定され、バタツキを防ぎ、ロッドはシルバーメッキされ見た目もキレイ!ハンドル式のノブも使い易くドアの仕上がりも一層引き立ちます。
LEDフレキシブルリーディングライト PY-517
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷取付式のLED仕様リーディングライトです。ヘッドの部分にスイッチが付いています。_x000D_。9個のLEDから放出される光は程よい拡散で、周りに気を使うことなくさりげなく手元を照らし出してくれます。_x000D_。フレキシブルに動く部分は長さが30cmありますので、どんな角度でも対応可能です。用途キャンピングカー部品電圧(V)12寸法(cm)全長40/可動部30/取付部4×5発光色白
シーフロ―ポンプ(DC12V)
カーク産業¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。用途キャンピングカー部品付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"MNPTストレート×1仕様吐出量 12.5リットル/分電圧 12VDC水圧 2.4Bar付属品ストレーナー x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、エルボ x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、ストレート x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"MNPTストレート x1電圧(V)DC12水圧2.4Bar
パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青)
カーク産業¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。用途キャンピングカー用仕様0720-S : 黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
パワーインレット121(色:白) ソケット付
カーク産業¥7,298税込¥8,0281セット3日以内出荷用途キャンピングカー用仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
平端子メス
カーク産業¥169税込¥1861個3日以内出荷ありそうで意外とないのがこの平端子。ちょっと大きめなこの端子は70A程度の大きな電流が出たり入ったりする器具の配線に使われます。車の配線関係でここまでの電流を流す器具自体が少ないのと、あってもこのような平端子を使った結線方法をとらないので、あまり目にしないのがその理由でしょう。用途キャンピングカー用
LEDテープライト用延長コネクター/L型
カーク産業¥279税込¥3071個3日以内出荷LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
ドアキャッチ(白)
カーク産業¥379税込¥4171セット3日以内出荷エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。用途キャンピングカー用
LEDテープライト用コネクター(配線付き)
カーク産業¥169税込¥1861個3日以内出荷LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
カークファン(24V)
カーク産業¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷カーク産業オリジナルファンです。24V用、スピードは2段切り替えです。排気/吸気いずれか一方の設置となります。排気量は1分あたり1立方メートル(High)の能力がございます。コンパクトなスペースに最適です。用途キャンピングカー用寸法(mm)Φ130×厚さ46ファンファンスピート:2段切り替え(低速/高速)、ファンの取付向き変更で、吸気・排気が可能
商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角)
カーク産業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途イラスト参照寸法(mm)スイッチ(内側):45×45タイプキャンピングカー用ベゼルサイズ(mm)85×80
USB2ポート+シガーソケット
カーク産業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷メーカー取り扱いの取付プレートを横並びでご使用いただけます。用途キャンピングカー用最大電流(A)USB2ポート:2.1、シガーソケット:20
プラルーバーΦ120(黒)
カーク産業¥789税込¥8681個3日以内出荷室内通気用、ルーバーは固定式です。用途キャンピングカーなど材質プラスチック寸法(mm)【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6
リバーシブルロック
カーク産業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷従来のキャンピングカー用のロックで回転させて開け閉めする物は意外と少なかったのではないでしょうか?このロックは90度回転して開け閉めします。嬉しい事にレバーの切り替えで右/左回転の変更が可能で、ドアの開く方向を気にせずご使用頂けます。シャワールームに是非!欲しいですね。用途キャンピングカーなど使用カラー 茶