絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(51)
  • メディアカバーマーケット(1,529)
  • ボンフォーム(484)
  • 槌屋ヤック(461)
  • カーメイト(455)
  • SEIWA(セイワ)(397)
  • RG(レーシングギア)(345)
  • アイエルモータースポーツ(293)
  • カーク産業(281)
  • カシムラ(271)
  • 星光産業(181)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(169)
  • MAD MAX(マッドマックス)(147)
  • D.A.D(GARSON)(144)
  • セルスター(117)
  • CARALL(115)
  • Azur(115)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(108)
  • Bullcon(98)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト 白 DC12~24V NYシリーズ 日恵製作所LEDワークライト 白 DC12~24V NYシリーズ日恵製作所
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
LEDワークライト、1WのLEDを12個使用、1500ルーメン以上の明るさの照明、IP67の高い保護特性
LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V 日恵製作所LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V日恵製作所
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
タッチスイッチ付のLEDランプです。 高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ 保護等級IP67の防水性 -40℃~65℃の環境下でも使用可能 製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。 電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。
仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属アズワン品番67-7312-31
LEDインテリアライト ラインタイプ DC12~24V NY126シリーズ 日恵製作所LEDインテリアライト ラインタイプ DC12~24V NY126シリーズ日恵製作所
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
長さが3種類選べるラインライト、光斑の少ない乳白レンズ、「正面取付用」「斜め45°取付用」2種の取付ステーを付属
LEDワークライト 白 DC12~24V 日恵製作所LEDワークライト 白 DC12~24V日恵製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
LEDワークライト 5WのパワーLEDを12個使用 6000ルーメン以上の明るさの照明 IP67の高い保護特性
仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850gアズワン品番67-7312-40
カー用品