カー用品 :「エアコン」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
商品豆知識
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。エアコンの風にのせて菌・悪臭・ウイルスを除去。無香タイプ。60日間持続性能。詰替あります。型番:D223。クリップはエアコンフィンにやさしい「やわらかタイプ」を採用
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
セット内容クリップ、除菌消臭ゲル錠剤×各1個
色ブラック
質量(g)24
形式ゲル状
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)42×39×42
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期間60日
1個(8g)
¥859
税込¥945
当日出荷
カーエアコン吹出口、吸気口にスプレーするだけで、エアコン内部のカビ、雑菌を除菌し、いやな臭いも除去します。布製シート、フロアマットにも使えます。
微細ミストが奥まで届くノズルスプレー。
見えないカビを強力除去、さらに防カビ効果が1ヶ月持続します。
塩素系成分を使わず、きつい刺激臭がありません。
家庭用エアコン、空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などにも使えます。
用途カーエアコン・家庭用エアコン
成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(80mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。型番:D222の詰替用。無香タイプ。60日間持続性能
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個
質量(g)10
形式ゲル状
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期間60日
1個(8g)
¥549
税込¥604
当日出荷
従来品比200%の消臭性能を実現。消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで、積極的に強力除菌+強力消臭。エアコン内部をねらいやすいロングノズル採用。スプレーする時間はたったの1秒間
用途自動車エアコン回路の消臭・除菌
成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)
形式エアゾール
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数45回(目安)
1個(90mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超強力!ロングノズルでエアコン内部を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー
用途エアコン回路の消臭・除菌
成分銀ナノ粒子・アルコール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×37×32
1本(90mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
エアコン内に吹くだけ ! 空気のお手入れ
緑茶消臭成分配合で悪臭を包み込み、中和・分解して消臭!ロングノズルと強力ジェットでパワフル消臭。防カビ・除菌効果もプラス。
仕様●容量:170mL●本体寸法:W67×H178×D53mm●本体重量:179g
約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌。さらに防カビ効果もプラス。
消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、
プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続。
用途消臭、芳香剤に
香り微香ソープ
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超強力!ロングノズルでエアコン内部を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー ホワイトムスクの香り付き
用途エアコン回路の消臭・除菌
成分銀ナノ粒子・アルコール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×37×32
1本(90mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
車内の気になる臭いを元から断つ!
車内のイヤなニオイや雑菌を本気で消したい方に最適!CLO2を使ったエアコンルーバータイプの消臭&除菌剤です。
アメリカ航空宇宙局(NASA)の宇宙食の完全滅菌にも使用されているCLO2が、車内の悪臭の元になる雑菌を強力にカット。しかも、エアコンルーバー取り付けタイプだから、エアコンの風で車内の隅々まで行き届くため、車内空間がいつもクリーンになり快適に過ごせます。
また、香りでごまかさないので、香りつきの消臭剤が苦手な方も安心してお使いいただけます。
効果は約3ヶ月持続。
エアコン吸入口付近にも取り付けできる両面テープ付き。
ナノ粒子がエアコン内にとどまり、長く効く!
約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌!さらに防カビ効果もプラス!
消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、
プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続 !
用途消臭剤
香り無香料
1本(90mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください
香りアルコール
仕様AOXフリー
色無色
温度(℃)最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30
引火点(℃)13
密度(g/cm3)0.88
ベースイソプロパノール
1本(300mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアコンに取り付けるだけ ! 空気のお手入れ
植物生まれの天然消臭成分が悪臭を包み込み、中和・分解して消臭!あらゆる車の内装に馴染むシンプルでやさしいデザイン。
仕様●容量:2.4g●本体寸法:W40×H32×D53mm●本体重量:12g
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアコンのニオイにハンパない消臭力。安定化二酸化塩素を採用。
用途車の消臭剤
幅(mm)65
高さ(mm)168
奥行(mm)42
内容量(mL)90
香り無香
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
消臭エアエイドエアコンクリップのお得な2個パック!
スカッシュの香り
香り香り有
寸法(mm)65×72×21
セット数2
質量(g)2.4
シリーズ消臭エアエイド
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
消臭エアエイドエアコンクリップのお得な2個パック!
シャンプーの香り
香り香り有
寸法(mm)65×72×21
セット数2
質量(g)2.4
シリーズ消臭エアエイド
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
カビ臭をいい香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用!。防カビ成分配合でカビ臭の発生を防ぎます。プラチナ高密着処方でナノ粒子がエアコン内部にとどまり、消臭・除菌効果が長期間持続。エアコンに直接噴射して消臭・除菌ができるスプレータイプ。
用途車内用品 消臭・芳香・除菌
1個(90mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
1本(80mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアコンのにおいの元であるカビや細菌を高濃度のアルコールで除菌します。コーキンマスター(抗菌剤)の効果により菌の増殖を抑制します。消臭剤の効果により臭いの再発生を防止します。抗ウイルス剤、防錆剤も配合しています。
用途カーエアコン内部洗浄
1本(50g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。コンパクトなエアコン取付タイプ。持続期間約90日間。
香り無香
色黒
取付エアコン取付
質量(g)30
シリーズドクターデオ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×39×42
使用期間約90日間
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハイブリット車にも対応可能なカーエアコン洗浄剤。細かなミストで、洗浄・抗菌・消臭の3つの働きが約半年間持続し、タバコのヤニや花粉なども洗浄できます。わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤。
種類森林の香り
関連資料(0.67MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。コンパクトなエアコン取付タイプ。持続期間約90日間。
香り無香
色黒
取付エアコン取付
質量(g)20
シリーズドクターデオ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×40×26
使用期間約90日間
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
クリーンフィルターに取り付けることで、わさびの抗菌成分により、エアコン内部から発生する不快臭を抑えるカーエアコン用消臭抗菌剤です。
わさびの抗菌成分によりエアコン内部のカビや雑菌の発生などを防ぎ、不快臭を抑えます
消臭・抗菌効果は約12ヶ月持続します
エアコン用フィルターにクリップ止めするだけで、 ほとんどの車両に簡単に取付けることができます
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フレグランスオイル専用オプション。エアコン取付で好きな香りのオイルをセット。
用途車の芳香
取付エアコン
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄
付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ
色透明
使用温度範囲常温
内容量(mL)180
1本(1本)
¥3,120
税込¥3,432
欠品中
無香タイプ。様々な菌やウィルスへ効果を発揮。エアコン内部をまるごと洗浄、富士フィルム株式会社のHydroAg+技術で、菌の増殖を抑制。洗浄後も持続抗菌(約1年間)。エアコンフィルター交換+エアコン内部洗浄セットで作業時間約15分。エアゾール品。抗菌SIAAマーク認証製品。噴射ノズル付き。
用途カーエアコン用(国産車専用品)
仕様作業時間(分):約15、効果目安:約1年間
内容量(mL)60
1本(1本)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
色ブラック
質量(g)80
取付方式エアコンフィン取付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86
適合寸法(mm)幅(mm):52~100以内、厚み:15以内
適合容量(g)300以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアコンドリンク8ペア
用途エアコンルーバーに取り付けて、送風によるドリンク類の保冷、保温ができます。
オートフラップ採用で、ペットボトル(500mL)・太缶・細缶・紙パック(250mL)を入れるだけでしっかりホールドできます。
仕様ブラック/2コ入
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×87×54
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質ステンレス
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のエアコンパネルからステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。販売備考:純正の上に被せて装着。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質ステンレス
色ホワイトバックライト/ステンレスヘアライン
備考純正の上に被せて装着。
タイプエアコンパネル
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】2135 / 2124 / 2136 / 2125
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のエアコンパネルからステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。
材質ステンレス
タイプエアコンパネル
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
カーエアコンのルーバーに取り付けるだけで吹き付ける直風を柔らかな自然風に変える車用エアコンガード[カゼコヌ]です。冷暖房の直風による目の乾きや不快な肌感を軽減し、車内を快適にします。
正方形(70×70mm)と長方形(135×70mm)の2サイズ展開。横長、縦長、丸形など様々な形状のエアコン吹き出し口にあわせられ、ほぼ全ての車種に取付可能です。(一部装着できない車種があります)。
セット内容本体×2、マグネットクリップ×2
材質ステンレス
取付車のエアコンルーバーに専用マグネットで取付(自動スイング機能付きルーバーには使用できません)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
材質ステンレス
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ボールジョイントと360度回転可能なホールドフック仕様であらゆる角度調整が可能になりエアコンの風を遮ることなくスマホにもダメージを与えません。幅50mmから85mmまで対応で厚さ20mmまでOKです。
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダー。
角度調節が可能で見やすい位置にスマートフォンを設置できる。
付属の金属プレートをスマートフォンまたはスマートフォンカバー内側に貼り付けて使用。
クリップでエアコンフィンに挟むだけの簡単装着。
取付方式(本体)エアコン吹出口/(スマホ)マグネット
材質PC/シリコーン/スチール/磁石
耐荷重(g)210以下
適合機種スマートフォン
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。アルミノブへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質アルミニウム
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0015C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。エアコンレス車は別品番(NA0-0006C)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ダイアル。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0015。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0006C
質量(kg)0.1
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプエアコン調整ダイアル
型番NA0-0015
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NA0-0006C
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0006E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。エアコン付車は別品番(NA0-0015E)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ダイアル。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0006。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0015E
質量(kg)0.1
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプエアコン調整ダイアル
型番NA0-0006
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NA0-0015E
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。