カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • AVCN商品(ナビ・オーディオ等)(11)
        • ドライブレコーダー(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カー用品 :「m3 圧着」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアVIEWカメラ データシステムリアVIEWカメラデータシステム
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。
仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)材質【ボディ】ABS質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)電源電圧(V)DC6~15有効画素数約32万画素機能【ガイドライン】表示/非表示切替可消費電流(mA)約60解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】140°【垂直】105°出力タイプ正像/鏡像
サイドVIEWカメラ データシステムサイドVIEWカメラデータシステム
13,980税込15,378
1個
当日出荷
汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。 付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)電源(V)DC9~15消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) データシステムリアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)データシステム
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
L&V リアビューカメラ 中発販売L&V リアビューカメラ中発販売
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
超高感度CMOSセンサー搭載。 RCA入力端子用。 F値2.3高性能レンズ。 紫外線に強いピアノブラックコーティング。
付属品カメラユニット 、電源/ビデオコード 、六角レンチ 、ブラケットビス(×2) 、クランパー(×3) 、タイラップ(×3) 、圧着コネクター 、プレート 、防水パッド 、防水パッド用両面テープ質量(g)カメラ(コード4m含む)約95、 電源・ビデオコード約155コード長さ(m)カメラ~コネクタ部:4.0、コネクタ部~ビデオ端子:5.5、コネクタ部~電源接続部:3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×22 (背面ブラケット除く)電源電圧(V)DV12 (DC5.5~DC16)保護等級IP68 / IPX9K有効画素数712(水平)×552(垂直) 約39万画素消費電力(mA)約50解像度(水平)380本焦点距離(mm)1.3保存温度範囲(℃)-40~+85撮像素子カラーCMOSセンサー 1/4インチ照度(Lux)0.5~10万F値2.3設置形態リアビュー画角水平:143°垂直:110°動作温度範囲(℃)-30~+70
リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) データシステムリアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)データシステム
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) データシステムリアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)データシステム
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1カバー【カメラカバー部】外形寸法:キャラバン用 カメラ角度調整可能タイプ W96mm×H60mm×D36mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
12.8型後席モニター取付けキット(C27セレナ専用) ALPINE12.8型後席モニター取付けキット(C27セレナ専用)ALPINE
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1固定用ブラケットカバー、モール、さらねじ×2、ボルト(M6×12・M5×10)×各4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、型紙、取扱説明書グレー
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・ツインムーンルーフ有) ALPINE10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・ツインムーンルーフ有)ALPINE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ有車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、タッピング(M5×12・M6×16)×各2、ワッシャー×2、グロメット×2、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ×2、型紙、Aピラークリップ×2、取扱説明書
12.8型後席モニター取付けキット(RP系ステップワゴン専用・後席オートエアコン無車) ALPINE12.8型後席モニター取付けキット(RP系ステップワゴン専用・後席オートエアコン無車)ALPINE
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書グレー
車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) データシステム車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)データシステム
19,980税込21,978
1箱
8日以内出荷
リアアンダーミラーを取り外してリアカメラをスマートに装着できるリアカメラキットに新タイプ登場。装着後でもカメラの角度調整が自由自在、施工性が大幅に向上しました。リアカメラキットはリアカメラをスマートに装着するための必須アイテムです。
付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、正像/鏡像切替コネクター、防水ラバー、エレクトロタップ×2、カメラカバー固定用両面テープ×2、脱脂クリーナー、コードクリップ×4、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)艶消しブラック電源DC9~15V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】107×63×35有効画素数約320万画素消費電流(mA)約40解像度【水平】450TV防塵防水性能IP67準拠映像素子【カメラ】1/4インチCMOS動作温度(℃)-20~+65適合車種トヨタ タウンエースバン画角水平110°/垂直80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
12.8型後席モニター取付けキット(RP系ステップワゴン専用・後席オートエアコン付車) ALPINE12.8型後席モニター取付けキット(RP系ステップワゴン専用・後席オートエアコン付車)ALPINE
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書グレー
12.8型後席モニター取付けキット(オデッセイ専用) ALPINE12.8型後席モニター取付けキット(オデッセイ専用)ALPINE
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、型紙、取扱説明書、クッション、Aピラークリップ×2グレー
12.8型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・サンプーフ有) ALPINE12.8型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・サンプーフ有)ALPINE
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ有車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、タッピング(M5×12・M6×16)×各2、ワッシャー×2、グロメット×2、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ×2、型紙、Aピラークリップ、取扱説明書グレー
カー用品