絞り込み
能力(t)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
最高位(mm)
  • 530(2)
  • 560(2)
最低位(mm)
  • 150
  • 70(2)
  • 85(8)
  • 90(4)
  • 95(4)
  • 98(6)
  • 100(3)
  • 102(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 121(3)
  • 126(2)
  • 133(2)
  • 135(4)
  • 140(5)
  • 160(3)
  • 210(2)
  • 288(2)
  • 290(3)
  • 300(2)
ブランド
  • マサダ製作所(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • BIG RED(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サービスジャッキ マサダ製作所

    サービスジャッキ

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    使用温度範囲(℃)-20~70
  • 油圧ハイリフトジャッキ 3t BIG RED

    油圧ハイリフトジャッキ 3t

    BIG RED
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ミニバン・SUVに最適。クイックリフト。360°回転。高さ調節可能
    質量(kg)18.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)622×242×158能力(t)3最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)620高さ調節(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435標準アタッチメント(mm)95
  • 油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン 大橋産業(BAL)

    油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン

    大橋産業(BAL)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質
    質量(kg)21.5最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)710寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)200最大荷重(t)2.8揚幅(mm)380
  • エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
    作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0ハンドル長さ(mm)1070仕様手動/エアー兼用・ペダル付き

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台