絞り込み
能力(t)
- 0.45(2)
- 0.5(2)
- 0.56(1)
- 0.675(1)
- 0.75(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 10(1)
- 12(2)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(20)
- 長崎ジャッキ(19)
- BIG RED(12)
- マサダ製作所(11)
- エヌピーエーシステム(8)
- MTO(6)
- KTC(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- エナパック(4)
- 洲本整備機(3)
- ゴジャック(3)
- エスコ(2)
- 日平機器(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- YUANBO(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- HASCO(1)
- 三菱ケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

エアーパルス洗浄機
JTC¥21,255税込¥23,3811個5日以内出荷つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄
エンジン固定用ボルト
JTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
10tプレス(メーター付き)
JTC¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷グリセリン入りメーター付(MPa表示)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51最大荷重(t)10(49MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンバランサー ベアリング入り
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。最大荷重:680kg 。本体重量:5.2kg 。幅:480mm
12tプレス(メーター付き)
JTC¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78最大荷重(t)12(59MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーポンプシリンダー
JTC¥48,555税込¥53,4111個5日以内出荷エアー式で楽々ジャッキアップ!用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
エンジンスタンド
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450
エンジンスタンド固定式
JTC¥29,900税込¥32,8901個3日以内出荷付属品JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個)寸法(mm)995×705×960本体質量(kg)27.5RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)560
クイックタイヤリフター
JTC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールドーリー
JTC¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷余裕の1ton 4t車も使用できます。質量(kg)68使用可能径(Φ)530~1200サイズ(mm)1040×1090×890最大荷重(t)1RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンクレーン1ton折り畳み式
JTC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷車上渡し 組立完成検品済み用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg
10tエアーポンププレス(MPaメーター付き)
JTC¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷グリセリン入りメーター付(MPa表示)車上渡し用途最大荷重:10トン(49MPa) ストローク:175mm 幅:695mm 奥行:500mm、本体重量:78kg ブレート2枚付き
エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様
JTC¥85,880税込¥94,4681個翌々日出荷ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様
JTC¥105,300税込¥115,8301個翌々日出荷ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t能力(t)2
1t用ダブルポンプシリンダー
JTC¥27,300税込¥30,0301個5日以内出荷ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様
JTC¥107,250税込¥117,9751個翌々日出荷エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
2t用ダブルポンプシリンダー
JTC¥48,555税込¥53,4111個5日以内出荷ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様
JTC¥124,800税込¥137,2801個翌々日出荷エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
カードーリーセット
JTC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷油漏れの心配なし!! 安心の手動式用途車両移動が簡単 。カードーリー4個セット+スタンド付き 。ローラー開き幅:265~585mm 。サイズ:395×595×400mm(1台) 。最大荷重:680kg(1台) 。重量:16.9kg(1台)
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品


















































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)