自動車を分解・整備したあとは、部品と本体を組立なければなりません。組み終えた部品が正常か確認する機器が測定用品です。組立途中でも逐次使用しますが、設計どおりに組み立てているかを測定用品でチェックします。車の接合部はボルトなどで締め付けられていますが、この締め付け力を確認する測定用品がトルクレンチです。また、車は電気系統が複雑でマイクロコンピュータも内蔵しています。そのための測定用品が、マルチメータやコードリーダー。電流・電圧などを測定し、車の異常作動の原因も診断できます。寸法を測るノギスや回転力を測定するタコメータなどは、整備工場が認定を取るために法で定められた測定用品です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用モノタロウ(139件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)取扱説明書(0.3MB)
検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター DC6~24V専用モノタロウ(119件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチゲージ モノタロウプラスチゲージモノタロウ(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。全長(cm)30
コンプレッションテスター モノタロウコンプレッションテスターモノタロウ(24件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定測定範囲(kPa)0~2100アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5取扱説明書(27.8MB)
ブザー&LEDオートテスター ANEXブザー&LEDオートテスターANEX(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
仕様通電チェック、DC極性判定トラスコ品番276-0037質量(g)43先端針タイプ直流電圧(V)6~24
検電テスター エーモン検電テスターエーモン(36件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
使いやすいベーシックタイプ LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電にコード長さ(m)0.8電圧許容範囲DC6V~24V用
検電テスター エーモン検電テスターエーモン(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる 2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
コード長さ(cm)約45~200(伸縮カールコード)LED2色LED 1灯(赤/緑)使用可能電圧(V)DC6~DC24
コードリーダー モノタロウコードリーダーモノタロウ(115件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語関連資料Pコード表(8.2MB)
プラスチゲージ JTCプラスチゲージJTC(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途メタルのクリアランス計測用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
メカニックテストスコープ SIGNET(シグネット)メカニックテストスコープSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキュームポンプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁ほか
欠品中
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
コードレスサーキットテスター モノタロウコードレスサーキットテスターモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品A23乾電池(12V)×2使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。全長(mm)147測定範囲DC3~28V質量(g)50使用電池単5乾電池×2
コンプレッションテスターフルセット JTCコンプレッションテスターフルセットJTC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
用途ガソリン車用長さ(mm)パイプアダプター各190測定範囲(kPa)0~2100ホース長さ(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
検電テスター BRIDGE[自動車用品]検電テスターBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
DC6V~DC24Vの通電が確認できる。
用途配線コードの検電に。電圧許容範囲(V)DC6~24用
ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁ほか
当日出荷
用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
ハンディバキュームポンプ Performance ToolハンディバキュームポンプPerformance Tool(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります
用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
オートテスター キリ サンフラッグ(旧:新亀製作所)オートテスター キリサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途車用バッテリーの検電などに。トラスコ品番853-2719全長(mm)120質量(g)36電圧(V)6~24RoHS指令(10物質対応)対応
オイルプレッシャーテスター JTCオイルプレッシャーテスターJTC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エンジン油圧の測定に使用します。
ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
マグネットターゲットシートセット KTCマグネットターゲットシートセットKTC(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質PVC、マグネット寸法(mm)633×475×328質量(kg)17.7シートサイズ(mm)1840×300
アダプター 10mm・12mm JTCアダプター 10mm・12mmJTC(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスターSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ガソリンエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)(4件のレビュー)
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1
測定用品