自動車を分解・整備したあとは、部品と本体を組立なければなりません。組み終えた部品が正常か確認する機器が測定用品です。組立途中でも逐次使用しますが、設計どおりに組み立てているかを測定用品でチェックします。車の接合部はボルトなどで締め付けられていますが、この締め付け力を確認する測定用品がトルクレンチです。また、車は電気系統が複雑でマイクロコンピュータも内蔵しています。そのための測定用品が、マルチメータやコードリーダー。電流・電圧などを測定し、車の異常作動の原因も診断できます。寸法を測るノギスや回転力を測定するタコメータなどは、整備工場が認定を取るために法で定められた測定用品です。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ

    検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用

    モノタロウ(139件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
    用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)販売区分業務用
  • サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ

    サウンドスコープ 集音機付

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
    用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662販売区分業務用
  • 検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ

    検電テスター DC6~24V専用

    モノタロウ(120件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
    材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24販売区分業務用
  • プラスチゲージ モノタロウ

    プラスチゲージ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
    用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。全長(cm)30販売区分業務用
  • 検電テスター エーモン

    検電テスター

    エーモン(36件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    使いやすいベーシックタイプ LEDの光で通電確認
    用途配線コードの検電にコード長さ(m)0.8電圧許容範囲DC6V~24V用
  • コンプレッションテスター モノタロウ

    コンプレッションテスター

    モノタロウ(24件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
    用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定測定範囲(kPa)0~2100アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5販売区分業務用
  • ブザー&LEDオートテスター ANEX

    ブザー&LEDオートテスター

    ANEX(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
    仕様通電チェック、DC極性判定トラスコ品番276-0037質量(g)43先端針タイプ直流電圧(V)6~24
  • 検電テスター エーモン

    検電テスター

    エーモン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる 2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
    コード長さ(cm)約45~200(伸縮カールコード)LED2色LED 1灯(赤/緑)使用可能電圧(V)DC6~DC24
  • ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ハンディ・バキュームポンプ

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
    用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
  • コードリーダー モノタロウ

    コードリーダー

    モノタロウ(116件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
    用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語販売区分業務用
  • プラスチゲージ JTC

    プラスチゲージ

    JTC(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途メタルのクリアランス計測用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルピッチゲージ モノタロウ

    ユニバーサルピッチゲージ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
    用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6販売区分業務用
  • メカニックテストスコープ SIGNET(シグネット)

    メカニックテストスコープ

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
    全長(mm)280(ニードル)
  • ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)

    ブレーキ液テスター

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
    適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
  • ブレーキオイルテスター JTC

    ブレーキオイルテスター

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
    仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションテスターフルセット JTC

    コンプレッションテスターフルセット

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途ガソリン車用長さ(mm)パイプアダプター各190測定範囲(kPa)0~2100ホース長さ(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
  • マイティーバック JTC

    マイティーバック

    JTC
    19,305税込21,236
    1個
    当日出荷
    正圧・負圧が可能
    用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa
  • ブレーキゲージセット JTC

    ブレーキゲージセット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
    仕様Red:2・3mm-危険 Yellow:4・5・6mm-注意 Green:8・10・12mm-安全全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアングルゲージ モノタロウ

    トルクアングルゲージ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
    用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。質量(g)160(レンチ含む)差込角(mm[inch])12.7[1/2"]角度の測定範囲(°)360最小目盛ゲージ径(Φmm)68販売区分業務用
  • デジタルマルチメータ マザーツール

    デジタルマルチメータ

    マザーツール(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
    付属品取扱説明書・電池・テストリード質量(g)約300電源9V(006P)×1交流電圧(V)400m/4/40/400/750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39周波数9.999Hz~10MHz機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
  • デジタルディプスゲージ JTC

    デジタルディプスゲージ

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイ
    測定範囲(mm)0~25.4計測単位0.01mmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • デジタル検電テスター エーモン

    デジタル検電テスター

    エーモン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電圧値をデジタル表示 電圧の極性確認ができる(マイナスコントロールが確認できる) 通常12V電圧とPWM信号(パルス派)の判別ができる 導通確認ができる
  • ハンディバキュームポンプ Performance Tool

    ハンディバキュームポンプ

    Performance Tool(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります
    用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
  • アングルゲージ SIGNET(シグネット)

    アングルゲージ

    SIGNET(シグネット)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    角度締め用の1/2DRゲージ。
    ゲージ径(Φmm)68全長(mm)127全幅(mm)75全高(mm)23ハンドル長さ(mm)54差込角(DR)インプット:1/2、アウトプット:1/2角度の測定範囲(°)360最小目盛質量(g)160付属品L型ストッパー
  • コードレスサーキットテスター モノタロウ

    コードレスサーキットテスター

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
    付属品A23乾電池(12V)×2使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。全長(mm)147測定範囲DC3~28V質量(g)50使用電池単5乾電池×2販売区分業務用
  • 検電テスター BRIDGE[自動車用品]

    検電テスター

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    DC6V~DC24Vの通電が確認できる。
    用途配線コードの検電に。電圧許容範囲(V)DC6~24用
  • 検電テスター 日平機器

    検電テスター

    日平機器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
    トラスコ品番200-4394質量(g)300
  • 交流/直流デジタルクランプメータ マザーツール

    交流/直流デジタルクランプメータ

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽量・小型テスタ機能付 オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定 データホールド機能付 オートゼロ・アジャスト機能付 導通ブザー付
    質量(g)約150電源UM-4(1.5V)×2交流電圧(V)レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt抵抗(Ω)レンジ:400、分解能:0.1、確度:導通ブザー<50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×175×33交流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt直流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt直流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt交流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt最大測定導体径(Φmm)28
  • 不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン) 三晃精機

    不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン)

    三晃精機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。 屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。 油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。 数値が温度補正されているから、判別が簡単です。
    付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付寸法(mm)62×116×31測定範囲1.33330~1.5318質量(g)130(電池含まず)精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃機能自動電源オフ表示桁数5使用電池単4電池×1個使用環境温度(℃)5~40
  • アダプター 10mm・12mm JTC

    アダプター 10mm・12mm

    JTC(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドスコープ集音機付 JTC

    サウンドスコープ集音機付

    JTC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
    全長(mm)275(ニードル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ型暗電流テスター SIGNET(シグネット)

    ヒューズ型暗電流テスター

    SIGNET(シグネット)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    付属品:本体、標準ヒューズ型テストプローブ、ミニ平型テストプローブ、低背型テストプローブ、ケース、取扱説明書(保証書込み)。 自動車用の漏れ電流テスターです。 ヒューズ ボックスに差込んで簡単、正確、安全な電流測定が行えます。 ヒューズボックスに差し込むだけですばやく、精密な電流測定ができます。 クランプメーターでは測定困難な微小な1mA程度の漏れ電流も見逃しません。 非常にコンパクトかつ軽量なモデルです。 3種類のヒューズ(標準型・ミニ平型・低背型)が付属、あらゆる車種に対応可能です。 デジタルタイプで大きく見やすい液晶画面を採用します。
    用途車両の漏れ電流測定。質量(g)65 (本体のみ)精度±0.5%表示3-1/2 桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×26×40分解能1mAコード長さ(mm)470使用電池単4 型電池×2個測定範囲(A)0~20使用環境温度(℃)0~50ヒューズ標準型・ミニ平型・低背型保管温度範囲(℃)-10~60
  • オイルプレッシャーテスター JTC

    オイルプレッシャーテスター

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    エンジン油圧の測定に使用します。
    ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
  • サウンドスコープ JTC

    サウンドスコープ

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途エンジン等の異音の聞き取りに全長(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
  • オートテスター キリ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートテスター キリ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
    用途車用バッテリーの検電などに。トラスコ品番853-2719全長(mm)120質量(g)36電圧(V)6~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • コンプレッションテスター37PCSセット JTC

    コンプレッションテスター37PCSセット

    JTC
    64,980税込71,478
    1セット
    当日出荷
    多種のアダプターでトラックから船舶まで。
    用途ディーゼル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキローター&タイヤディプスゲージ JTC

    ブレーキローター&タイヤディプスゲージ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ブレーキローターの厚さが測定できます。
    測定範囲(mm)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット型デジタルマルチメータ マザーツール

    ポケット型デジタルマルチメータ

    マザーツール(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    6000カウントバーグラフ付多機能タイプ
    仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付質量(g)約125電源CR2023×1(本体内蔵)交流電圧(V)6/60/600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17周波数1Hz~10MHz機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付直流電圧600mV/6V/60V/600V直流電流60mA/600mA抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ交流電流60mA/600mA静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
測定用品