絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • マルエヌ(14)
  • NWB(日本ワイパブレード)(10)
  • SOFT99(8)
  • PIAA(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ZAC(3)
  • ジョイフル(3)
  • FILTEC(2)
  • RAIN α(2)
  • SHIFT(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
長さ(mm)
  • 700
  • 300(57)
  • 325(17)
  • 330(24)
  • 350(88)
  • 375(39)
  • 380(33)
  • 400(97)
  • 425(54)
  • 430(30)
  • 450(89)
  • 475(68)
  • 480(23)
  • 500(86)
  • 525(47)
  • 530(36)
  • 550(84)
  • 600(81)
  • 650(80)
  • 750(25)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 5.6(3)
  • 6(11)
  • 7(1)
  • 7.4(1)
  • 8(11)
  • 8.6(8)
  • 9(11)
  • 10(5)
  • 37(2)
  • その他(3)
ゴム種類
  • グラファイト(34)
  • スタンダード(5)
  • 撥水(21)
  • 油膜落とし(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイパーは、ガラス表面についた雨や雪、汚れなどをふき視界を確保する役割をする部品です。実際はガラス表面に均一な水の膜を作る効果によって、水分による光の屈折を抑えています。ゴムの劣化により定期的に交換が必要です。車種によって、長さやR(アール)と呼ばれるガラス面の角度が違う為、車種にあったワイパーを選ぶことがとても重要です。またワイパーが作動するだけでガラス面の撥水効果をもたらす商品もあります。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(265件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(62件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(726件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用モノタロウ(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(84件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(139件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)デザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現背低化に伴い視認性向上きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップマルエヌ(101件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
エアロワイパー専用替えゴム RAIN αエアロワイパー専用替えゴムRAIN α(128件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
高精度ラバーカット&超密度グラファイト
用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)SOFT99(75件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
エアロツイン J-Fit(+) BOSCH(ボッシュ)エアロツイン J-Fit(+)BOSCH(ボッシュ)(33件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
商品タイプスタンダード
ワイパー替えゴム10本入り FILTECワイパー替えゴム10本入りFILTEC(12件のレビュー)
2,890税込3,179
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウスーパー撥水デザイン形状ワイパーモノタロウ(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング商品タイプ撥水
強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプ撥水
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
スノーアンサーSブレードワイパー ZACスノーアンサーSブレードワイパーZAC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
商品タイプグラファイト
スーパーグラファイト 替えゴム PIAAスーパーグラファイト 替えゴムPIAA(60件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
デザインワイパー用グラファイト替えゴム マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴムマルエヌ(11件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から7日以内出荷
どんなガラスでも抜群の払拭性能。感動のひとフキ。 グラファイトコーティングラバーがどんなガラスでも抜群の払拭性能を発揮し、 撥水剤にも対応します。
幅(mm)9タイプユニブレード専用ゴム幅(mm)9商品タイプグラファイト
エアログラファイトワイパー ZACエアログラファイトワイパーZAC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
スタイリッシュなフレームで高速走行でも浮きにくい! グラファイトラバー装着でビビリを抑え、作動音を軽減! 純正タイプラバーの取り付け可能!
ゴム幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
クレフィットワイパー 替えゴム PIAAクレフィットワイパー 替えゴムPIAA(26件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
ワイパーブレード ミューテクノ AeroDesign マルエヌワイパーブレード ミューテクノ AeroDesignマルエヌ(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から13日以内出荷
フレームのレバー構成をトーナメント式にすることで、ワイパー先端まで確実に押圧が掛かり、抜群の払拭性能を発揮します。また高速走行時の空気の流れもコントロールされ、ワイパーの浮き上がりを防止します。更にグラファイトラバーの採用で滑らかな払拭を実現しました。使用している樹脂は吸水率や変形率が低く、しかも耐油性に優れているため、確かな耐久性が確保されています。なお、どなたでも簡単に交換作業ができるUクリップ方式を採用しました。
取り付け形状マルチUクリップ(9×3、9×4対応)商品タイプグラファイト
超強力シリコート 替えゴム PIAA超強力シリコート 替えゴムPIAA(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ マルエヌグラファイトワイパー替えゴム ミューテクノマルエヌ(6件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から12日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
シリコートスノーブレード PIAAシリコートスノーブレードPIAA(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード PIAAエアロヴォーグ グラファイトワイパーブレードPIAA(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
取り付け形状(Uクリップ)9×2.5
ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用 AQUA DREAM(アクアドリーム)ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用AQUA DREAM(アクアドリーム)
709税込780
1本
翌日出荷
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!【撥水ガラス加工】ガラス面の洗浄ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
幅(mm)9商品タイプ撥水入数(本)1
ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界ブレードSOFT99(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴム
ガラコワイパーパワー撥水 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水SOFT99(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質シリコーンゴム商品タイプ撥水
ホンダ系フラットワイパー5mm巾専用タイプ マルエヌホンダ系フラットワイパー5mm巾専用タイプマルエヌ(1件のレビュー)
679税込747
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ホンダ車に採用されているトップロックワイパーブレード用の替えゴムです。切って使えて便利なフリーサイズ仕様です。
商品タイプスタンダード
SLIMVOGUE スリムヴォーグ ワイパー用替えゴム PIAASLIMVOGUE スリムヴォーグ ワイパー用替えゴムPIAA
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
スリムヴォーグシリーズより「シリコンゴム」を装着した「シリコートワイパー」用フリーカット替えゴムと、グラファイトゴムを装着した「グラファイトワイパー」用替えゴムを計3種発売!安全な視界を守るためにも、ワイパーブレード本体は1年に1回、ワイパーゴムは6カ月に1回の交換をお勧めいたします。ワイパーやゴムが劣化すると運転中の視界を十分に確保できない恐れがあるので、視界不調が目立つときなどは速やかな交換を!
用途PIAAスリムヴォーグ用替えゴム容量1本
ワイパー