カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(23)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- FINIXA(12)
- KOTO(2)
- KTC(2)
- SOFT99(5)
- THANKSGIVING(2)
- UNiCON(ユニコン)(7)
- アイビー(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- エーモン(1)
- カモ井加工紙(4)
- ケーイング(2)
- ニチバン(4)
- ビックツール(3)
- ビッグ(6)
- 大塚刷毛製造(2)
- 武蔵ホルト(8)
- 関西ペイント(1)
- ブランドをもっと見る
色
アイボリー系(2)
グレー系(4)
ゴールド系(1)
シルバー系(1)
ブラウン系(1)
ブラック系(12)
ホワイト系(9)
レッド系(1)
透明(クリア)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

チッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(207件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
目盛り付きマスキングテープ
エーモン(20件のレビュー)¥609税込¥6701巻当日出荷位置決めに便利な目盛りが入ったマスキングテープ。アクリル系粘着剤を使用しベタつきが少ない用途部品やステッカーなどの取り付け位置決めに。塗装時のマスキングに。簡易的な長さの計測にテープ幅(mm)20基材平面紙テープ長さ(m)15目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
ラバーチッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(227件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
つや消しブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(95件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME耐熱温度(℃)120指触乾燥時間(分)5~10(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ハトロン紙(養生紙)
好川産業(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10本)当日出荷養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ぼかしテープ
大塚刷毛製造(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙幅(mm)約13長さ(m)16太さ(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンパースプレー 960 E
UNiCON(ユニコン)(19件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個(420mL)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.201L危険物の性状非水溶性
サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色
UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。色黒(トヨタ色)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
ブルドック 塗装スタンドⅡ
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ質量(kg)約5.7耐荷重(kg)約100パイプ径(Φmm)約28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応作業高さ(mm)約700~約1050作業幅(mm)約1080×約500~約900
チッピングコート945(黒)
UNiCON(ユニコン)(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(480mL)当日出荷凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。 上塗りが可能です。用途自動車足まわりの防錆・保護成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤色黒タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
ファインラインテープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
マスキングフィルムカッター
FINIXA(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1枚当日出荷埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。危険物の類別非危険物
超極細ブラシ
ビッグ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック当日出荷タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
ダストカットメタル
THANKSGIVING(10件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1枚当日出荷高精度だからこその切れ、専用設計の使いよさ! 超硬ブツ取りメタル! 最も硬い鉄超硬を1/100mmの高精度ラップ研磨加工で仕上げました。製品の各辺の切削性が非常に高く、塗膜に付着硬化したゴミ・ブツ・タレ等を素早く簡単に削り取ります。超硬使用で切削性の持続が永く経済的です!危険物の類別非危険物
Newタッチアップボトル
ビッグ(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(18個)ほか当日出荷ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。危険物の類別非危険物
曲面用マスキングテープ
SOFT99(9件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。 弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8危険物の類別非危険物
チッピングコート
UNiCON(ユニコン)(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(480mL)当日出荷凹凸のパターンが平滑な速乾性(指触乾燥: 25~30分)のチッピングコートです。 ピンホールが少なく仕上げに優れています。 乾燥性・密着性に優れた保護塗装剤です。仕様平滑タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
調色用マッチングクリヤー970
UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷実際のクリヤー塗装した状態を簡単に確認でき、今までのように勘に頼って色合わせしたり、クリヤーをガン吹きし、余った塗料を捨て、さらにガンを洗浄するといった作業が必要なくなります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性
調色用つや出しスプレー
イサム塗料(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(480mL)欠品中ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。色透明危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)0.8~1.2(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.24L色相透明危険物の性状非水溶性
チッピングコート955(白)
UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(480mL)当日出荷凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。 上塗りが可能、速乾タイプです。色白タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
新型調色テストシート
ビックツール(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシートセット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本危険物の類別非危険物
レタンPGカラーマッチングスプレー
関西ペイント(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷調色チェック用ツヤだし溶剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ボディ貼るだけシート
SOFT99(5件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。 柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。 しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。 シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。用途ボディ用貼る塗料 簡単キズかくし バンパーやドアミラーにも!シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
プレミアムアドヘイシブテープ
ビッグ¥2,498税込¥2,7481袋(2巻)ほか当日出荷車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2色透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
タッククロス(低粘着タイプ)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(10枚)当日出荷水性塗料に適した粘着性能です。 塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。 水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。 糸くずがほとんど出ません。 ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。 複雑な面にも良く追随します。用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。種別低粘着タイプ寸法(mm)430×300
ハジキシラズ
アイビー¥5,698税込¥6,2681缶(4kg)当日出荷ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
パテ用ペーパーパレット
SOFT99(4件のレビュー)¥579税込¥6371セット(5枚)当日出荷2液性パテの混合に便利な使い捨てペーパーパレット。 厚手の紙ベースの上に、パテ成分を吸い込まない特殊加工紙が5層になっており、使うたびに新しい面を出して使用できます。トラスコ品番754-3972寸法(mm)台紙(240×150)危険物の類別非危険物
3M ハイパワースプレーガンクリーナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶当日出荷エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。 水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。 金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。用途スプレーガンの洗浄に。トラスコ品番256-8741容量(mL)426塗布方法エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量424mL危険物の性状水溶性
スプレーチップガード
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チッピング剤です。樹脂系のため、均一な肌が容易にスプレーできます。素穴が少なく密着性も優れています。補修車の肌で、平滑から中程度の肌の補修に適しています。種類コーティング剤/耐チッピングコート形態スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤
UNiCON(ユニコン)¥1,898税込¥2,0881個(420mL)翌日出荷塗ってすぐに光沢! パテの下地や塗装に影響を与えにくい溶剤を使用! 適度な乾燥時間! 調色用クリアーとしても使用可能!危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スムース タッククロス
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1袋(6枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。用途塗装面ホコリ取り用仕様シリコンフリー、ワックスフリー色ブルー
ハトロン紙(筋入りクラフト紙)平版タイプ
タマパック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781袋(500枚)当日出荷新聞紙の代用としてご使用いただけます。厚さ(mm)0.04寸法(mm)900×1200坪量(g/m2)32g質量(g/枚)35危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム マスキングフィルムカッター
FINIXA¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター。刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。危険物の類別非危険物
ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)
ビッグ¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。 メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。 水性塗料対応コーティング紙仕様用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物
ファインラインテープ
FINIXA¥1,698~税込¥1,868~1巻翌日出荷から5日以内出荷補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。長さ(m)55危険物の類別非危険物
純正タッチアップ専用スプレーキット
Holts¥1,998税込¥2,1981個当日出荷純正タッチアップペイントを使ってスプレーペイントが可能です。自動車用でもバイク用でも付属の容器に移し替えることで塗装可能です。塗料に関わらずスプレーしたい液体を付属容器に移し替えれば塗装可能です。用途塗料や液体を刷毛塗りではなく、スプレー塗装したいときに。スポット噴射で狙った箇所へのピンポイントで塗装したいときに仕様MH20020 純正タッチアップ専用スプレーキット 4978955200201トラスコ品番522-6964危険物の類別非危険物
調色パレット
ビッグ¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか6日以内出荷調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)危険物の類別非危険物















































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)
![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)