絞り込み
ブランド
- RUPES
- モノタロウ(42)
- ワコー(33)
- SOFT99(29)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(23)
- ジョイフル(12)
- マルテー東北石橋(11)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- アイオン(9)
- ウイルソン(8)
- シュアラスター(8)
- クリスタルプロセス(7)
- グリーンライフ(6)
- ハンディ・クラウン(6)
- Vikan(ヴァイカン)(6)
- SK11(5)
- GYEON(ジーオン)(5)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(4)
- レッドサン(4)
- エーモン(3)
- コンパクトツール(3)
- ブランドをもっと見る

電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷コンパクトなボディにパワフルなモーターと12mmのオービットを採用した75Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適で、柔軟性のあるマジックパッドとの組み合わせで、バンパー周りやピラーなど細部にまで完璧を求めるディテイラーに必要不可欠です用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適全長(mm)300電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500コード長さ(m)9本体質量(kg)1.9オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)75
電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します 12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適全長(mm)300電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500本体質量(kg)2.2オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)125
電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180








![つや出しグローブ3個 REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ3個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品] サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84856951-260814-02.jpg)
![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)


![スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83060690-260820-02.jpg)