絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- カーメイト(153)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
- ダイヤケミカル(72)
- SEIWA(セイワ)(31)
- エステー(25)
- ノルコーポレーション(24)
- AUG(22)
- MEDO(15)
- 栄光社(14)
- D.A.D(GARSON)(13)
- サムライ(13)
- ファブリーズ(12)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(11)
- 小林製薬(10)
- SPRジャパン(10)
- P&G(9)
- エアースペンサー(9)
- ジョンズブレンド(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コードレスグリースガン
BOSCH(ボッシュ)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。用途グリースの充てんセット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト質量(kg)4.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大流量300g/min寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123最大吐出圧力69MPa(10,000psi)グリス容量450gホース長さ(mm)1200グリス種類ちょう度番号0-2号RoHS指令(10物質対応)対応