絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- カーメイト(63)
- SEIWA(セイワ)(30)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(11)
- ジョンズブレンド(8)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(7)
- CARALL(6)
- PITWORK(日産)(5)
- PIAA(4)
- 栄光社(4)
- エステー(3)
- ZAC(3)
- ヤシマ化学(3)
- エスコ(2)
- P&G(2)
- ウイルソン(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- 槌屋ヤック(2)
- テクノ大地XO(2)
- フローラ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「シリーズ」から絞り込む

コードレスグリースガン
BOSCH(ボッシュ)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。用途グリースの充てんセット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト質量(kg)4.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大流量300g/min寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123最大吐出圧力69MPa(10,000psi)グリス容量450gホース長さ(mm)1200グリス種類ちょう度番号0-2号RoHS指令(10物質対応)対応