14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
  • 低床ショートエアージャッキ 長崎ジャッキ

    低床ショートエアージャッキ

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
    仕様エアー、手動、ベアリング車輪全長(mm)753質量(kg)47全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)160フレーム高さ(mm)115作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
  • エアージャッキ3t普通自動車用 DS

    エアージャッキ3t普通自動車用

    DS
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可
    付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
  • ガレージジャッキ 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ

    長崎ジャッキ
    269,800税込296,780
    1台
    欠品中
    走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
    仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
  • 低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
    仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300全幅(mm)361使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)
  • 低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)

    長崎ジャッキ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質、豊富なラインナップで大好評! 高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
  • エアージャッキ3.2t四駆用 DS

    エアージャッキ3.2t四駆用

    DS
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可
    付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
  • 超低床エアーサービスジャッキ マサダ製作所

    超低床エアーサービスジャッキ

    マサダ製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
    ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
  • 35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ

    35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)

    エスコ
    183,600税込201,960
    1台
    翌日出荷
    補助ねじ付で高さの微調整ができます。
    仕様付属アダプター:15mm、70mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)45能力(t)35ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)380
  • 25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ

    25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)

    エスコ
    178,900税込196,790
    1台
    翌日出荷
    補助ねじ付で高さの微調整ができます。
    仕様付属アダプター:15mm、60mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)43能力(t)25ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)405
  • 低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    低床エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
    作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
  • 車輌用ジャッキエアーサービスジャッキ マサダ製作所

    車輌用ジャッキエアーサービスジャッキ

    マサダ製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
    トラスコ品番114-1112ストローク(mm)420全長(mm)1575質量(kg)135高さ(mm)140~560揚力(kN[tf])100(10)
  • エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
    仕様手動/エアー兼用・ペダル付きハンドル長さ(mm)1070作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
  • 2ステップ2tバルーンジャッキ BAHCO(バーコ)

    2ステップ2tバルーンジャッキ

    BAHCO(バーコ)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番384-8627
  • 低床手動ジャッキベアリング車輪仕様 長崎ジャッキ

    低床手動ジャッキベアリング車輪仕様

    長崎ジャッキ
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
    全長(mm)667質量(kg)43全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル高さ(mm)1060フレーム高さ(mm)115

ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガレージジャッキ