絞り込み
能力(t)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(1)
最高位(mm)
- 500(1)
- 560(3)
- 600(1)
- 610(1)
最低位(mm)
- 85(1)
- 95(1)
- 98(1)
- 106(1)
- 108(1)
- 140(1)
ブランド
- 長崎ジャッキ
- マサダ製作所(4)
- エスコ(2)
- DS(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
「能力(t)」から絞り込む
1.8(1)
2(2)
3(2)
5(2)
10(1)

低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)全長(mm)1300全幅(mm)361仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)
長崎ジャッキ¥129,800~税込¥142,780~特価1台当日出荷から4日以内出荷高品質、豊富なラインナップで大好評! 高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
ガレージジャッキ
長崎ジャッキ¥269,800税込¥296,7801台欠品中走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
低床手動ジャッキベアリング車輪仕様
長崎ジャッキ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。能力(t)2全長(mm)667質量(kg)43全幅(mm)344揚程(mm)415最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル高さ(mm)1060フレーム高さ(mm)115










![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)