絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
709件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーラー ピットマンアームプーラー 日平機器プーラー ピットマンアームプーラー日平機器
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
長さ(爪開)(mm)40~65爪長さ(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36質量(kg)0.7トラスコ品番853-5973
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用 日平機器プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用日平機器
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用 日平機器プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用日平機器
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合中・小型トラックトラスコ品番853-6002寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90質量(kg)3.3
アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド 日平機器アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド日平機器
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
HFF-55用の4穴ヘッド。
仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用4穴ヘッドトラスコ品番853-5958質量(kg)1.3寸法PCD(mm)97~142
ドレンプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
6角凸形状の高さが低く、通常のソケットではくわえ込みが浅くなってしまうドレンプラグ対応のソケットです。
トラスコ品番811-7660RoHS指令(10物質対応)対応
AS354用アームM24 (2本入) KTCAS354用アームM24 (2本入)KTC
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番113-0671セット内容入組内容アームM24(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
AS354用アームM22 (2本入) KTCAS354用アームM22 (2本入)KTC
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番112-9040セット内容入組内容アームM22(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
AS354用アームM20 (2本入) KTCAS354用アームM20 (2本入)KTC
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番112-7463セット内容入組内容アームM20(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
AS354用センターボルト (1本入) KTCAS354用センターボルト (1本入)KTC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番113-2163セット内容入組内容センターボルト(1本)全長(mm)260六角(mm)27(外径)
AS353用スペーサー KTCAS353用スペーサーKTC
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
AS353の補助部品
トラスコ品番113-0627セット内容入組内容スペーサー厚さ(mm)30外径(Φmm)100
AS353用センターボルト KTCAS353用センターボルトKTC
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
AS353の補助部品
トラスコ品番113-0590セット内容入組内容センターボルト全長(mm)160六角(mm)27(外径)
AS352用ピンB (2本入) KTCAS352用ピンB (2本入)KTC
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
AS352の補助部品
トラスコ品番113-3820セット内容入組内容ピンB(2本)先端径(Φmm)9
AS352用ピンA (2本入) KTCAS352用ピンA (2本入)KTC
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
AS352の補助部品
トラスコ品番113-2159セット内容入組内容ピンA(2本)先端径(Φmm)6.5
サイドスリップボードセット KTCサイドスリップボードセットKTC(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
コンプレッサークラッチリムーバー JTCコンプレッサークラッチリムーバーJTC
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチディスク・パイロットシャフト HASCOクラッチディスク・パイロットシャフトHASCO
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途乗用車/複板用適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
クラッチディスク・パイロットシャフト HASCOクラッチディスク・パイロットシャフトHASCO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途軽自動車~小型トラック用適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用FFガイド径/Φ29~Φ69用
ステアリング・ボールプーラー HASCOステアリング・ボールプーラーHASCO
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80最高出力(t)約12(安全加重)
ステアリング・ボールプーラー HASCOステアリング・ボールプーラーHASCO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60最高出力(t)約7(安全加重)
ドライブシャフトブーツチェンジャー HASCOドライブシャフトブーツチェンジャーHASCO
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
大型車用フロントハブプラー KTC大型車用フロントハブプラーKTC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5トラスコ品番112-5854質量(kg)12
六角穴付ボルト KTC六角穴付ボルトKTC
199税込219
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1222ねじ寸法M5×10
レースホルダーASSY KTCレースホルダーASSYKTC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
付属品M10六角穴付きボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1223外形寸法(mm)90×140
レースシャフト KTCレースシャフトKTC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5903ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)55×114
マルチプラー KTCマルチプラーKTC
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。
用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギアトラスコ品番117-3924セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
プレス用ハンガーASSY KTCプレス用ハンガーASSYKTC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
付属品M10六角ボルト(ワッシャ)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4334外形寸法(mm)150×64×31
プレス用アーム KTCプレス用アームKTC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4347外形寸法(mm)16×75×35
プレートボルト KTCプレートボルトKTC
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1224全長(mm)34ねじ寸法M18×2二面幅(mm)六角:22
プレートD KTCプレートDKTC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9005寸法(Φmm×Lmm)60×15
プレートC KTCプレートCKTC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-7415寸法(Φmm×Lmm)67×15
プレートB KTCプレートBKTC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5906寸法(Φmm×Lmm)71×15
プレートA KTCプレートAKTC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2218寸法(Φmm×Lmm)79×15
ピットマンアームプラー KTCピットマンアームプラーKTC
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。
用途ピットマンアームの引き抜き作業。適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクタートラスコ品番113-5336質量(kg)1.5適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
ハンガーナット KTCハンガーナットKTC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1221ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)45×18
ハンガー KTCハンガーKTC
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1225外形寸法(mm)270×38×37
ハブホルダー2Assy KTCハブホルダー2AssyKTC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品M10六角穴付ボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2192外形寸法(mm)190×190
ハブホルダー1Assy KTCハブホルダー1AssyKTC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
付属品M6蝶ボルト付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1229寸法(Φmm×Lmm)70×34
ハブプレート KTCハブプレートKTC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1228ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)154×24差込角(sq.)12.7
センターボルトASSY KTCセンターボルトASSYKTC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1220全長(mm)280ねじ寸法M18×2二面幅(mm)六角:22
スライドアーム KTCスライドアームKTC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1226外形寸法(mm)61×30×20
ハンドル/ミッション関連工具